仕様上下連結可能(連結金具付)
質量(kg)23
耐荷重(kg)(全体)30、(上部)20
板厚(mm)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×465×850
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)370×380×350
ディスプレイにもぴったりの跳ね上げ式扉のフラップシェルフ。扉部分に本や雑誌をディスプレイできます。収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用頂けます。2梱包商品です。前扉有効寸法:W280×D30×H390mm/棚有効内寸:W285×D312×H315mm。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
耐荷重(kg)棚部分約20、前扉部分約1
材質低圧メラミン化粧木質ボード, PVCエッジ、合成樹脂
質量(kg)52
高さ(mm)900
段数2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1249 × 390 × 900
アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを施したシリーズ「BRICK(ブリック)」。
温もりのある天然木の家具は、そこにあるだけでお部屋をやさしい表情に変えてくれます。
板厚20mmのどっしりとしたパイン材を使用。
突板や合板にはない、"本物"の良さがあり、長く使うほど愛着と味わいが増すのが特徴です。
天板は四方をアイアンで縁取った、ミッドセンチュリー風のモダンなデザイン。
無機質なテレビもインテリアに溶け込み、圧迫感がやわらぎそう。
背面オープンタイプは、HDDレコーダーとテレビとのコード接続がしやすい◎。
ちょっとしたローラックとしても使い勝手の良いサイズです。
木のぬくもりが感じられる、なめらかなオイル塗装です。
木目がはっきりと浮かび上がり、本来の美しさを引き出します。
ナチュラルすぎず、ヴィンテージすぎない…。
そんな、生活に溶け込む本物志向の家具を目指しました。
材質パイン材、スチールパイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1130×420×400
天板厚さ(mm)20
棚板調整ピッチ(mm)約50間隔で1ヶ所
質量(kg)10.4
仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)
組立時間2人で20分(目安)
色ブラウン
幅(cm)113
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。
付属品プラリベット白、穴取っ手白
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)335×335×225
目付(g/m2)1000
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)225
外寸法・奥行(mm)335
内寸高さ(mm)220
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
材質プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.5×28.5×28.5
レバーパッド ウルトラシフト ブラック
カンパニョーロスペアパーツ。
コーラス/レコード/スーパーレコード対応
色ブラック
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
材質プリント紙化粧繊維板、脚部:ラッカー塗装
色ブラウン
耐荷重(kg)(全体)30,(棚板)10、(フラップ部)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×450×980
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×370
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ディスプレイにもぴったりの跳ね上げ式扉のフラップシェルフ。扉部分に本や雑誌をディスプレイできます。収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用頂けます。2梱包商品です。前扉有効寸法:W280×D30×H390mm/棚有効内寸:W285×D312×H315mm。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
耐荷重(kg)棚部分約20、前扉部分約1
材質低圧メラミン化粧木質ボード、PVCエッジ、合成樹脂
質量(kg)58.8
高さ(mm)1318
段数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)942 × 390 × 1318
メッシュタイプで収納物も確認しやすくなっています。
用途雑誌立てとして
色シルバー
材質スチール
間口(mm)300
段数4
高さ(mm)612
奥行(mm)222
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ。別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身。扉式なので、細かなモノをすっきり隠す収納。扉の開く向きは、左右選択可能。扉の開閉はマグネットでサポート。3個まで積み重ね可能。中には可動式の棚板1枚付属(3cm間隔、5段階調節)。プラスドライバーをご用意ください。
用途扉付き収納として。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ 扉付き 目隠し 整理収納 小物整理
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)5
耐荷重(kg)天板・棚板・底板各3、全体9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×39
組立時間約30-40分
奥行き(cm)31.5(取っ手含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×23×(全体)36/(棚中央時)下18 /上16.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:36×23.5
間口(cm)扉:32.5×34.5
使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル
ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。
アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。
針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。
リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。
ブラックとシルバーの2色展開。
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2
材質アルミニウム
色シルバー
質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。
天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。
USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。
曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。
※iOS11以上は非対応です。
コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。
ヘッドホン端子装備。
ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。
33-1/3、45、78回転対応。
Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。
ダストカバー付属。
電源付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+)
カートリッジセラミック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約418×103×387
質量(kg)約3.5
アナログもデジタルもこれ1台
レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。
高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。
音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。
温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書
消費電力(W)16
電源AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×205
入力端子音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mm
スピーカー(最大出力)3W+3W
出力端子音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
自然なディテールを備えたシンプルでクラシックな外観。竹、リサイクルシリコン、アルミニウム合金、オーガニックコットンとリサイクルプラスチックボトルで構成されるHouse of MarleyオリジナルのREWINDTMファブリックを使用したユニークなデザイン。最新のテクノロジーにエコとレトロな外観を兼ね備えた最新のターンテーブルです。Stir it Up Wirelessは、フロントマウントのヘッドフォンポートにBluetooth®機能とボリュームコントロールを追加。また接続を簡単にするために、ユーザーはStir it Up WirelessとHouse of Marleyのデュアルペアリング対応スピーカーを組み合わせて、最大10メートルの範囲でレコードの音を楽しむことができます。セットアップは簡単に拡張でき、独自のハイエンドアンプを使用するか、リムーバブルカートリッジを交換して、多目的なリスニングエクスペリエンスが体験できます。竹、REGRINDTMシリコン、REWINDTMファブリック、リサイクルプラスチック、リサイクル可能なアルミニウム合金など使用。Bluetooth®v5.2機能、シンプルなペアリングボタン、オンボードのボリュームコントロールにより、スムーズな接続と高品質のパフォーマンスを実現。45 RPMと33 RPMの両方の速度で回転。内蔵プリアンプ、3.5mm Aux Out、RCA(Phono / Line)機能。ベルトドライブは、ビニールを保護し、音楽を便利に一時停止するオートスタート/ストップ機能を備えています。Stir it Up Wirelessは、アースフレンドリーな素材とテイストを取り入れただけではなく、業界標準の成形プラスチックを使用せず高品質のアナログレコード再生を可能にしています。ターンテーブルのプラッターは、リサイクル可能なアルミニウム合金を使用して作られていて、安定した再生を実現。House of MarleyオリジナルであるREGRINDTMリサイクルシリコンは、振動減衰のためにターンテーブルの足に組み込まれています。本体に使用されている竹は、標準使用の合成材料よりも耐久性が高く、スチールの引張強度と安定性を高めながらターンテーブルの寿命を延ばします。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、RCA端子、針圧:2.5~3.5g
付属品電源ケーブル(約1.9m)、ステレオミニプラグ⇔RCAケーブル(約2m)、スリップマット、バランスウェイト、EPアダプター
質量(kg)約3.6
回転数33 1/3, 45
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.5×11.5
駆動方式ベルトドライブ
カートリッジMM型
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類オープン
最大積載量(kg)50
設置形態下置き
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×190×1800
材質本体:パイン材・ウレタン塗装
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×450×900
アズワン品番64-8236-08
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル
ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。
アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。
針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。
リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。
ブラックとシルバーの2色展開。
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
A4ファイルも収納可能なカラーボックス。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(タテ向時)330×330×240
仕様棚板固定式、背面化粧なし
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)8.5
段数3
棚板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×106
組立時間約10~20分
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC
色ブラック
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
変換タイプオス-オス
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色ブラック
コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス
ケーブル長(cm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
レコード 直付フロントディレイラー用変換クランプ ブラック
カンパニョーロ製直付けタイプのフロントディレーラーを、バンドタイプへ変換するクランプです。
電動シフト「EPS」シリーズの直付フロントディレーラーにも対応。
クランプのみの販売です。(フロントディレーラーは別途、ご購入下さい)
色ブラック
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(※2)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
材質PVC
色ブラック
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠
材質PVC
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約10
色ブラック
保証期間初期不良のみ
生産国中国
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色ブラック
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス
ケーブル長(cm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A(L型下向き)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
シンプルなデザインのAVボードです。
オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。
中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。
4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5
幅(cm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488
適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色ブラック
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス
ケーブル長(cm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A(L型下向き)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
完全差動入出力回路
偏差±0.05dB以下の高精度RIAA EQ回路
モノラルLPやOLD EQでカッティングされたLP用にDECCA、COLUMBIA用EQ回路を搭載
MCカートリッジのバランス入力に対応
MC負荷インピーダンス測定、およびインピーダンス切り替え
MM負荷容量切り替え(0、100、220、330pF)
MM/MCゲイン切り替え機能(High/Low)
Subsonic検知機能、およびSubsonicフィルター機能
左右チャンネルを合成してモノラルとして出力するMONO機能
帯磁したカートリッジを消磁するDEMAG(消磁)機能
3点支持ピンポイントフット
『PE-505』は、MCカートリッジのバランス入力に対応した、デュアルモノ―ラル・完全バランス入出力回路構成のフォノイコライザーアンプです。
ありのままを録音し、ありのままに再生する。記録と再生にこだわるティアックのオーディオ技術の粋を集めて開発されたPE-505は、レコード製作者の意図を正確に再現するために、レコード針の微小な信号を、音質を損なうこと無く増幅し、正確なRIAAフォノイコライザーにより、盤面に刻まれる前の原音にいかに近づけるかを追求した製品です。
高精度のRIAA補正回路の他、DECCA、COLUMBIAの各EQカーブにも対応。また、MCカートリッジの負荷抵抗に加え、MMカートリッジの負荷容量切り替えも備えており、レコードやカートリッジに合わせたセッティングが可能です。
フルバランス回路設計
ヘッドアンプ、EQ(RIAA)アンプ、最終出力段のバッファーアンプに至るまで、全段でバランス入出力回路構成とし、カートリッジから出力された微小な信号のピュアリティを保ったまま増幅およびイコライジングします。RCA(アンバランス)入力も入力直後から差動伝送に変換します。
高精度RIAA EQ回路
新たに開発したNF型EQアンプ回路により、RIAA偏差(20~20kHz)±0.05dB以下を達成しています。
高S/N比
RCA入力(MM)で106dB、XLR入力(MC)で86dBのS/N比に加え、残留雑音電圧はMMで10μV、MC(XLR)で85μVという高スペックを実現しました。
高精度OLD EQカーブ
PE-505ではRIAAの他にモノラルレコード再生時にDECCAとCOLUMBIAの2種類のOLD EQカーブにも対応。RIAA、DECCA、Columbiaにそれぞれに独立したEQ回路を設けています。
多彩なセッティング項目とユニークな測定機能
MMカートリッジには負荷容量切り替え、MCカートリッジには負荷抵抗切り替えを装備。更に、MCカートリッジには負荷抵抗測定機能を搭載し、MEASUREキーを押すことで、ケーブルも含めたカートリッジの負荷抵抗値がメーターに表示されるので、適切な負荷抵抗を自分で選択することができます。また、6Hz以下のサブソニックの成分を検出してメーターで知らせるサブソニックメーター機能と、不要な可聴範囲外の低音をカットするサブソニックフィルター(17Hz、24dB/oct)も搭載しています。
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。
使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。
使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。
タイプ厚吹き
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(32GB)です
用途ドライブレコーダー記録用SDカード(32GB)です
仕様記録用SDカード
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
容量(GB)32
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です
用途ドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です
仕様記録用SDカード
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
容量(GB)8
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です
用途ドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です
仕様記録用SDカード
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
容量(GB)16
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ドライブレコーダーIDR-1200/1200M用の、室内カメラです。室内カメラは赤外線付きで、夜間の暗い室内の映像も記録が可能です。モニターの表示選択によって前方画面の1画面表示、もしくは2分割表示ができます。USBキーとパスワードの紐づけで、記録情報の閲覧制限が可能です。
用途別売り用ドライブレコーダーIDR-1200/1200M用の室内カメラです。
仕様室内カメラ
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
走行中の様々なデータ(画像/音声/位置)を記録化することにより、事故軽減・事故処理迅速化・燃料費削減に貢献できます。また「IDR-1200の機能」に加え、MIMAMORIと連動することで、ヒヤリハットや事故の可能性があった場合、動画を記録し送信、MIMAMORI WEB上で確認することができます。これにより迅速な対応が可能になります。また、映像を用いた安全運転指導にもご活用頂けます。
用途MIMAMORI連動(IDR-1200M)のドライブレコーダーです。PCビューワーソフト(SDカード)、I/Oケーブル、手動スイッチが付属します。
仕様MIMAMORI連動(IDR-1200M)
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ