スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
思い出の名盤が蘇る
多機能レーコードプレイヤー
レトロな外観でも、機能は充実
気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ
レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり!
レトロなトランクケース型
まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!?
部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。
使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。
トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。
持ち運び簡単 部屋の移動も楽々
雰囲気のあるレトロデザイン
カフェなどでインテリアとしても
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)6.8
備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235
電源コード(m)1.5
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカー最大2.5W×2
対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ2m
リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
VM型SPレコード用カートリッジ交換針
AT-VM95SPの交換針
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音
わかりやすい日本語表示
音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー
オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル
ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部
便利なアナログ入出力端子
PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載
レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用
付属品LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む)
入力端子アナログ(RCA)×1
スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア)
スピーカーユニット76mm×2
受信周波数FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz
動作温度(℃)5~35
出力端子アナログ(RCA)×1
ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
アナログレコード盤用クリーニングスプレー
クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます
スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-38
1本
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。
用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1.8×0.4
1セット(3個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32
セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン
電源UBSバスパワー(DC5V)
記録方式MP3
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。
天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。
USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。
曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。
※iOS11以上は非対応です。
コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。
ヘッドホン端子装備。
ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。
33-1/3、45、78回転対応。
Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。
ダストカバー付属。
電源付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+)
カートリッジセラミック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約418×103×387
質量(kg)約3.5
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)2.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)40
アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー
アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能
Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。
1ステップフルオートプレイ
STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。
ゲインセレクト機能搭載
レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。
レコードの再生音を録音可能
付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
アルミダイキャスト製プラッター
黒で統一されたシンプルなフラットデザイン
付属品取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル
消費電力(W)1.8
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×108×367
本体質量(kg)約3.5
モーターDCモーター
回転数33 1/3回転、45回転
駆動方式ベルトドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth対応のスピーカーやヘッドホンにレコードの音をワイヤレス伝送。
高音質・低遅延のaptXコーデックに対応。
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
駆動方式ベルトドライブ方式
モーター駆動:DCサーボモーター
回転数33-1/3または45回転/分
材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製
S/N比> 50dB
カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)
付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル
質量(kg)2.6
電源100-240V(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
通信距離見通しの良い状態で10m以内
プロファイル対応Bluetooth:A2DP
アズワン品番64-9347-78
1台
¥26,000
税込¥28,600
7日以内出荷
これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm
付属品ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)8.6
消費電力(W)30(待機時2.8)
定格AC100V50/60Hz
最大出力(W)実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×401×243(突起部含む)
1台
¥49,890
税込¥54,879
7日以内出荷
世界初となるMP型モノラルカートリッジ。モノラルの魅力が再評価されており、過去の名盤の復刻も相次いでおります。モノラル盤の持つ音の迫力や、音像表現を最大限に引き出すためにモノラル再生専用のカートリッジで聴くことを推奨いたします。現在発売されている多くのモノラルカートリッジは現代のレコードカッティングに合わせ針先サイズ0.6~0.7milのスタイラスチップが主流になっております。「MP-MONO」は0.7milのスタイラスチップを標準搭載し、モノラル盤の持つ音の輪郭やリアル感を引き出し、解像度の高いモノラル再生を目指し開発いたしました。1milの交換針は厚みのある中低音でパワフルな音が再現可能なスタイラスチップになります。モノラル盤が当たり前だった時代(1940年半ば~50年半ば)には、1milのスタイラスチップでのレコード再生が主流でした。当時の音場、空気感にこだわり、より本来のモノラル体験が得られるようチューニングしております。
仕様カンチレバー:アルミニウム合金、カートリッジ自重(g):6.5、適正針圧:1.5~2.0g(JN-PMONO 0.7E)、2.0~2.5g(JN-PMONO 1.0E)、針先:0.4×0.7mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 0.7E)、0.5×1.0mil 接合ダイヤ・楕円(JN-PMONO 1.0E)
セット内容カートリッジ本体、針カバー、カートリッジケース、付属セット(シェル取付ねじ、ワッシャー、ナット、ドライバー)、取扱説明書
出力4.0mV
周波数特性20~20000Hz
負荷抵抗47kΩ
負荷容量100pF
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:1.5dB(1kHz)
圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.3mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
自動トーンアーム搭載により、ワンキーで再生・リピートが可能。レコードにはじめて触れる方にもフレンドリーなアナログレコードプレーヤーです。高級感のあるアルミニウム合金パネルを採用し、7種類の切り替え可能なライトエフェクトを備えています。また、Bluetooth送信は、aptX/aptX LL/aptX HDなど高音質コーデックに対応し、お手持ちのイヤホンやスピーカーでの再生もお楽しみいただけます。
仕様●THD+N:≦3.5%●トーンアーム動作:再生停止フルオート●ノイズフロア:<150μV(A-weighted)●ハードウェア:オペアンプ:JRC5532×2、Bluetoothチップ:QCC3040●ライト:紫/赤/橙/青/シアン/緑/白/オフの切り替え●ワウフラッター:≦0.15% WRMS(33 1/3RPM)、3kHz●対応レコードサイズ:7インチ、12インチ(背面スイッチにて切り替え)●物理ボタン:電源/回転速度切換え/Bluetoothペアリング/再生停止/リピート/トーンアーム上げ下げ
付属品鋳造アルミニウム製ターンテーブル、ターンテーブルマット、電源ケーブル、RCAオーディオケーブル(グラウンド線付き)、赤外線リモコン、7インチレコード用アダプター(45 RPM対応)、クイックスタートガイド
材質トーンアーム:真鍮(吹付塗装)
寸法(mm)約450×350×114
色シルバー
質量(g)約3850
電源AC 100-240V~50/60Hz、DC 12V±1A、※DC電源使用時はAC電源を抜く必要があります
出力電圧800mV
モーター専用低騒音モーター
回転速度(min-1[r.p.m])33 1/3、45
入力端子DC電源:Φ6.2mm DCソケット
S/N比≧75dB(A-weighted)
アース端子RCA(黒)
出力端子RCA(赤白)
リモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ対応)
カートリッジAT3600LA※カートリッジ内蔵のレコード針は保証の対象外となります。
BluetoothBluetooth5.2、対応コーデック:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード