20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。 厚さ(mm)10 寸法(mm)100×150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
1個
509 税込560
当日出荷

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
675 税込743
当日出荷

ポンチの刃をいためずに綺麗に抜けます。
用途ポンチ使用時の下敷き。 トラスコ品番490-1819 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 質量(kg)0.155 縦(mm)100 横(mm)150
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に 厚さ(mm)20 形状
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ポンチを傷めない、美しく穴があく。
材質硬質ゴム 寸法(mm)75×75×5 ブラック 質量(g)45
1個
489 税込538
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
全長(mm)155 刃長(mm)40 仕様レザークラフト、電気工事、ゴム加工、厚紙、プラ板、なまし針金の切断#18まで。アルミ、銅板、真鍮板の切断(0.5mm厚まで) トラスコ品番407-8616 材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂 質量(g)48 切断能力針金#18(Φ1.2mmまで)、アルミ・銅板・真鍮板(厚み0.5mmまで)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷