こんなお得な商品も!

腰ベルト ワンタッチ
モノタロウ
¥539
税込¥593
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)1100
ベルト幅(mm)50
バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方GI織
アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。アルミのスライドバックルを使用しているので、簡単・スピーディーに着脱出来ます。
高強度ナイロン素材を使用しているので耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途作業用ベルト。
材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金製
サイズ幅50×長さ1300mm
厚さ3mm!タフで厚い作業ベルト。
幅(mm)48
有効寸法(mm)1200
仕様導電性なし
ピッチ(mm)約5
ベルトメッシュ
1台
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
汎用レザーベルト。バイクのタンデムベルトとしてもご使用頂けます。
使用用途に合わせた長さとカラーをお選び頂けます。
また当製品は生地の仕入れから裁断、縫製まで日本で行っている日本製品です。生地は0.9mm~(生地の種類による)を採用しており破れにくい生地となっています。
ほつれ防止処理済み。
幅(cm)2.5
色(ステッチ)透明
高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
用途腰道具吊り下げ用、作業用ベルト。
材質牛本革
粒度600
ベルト幅(mm)8
ベルト長さ(mm)300
トラスコ品番852-9687
質量(g)60
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
仕様887用導電性メッシュベルト
トラスコ品番852-9664
適合本体ハッコー887B
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
水牛の革を使用しており肉厚で丈夫。使い込むほどにしなやかになります。
用途一般作業全般。
仕様テープカット不可
伸縮するゴム素材でしっかりフィットします。
しゃがむ作業など動きに合わせて伸びるので腰に圧迫感がありません。
ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。
用途一般作業全般。
仕様テープカット不可
サイズF
ウエスト(cm)120まで
ストレッチ、刻印入り。
用途一般使用、カジュアル、軽作業
材質ストレッチメッシュ素材(ポリプロピレン100%)
寸法(mm)35×1200
サイズF
バックル1ピン
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)約1300
幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60
材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)約165
ベルト厚(mm)3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂
バックルワンタッチ
ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。ワークにもカジュアルにも合わせやすい便利な一品です。
用途一般作業全般。
サイズF
仕様テープカット不可
材質牛革、合皮
幅(cm)3.8
長さ(cm)108
ウエスト(cm)102まで
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)2.5
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8
材質(本体)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)2.032
ベルト厚(mm)1.14
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形MXL
スライドバックルでしっかり固定できます。タフなGI織です。しっかり固定できるスライドバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
ベルト幅(mm)48
材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン
調整範囲(mm)1200まで
ベルト厚(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色も豊富に取り揃えております!
バックル1ピン
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(mm)1300
混率(%)合成樹脂 (バックル:プラスチック)
-低反発クッション- レザーとメッシュ生地を組み合わせたフラットシート用クッションです。ワイド53cmの幅広設計。シートベルトの着脱を邪魔しない形状。低反発ウレタンを内蔵し運転を快適に。
用途カークッション
色ブラック
タイプシングルクッション
幅(cm)53
高さ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)2.5
1枚
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのサポートベルトセットです。
サポートベルトとサスペンダーセットです。
裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。
クッション付きサスペンダーで快適に。
用途腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。
材質ナイロン PVC ポリエステル
幅(mm)140
色ブラック
質量(g)約565
ベルト長さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×80
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
本革とメッシュのコンビネーショングローブ。
編み目の大きいメッシュを甲全体に使用し圧倒的な通気性を実現。
通気性抜群のメッシュ×レザーのグローブ
握りやすい立体パターン採用
衝撃吸収フォームパッド『掌底』『拳』
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
【MATERIALS】
nylon・polyester・goat leather
色ブラック
ナックルにレザーを使用したビンテージテイストのプロテクトメッシュグローブ。
ゴートレザー使用
CE規格ナックルプロテクター
握りやすい立体パターン採用
ハードプラスチックスライダー『掌』
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
chamude・nylon・goat leather
【PROTECTOR】
knuckle・palm
通気性と作業性を追求した横ベルト付サスペンダー。あらゆるメーカーのサポートベルトや作業ベルトに取付可能なベルトループ仕様です。
内側中央部は弾力があり通気性のあるクッションメッシュ材、外側はライダースジャケット等に使われる通気孔を設けたパンチングPVレザー、小物や道具を連結できる大型Dリングを左右に2つ付けています。
連結方法はベルトループなので、あらゆるメーカーのサポートベルトや作業ベルトに取り付けが可能です。
「ドット状のスベリ止め」をショルダー部の内側に付けることで、安定した装着感を実現しました。
※摩擦キズ、切りキズ、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は直ちに使用を中止して下さい。
※本製品は用途以外での使用、加工や改造はしないでください
※防水製品ではありません。濡れた場合は水けをよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かして下さい。
※高温になる所、火気、薬品などには近づけないで下さい。
※本製品に使用されている素材は色落ちする場合があります。淡い色の衣類の着用、汗、雨天での使用には十分注意して下さい。
仕様●重量:240g●材質:ショルダー部/ポリエステル・PVC合成皮革・ポリプロピレン、ベルト/ポリプロピレン、バックル部/ポリアセタール、角カン・Dリング部/スチール
アズワン品番67-8022-90
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード