26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパー・コンビニ・ドラッグストア・各種量販店などの必需品。お客様が一目で認識できる大判L型タイプ!インパクト大!
種別タテ E RK-05 材質PET 2mm厚 表示片面表示 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×290 面板寸法(W×H)(mm)200×300
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

折りたたみ式で収納が楽々!2面表示だから、お客様に見えやすい。日本語・英語・中国語・韓国語の4カ国表記告知ポップの「告知ボード」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル 厚さ(mm)1.5
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カルチュア・コンビニエンス・クラブカウンター案内プレート(カード差替タイプ)
6種類のコメントを3枚のカード両面に印刷しております。 用途に応じ、差し替えてご利用ください。
用途商品の陳列・展示用品 材質本体:塩ビ、カード:コート紙表面ラミネート加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×85×135
1枚
2,798 税込3,078
欠品中


文字内容休止中 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983B-42A 寸法(mm)250×250×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。底厚:4.5mm。IH対応。
材質(本体)アルミニウム合金 材質(取手)アルミニウム合金 底面の厚さ(mm)4.5
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スーパー・コンビニ・ドラッグストア・各種量販店などの必需品。コンパクトで素早く使用できる山型タイプ。両面に印刷がされています。
材質PET 2mm厚 表示両面表示 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×92 面板寸法(W×H)(mm)300×105
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TKG PRO(プロ) エクスカリバー電磁調理器対応業務用鍋[IH]耐摩耗性が強いエクスカリバーコーティング加工。カレーやシチューのルーなど、こびりつき易い食材の調理に最適。 また、洗い易くお手入れもカンタンです。取手部分をスポット溶接、鋲止メの二重加工を施してありますので耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。エクスカリバー強さの秘密普通のコーティングは金属のベースに下準備してその上に塗るだけ。エクスカリバーシステムはステンレスを高で溶融しベースに吹き付け複合結合させる。その間に2種類のノンスティックコーティング剤を塗っています。その結果として耐磨耗性能が大幅に向上しました。サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合)21-0ステンレス(0.8mm)アルミニウム(0.5mm)18-0ステンレス(0.8mm)
材質ステンレススチール 表面処理エクスカリバーコーティング加工 金属ヘラ使用不可
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750 材質アルミ、スチール、樹脂
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人感センサー+アナウンス+BGMミキシングで効果の高いアピールができる音声POP「呼び込み君」です! BGMは録音済みの2曲から選べます。 声を録音して再生できます。 BGM+録音した音声を同時に再生することも可能です。 頭出し再生、エンドレス再生が簡単、完全自動。 ボリューム調節可能(BGMカード部分と直接録音部分の2か所)
材質ABS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×150×82
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。
仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚 寸法(mm)160×330×358 質量(kg)約4.5 連続使用時間(分)5(使用)/45(休止) ダストボックス容量(L)約10 アズワン品番65-1795-14 音量(dB)【モーター】60 最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。 A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット ダストボックス容量(L)約30 質量(kg)約18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628 騒音値(dB)約60 連続使用時間40分間(60分休止後再運転可) 細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚 細断速度約1.8m/分 投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122 アズワン品番64-0908-82 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨 質量(kg)約14.7 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594 消費電力(W)(50/60Hz)550 定格時間(分)60分(60分休止後再運転可) ダストボックス容量(L)27 細断速度2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚 投入口幅(mm)220 最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚 細断形状クロスカット 細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード カットサイズ(mm)4×12 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。 A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット ダストボックス容量(L)約20 質量(kg)約10.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550 騒音値(dB)約60 連続使用時間40分間(60分休止後再運転可) 細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚 細断速度約1.5m/分 投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122 アズワン品番64-0908-81 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

窓付き引き出しタイプのダストボックス。使用頻度の高い環境なら窓からごみ量が確認でき、モーター部を持ち上げずにごみの処分ができる引き出しタイプ。紙のみならずCD、クレジットカードもカットできる3wayタイプです。
仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚 寸法(mm)160×330×358 質量(kg)約4.5 連続使用時間(分)3(使用)/45(休止) ダストボックス容量(L)約10 音量(dB)【モーター】65 最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー
家庭や在宅勤務に最適なコンパクトタイプの電動シュレッダーです。A4サイズ対応で、最大6枚まで同時にクロスカット(5×18mm)で細断可能。クレジットカードも処理できるため、個人情報保護にも安心です。静音設計で動作音が控えめ、15Lの大容量ダストボックス付きで約160枚分の紙くずを収納可能。デザインもスタイリッシュで、机の下にも収まる省スペース設計が魅力です。
寸法(mm)310×190×416 質量(kg)4.25 電源(V)100 50Hz/60Hz 定格消費電力(W)130 騒音値(dB)65 保証期間18カ月 最大裁断枚数6枚 収納枚数(枚)(A4換算)160 冷却時間休止時間60分 定格運転時間(分)4 裁断形状ミニクロスカット 最大投入幅220mm/A4
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷