表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター
材質ABS
色クールホワイト
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂
仕様防虫網付(AES樹脂成形網)
色シルバーグレー
適合パイプSU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)11
通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 125 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
仕様テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = TC100、許容差 = ±1%、定格電力 = 125mW、動作温度: -55 → 155 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
長さ(mm)3.6
幅(mm)2.6
寸法(mm)3.6×2.6×0.95
ピン数(ピン)16
モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル
動作温度(℃)125
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージVQFN
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~6
ロジックファミリーHC
ロジック機能シフトレジスター
エレメント数1
ステージ数8
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
パッケージTSSOP
ロジック機能シフトレジスター
ロジックファミリー74VHC
実装タイプ表面実装
動作モードシリアル to パラレル
エレメント数1
動作供給電圧(V)2~5.5
寸法(mm)5.02×4.4×1
長さ(mm)5.02
幅(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
Vitelec TNPU シリーズの 1 k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6947-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6946-87
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6946-91
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 4.99k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6947-74
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6971-68
1セット(5000個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6967-77
1セット(5000個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6961-75
1セット(5000個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
適合車種Aprilia/Mana 850 (2007-2016)/RSV 1000 Tuono (2000-2006)/BMW/F 650 CS Scarver (2002-2006)/F 650 GS Twin (2007-2012)/F 750 GS (2017-2020)/F 800 GS (2008-2012)/F 800 S (2004-2010)/G 310 R (2016-2020)/G 450 X (2008-2010)/G 650 Xchallenge (2006-2009)/G 650 Xcountry (2006-2009)/G 650 Xmoto (2006-2009)/HP2 Enduro (2004-2006)/HP2 Megamoto (2007-2009)/K 1200 GT (2003-2008)/K 1300 GT (2007-2011)/K 1300 R (2008-2016)/R 1100 GS (1993-1999)/R 1100 RS (1992-2001)/R 1150 GS (1998-2004)/R 1150 GS Adventure (2001-2004)/R 1150 R (2000-2006)/R 1150 R Rockster (2002-2006)/R 1200 GS (2004-2012)/R 1200 GS Adventure (2006-2013)/R 1200 R (2005-2018)/R 1200 RT (2005-2013)/S 1000 XR (2015-2016)/Ducati/Diavel 1200 (2011-2016)/Monster 1200 (2014-2016)/Monster 1200 S (2014-2016)/Monster 696 (2008-2014)/Monster 797 (2016-2016)/Monster 821 (2014-2017)/Scrambler 1100 (2017-2018)/Scrambler 1100 Special (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport (2017-2018)/Scrambler Classic (2014-2017)/Scrambler Full Throttle (2014-2017)/Scrambler Icon (2014-2017)/Scrambler Icon Dark (2019-2020)/Scrambler Sixty2 (2015-2015)/Scrambler Urban Enduro (2014-2017)/Streetfighter V4 (2019-2019)/Honda/CB 1000 R (2008-2012)/CB 1300 (2003-2009)/CB 1300 S (2005-2005)/CB 600 F Hornet (2007-2013)/CB 750 Sevenfifty (1992-2003)/CB 900 F Hornet (2002-2007)/CB500F (2012-2018)/CB500X (2013-2018)/CB650F (2014-2018)/CBF 125 (2009-2015)/CBF600N (2004-2013)/CRF250L (2012-2017)/CRF300L (2020-2020)/MSX125 Grom (2020-2020)/NC700S (2011-2013)/NC700SD (2011-2013)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2016)/NC750SD (2014-2016)/NC750X (2014-2015)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2014-2020)/NTV 650 Revere (1988-1997)/SH300 (2007-2007)/VFR800X Crossrunner (2011-2014)/XL 1000 V Varadero (1998-2011)/XL 600V Transalp (1987-1999)/XL 650V Transalp (2000-2006)/XL 700V Transalp (2007-2012)/Husqvarna/Nuda 900 (2011-2013)/Nuda 900 R (2011-2013)/Kawasaki/ER-6f (2006-2008)/ER-6n (2006-2017)/KLR 650 (2022-2022)/Ninja 650 R (2008-2009)/Versys 1000 (2011-2018)/Versys 650 (2006-2021)/Versys-X300 ABS (2016-2016)/Z 400 (2018-2022)/Z 650 (2016-2019)/Z 800 (2012-2016)/Z1000 (2003-2009)/Z1000 R (2003-2009)/Z125 (2018-2020)/Z800e Black Edition (2012-2016)/Z900 (2016-2019)/KTM/1050 Adventure (2014-2016)/1090 Adventure (2016-2021)/1090 Adventure R (2016-2021)/125 Duke (2011-2016)/200 Duke (2011-2011)/250 EXC (1999-2007)/300 EXC (2007-2007)/390 Duke (2013-2016)/400 EXC (1999-2007)/450 EXC (2002-2007)/525 EXC (2002-2007)/620 Adventure (1996-1999)/620 SC (2000-2000)/625 SMC (2004-2006)/640 Adventure (1998-2007)/640 LC4 (2000-2000)/640 Supermoto (2000-2007)/690 Duke (2011-2011)/690 Duke R (2011-2011)/690 LC4 Enduro (2007-2018)/690 LC4 Enduro R (2007-2018)/690 LC4 SMC (2008-2016)/690 LC4 SMC R (2011-2016)/690 SM (2006-2011)/950 Adventure (2003-2006)/950 Supermoto (2005-2007)/990 Adventure (2006-2011)/990 Super Duke (2007-2013)/990 Super Duke R (2007-2013)/990 SUPERMOTO (2007-2007)/990 SUPERMOTO R (2007-2013)/LC4 Competition (2002-2006)/Mash/Cafe Racer 125 (2014-2014)/Seventy Five 125 (2016-2016)/Moto-Guzzi/V7 II Racer (2016-2018)/V7 II Special (2016-2018)/V7 II Stone (2016-2018)/V7 II Stornello (2016-2018)/V7 III Anniversario (2018-2020)/V7 III Racer (2018-2020)/V7 III Special (2018-2020)/V7 III Stone (2018-2020)/V85 TT (2021-2021)/V85 TT Travel (2021-2021)/Royal Enfield/Himalayan (2021-2021)/Suzuki/DL 1000 V-Strom (2001-2007)/DL 650 V-Strom (2004-2010)/GS 500 E (1998-2008)/GSF 1200 Bandit (2000-2006)/GSF 1250 Bandit (2006-2015)/GSF 650 Bandit (2004-2016)/GSR 600 (2005-2010)/GSX 1300 B-King (2007-2011)/GSX 650 F (2007-2016)/GSX-S 750 (2016-2018)/GSX-S1000 (2016-2020)/GSX-S1000F (2015-2015)/SFV 650 Gladius (2009-2016)/SV 1000 (2003-2005)/SV 1000S (2003-2005)/SV650 ABS (2015-2015)/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/V-Strom 250 (2018-2018)/V-Strom 650 (2011-2016)/V-Strom 650 XT (2011-2016)/Triumph/Speed Triple 1050 (2010-2015)/Speed Triple 1050 R (2010-2015)/Sprint RS (2002-2004)/Sprint ST (2002-2004)/Street Triple (2007-2016)/Street Triple R (2019-2019)/Street Triple Rx (2015-2016)/Street Triple S (2019-2019)/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 SE (2011-2012)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2017)/Tiger 800 XCx (2016-2017)/Tiger 800 XR (2015-2017)/Tiger 800 XRt (2015-2017)/Tiger 800 XRx (2015-2017)/Tiger 900 (1998-2000)/Tiger 955i (2000-2007)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Yamaha/FJR 1300 (2000-2015)/FZ1 (2005-2016)/FZ1 Fazer (2005-2016)/FZS 1000 Fazer (2000-2005)/MT-01 (2006-2012)/MT-03 ABS (2016-2019)/MT-07 (2014-2020)/MT-09 (2013-2020)/MT-09 SP (2017-2020)/MT-125 (2015-2020)/Super Tenere XT1200Z (2010-2013)/TDM 850 (1991-2001)/TDM 900 (2001-2013)/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/WR 250 (2007-2007)/WR400 (2007-2007)/XJ 600 Diversion (1991-2003)/XJ6 (2008-2011)/XJ6 Diversion (2008-2009)/XJR 1300 (1998-2014)/XSR125 (2021-2021)/XSR700 (2015-2020)/XSR900 (2015-2021)/XT 660R (2004-2016)/XT 660X (2004-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2013)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2013)/XT660Z Tenere (2007-2012)/Zero/DS (2015-2019)/DSP (2015-2015)/DSR (2015-2019)/DSRP (2015-2015)/SR-F ZF 14.4 (2019-2019)/
1個
¥4,998
税込¥5,498
36日以内出荷
仕様抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様抵抗 = 470Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.01定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 805許容差 = 0.01定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ