101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別SCH10SCH 材質SUS304W 形状偏心レジューサー 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

佐藤真空レジューサ
種類メカニカル式継手 形状レジューサ 寸法L(mm)40 使用流体空気 材質SUS304 質量(kg)0.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


イハラサイエンスSRC レジューサ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状レジューサ 接続ねじ種類Rc×Rc
1個
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。 適合チューブ外径(Φmm)8
1袋(2個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。
1袋(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。 適合管継手d(Φmm)12 適合チューブ外径(Φmm)10
1袋(2個)
2,898 税込3,188
10日以内出荷

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。 適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(2個)
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。 適合チューブ外径(Φmm)4
1袋(2個)
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジューサ KQG2R SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 偏心ヘルールレジューサ
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。 表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨 面間寸法(mm)34
1個ほか
35,980 税込39,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサ
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。 材質SUS316L 表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨 面間寸法(mm)34
1個ほか
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イハラサイエンスWRC レジューサ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状レジューサ
1個
849 税込934
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状レジューサー 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)