ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
セット内容10枚入
種別分岐回路用シール
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
施工時に便利な回路表示ラベルです。
水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプしっかり貼れる
厚さ(mm)0.21
主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用
標準総厚さ(mm)0.21
余白なし
適合プリンタインクジェット(染料)
ラベル形状四角
タイプ白文字
長さ(m)8
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
長さ(m)8
文字色黒
タイプスタンダード
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)15×7.5
入数0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
¥689
税込¥758
当日出荷
従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。
メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。
大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。
幅(mm)36
長さ(m)8
文字色黒
適合機種PM-36H
質量(g)125
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116
タイプ強粘着
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。
1~100までの数字が印刷されています。
タイプ丸型/数字
番号1~60
文字色白地に黒文字
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
タイプ強粘着
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
熱の伝わり方が目で見える、水銀不使用の示温テープ
50℃を超えると色が変わるテープです。熱の伝わり方の実験に最適です。温度が下がると色は元に戻り、くり返し使えます。
変色温度(℃)50(紫⇔ピンク)
精度(℃)±2
寸法(mm)160×20
1セット(10枚)
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
アズワン品番5-5048-01
寸法(mm)250×150×100
質量(kg)1.8
1個
¥31,779
税込¥34,957
12日以内出荷
透かし見防止の修正テープ「裏から見えない修正テープ」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「裏から見えない修正テープ」の交換テープは、「ホワイパースライド (WHIPER SLIDE)」シリーズにもご使用いただけます。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m)10
材質テープのベース:PET
色(本体)ホワイト
商品タイプ交換テープ
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
関連キーワード