薄型・高強度で保管性能に優れています。
積み重ねができます。
最小限のマスク接触部でマスクを位置決めし、保護します。
収納枚数(枚)1
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケース
トラスコ品番849-9570
材質導電PC
質量(g)84
外寸法・幅(mm)120
外寸法・高さ(mm)17
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。
気密性に優れています。
収納数25枚
たっぷり収納できて取り出しやすいマスクケース。玄関に置いてもおしゃれ。フタは片手で開けられる。おしり拭きやお掃除シートの収納にも。大きな取り出し口。対応サイズ幅約18×奥行約11cm以内のマスクを約50枚収納可能。
材質容器・蓋:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン
質量(g)約320
対応約W18×D11cm以内のマスクを約50収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×12×10.5
内寸(cm)約W18×D11×H9
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
材質本体/PET、取手/PE
内寸(mm)336×260×151
板厚(mm)3t
外寸法(mm)342×266×160
アズワン品番9-5714-14
1個
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
粘着、低アウトガス。
用途4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可
材質本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)【粘着シート】75.4×75.4
呼び51
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。
ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
インフルエンザ・花粉などか蔓延する季節 清潔にマスクを保管できるケータイケース
収納枚数(枚)1
材質ポリプロピレン
寸法(mm)190×110×12
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
積層高さもコンパクトです。
低汚染を追求した材質で製造されています。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。
SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質ABS樹脂
関連キーワード