材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器
取付穴内軸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
質量(g)14
寸法e(mm)8.5
寸法f(mm)10
寸法a(Φmm)33
サイズ(mm)33
寸法c(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)7
使用温度範囲(℃)0~60
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
寸法D(mm)26(-0.2~0)
寸法W(mm)8(±0.2)
幅(mm)8
寸法L(mm)11(±0.2)
外径(Φmm)26
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)2(±0.4)
許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周凸Rタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
関連キーワード