カテゴリ

  • メカニカル部品(1,891)
    • Vベルト(レッド)(174)
  • 測定用品(4,050)
    • 巻尺(14)
    • 分銅/おもり(1)
  • 塗料(855)
    • ラッカースプレー(49)
    • 多用途(166)
  • 安全用品(1,305)
    • 合図灯(119)
    • 保安・工事灯(150)
  • 事務用品(4,420)
    • ボールペン(927)
  • スプレー・オイル・グリス(173)
    • 検査剤スプレー/探傷剤スプレー(37)
  • 接着剤・補修材(141)
    • シーリング(10)
  • 制御機器(9,289)
  • トラック用品・パーツ(7,709)
  • オフィス家具(4,866)
  • バイク部品(3,975)
  • 作業服(3,234)
  • 店舗什器・備品(2,709)
  • パソコン/周辺機器(2,521)
  • 船舶用品・漁業資材(2,488)
  • 卓上消耗品(2,358)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,322)
  • 電気材料(2,173)
  • 学童・教育用品(2,157)
  • 厨房用品(2,098)
  • 科学研究・開発用品(1,919)
  • 防犯用品(1,717)
  • 医療(1,543)
  • ねじ・ボルト・釘(1,536)
  • 作業工具(1,385)
  • 介護用品(1,342)
  • 機構部品(1,281)
  • 照明(1,236)
  • 安全保護具(1,141)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,023)
  • 安全標識(980)
  • 空調・電設資材(968)
  • 保管用品(922)
  • 清掃用品(838)
  • 家電(786)
  • 配管・水廻り設備部材(760)
  • 自転車部品(682)
  • 建築金物(670)
  • 建材・エクステリア(658)
  • バイク純正部品(638)
  • カー用品(623)
  • 縫製用品(605)
  • 切削工具(588)
  • 物流用品(566)
  • 研磨材(560)
  • 梱包用品(535)
  • 防災用品(530)
  • 手袋(530)
  • 自動車純正部品(476)
  • 日用品(475)
  • 測量用品(土木/建設)(475)
  • FA担当者のオススメ新商品(453)
  • 安全靴・作業靴(404)
  • 農業・園芸資材(388)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(383)
  • 食品・飲料(366)
  • テープ(361)
  • 電動工具(354)
  • 溶接用品(330)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(328)
  • ヘルスケア(317)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(308)
  • バッテリー・電装(283)
  • 塗装・養生・内装用品(274)
  • 自動車補修部品(266)
  • 救急・衛生(263)
  • 自動車用オイル・ケミカル(249)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(231)
  • 理美容(205)
  • 農業機械(190)
  • 油圧機器・油圧ホース(171)
  • 測定関連サービス(168)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(137)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(129)
  • 農具(109)
  • 整備工具・収納(106)
  • タイヤ・足回り(103)
  • 完成車(93)
  • はんだ関連・静電気対策用品(89)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(88)
  • クリーンルーム用品(86)
  • 鈑金・塗装(80)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(70)
  • 空圧工具(63)
  • 住設機器(52)
  • 洗車・清掃(48)
  • ガレージ機器・整備設備(44)
  • トラック輸送・安全用品(42)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(38)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(24)
  • トラック純正部品(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • マスク(15)
  • エンジン工具(13)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
すべてのカテゴリ

「レッド」の検索結果

95,410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス繊維レッドロープ マイゾックスガラス繊維レッドロープマイゾックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
646税込711
1個
当日出荷
明るく鮮やかな発光の誘導棒点灯、点滅の切り替え可能点灯、点滅の切り替え可能材質:PVC。サイズ:45×45×520mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC長さ(mm)520寸法(mm)45×45×520使用電池単1電池2本(別売)
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
マッキー極細 赤 5本入パック ゼブラマッキー極細 赤 5本入パックゼブラ(2件のレビュー)
499税込549
1セット(5本)
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り
幅(mm)12質量(g)45タイプツイン寸法(縦×横)(mm)190×77線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5機構キャップ式インク油性染料(アルコール系)入数5本商品タイプ使い切り本体
赤シダほうき 短柄 モノタロウ赤シダほうき 短柄モノタロウ(8件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
自然素材の赤シダを使用したコシが強い短柄のほうきです。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)780グレー質量(g)195奥行(mm)26毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×250×26材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)赤シダ(パルミラファイバー)繰り返し・詰め替え対応
サインペンS520赤 5本パック ぺんてるサインペンS520赤 5本パックぺんてる(6件のレビュー)
409税込450
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
ステンコロリン赤 R-GOTステンコロリン赤R-GOT(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(330mL)ほか
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性化学物質安全性参考資料(0.5MB)
赤玉土 中粒 あかぎ園芸赤玉土 中粒あかぎ園芸(20件のレビュー)
199税込219
1袋(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)矢崎総業(54件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録なし
赤玉土 刀川平和農園赤玉土刀川平和農園(15件のレビュー)
939税込1,033
1袋(14L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物タイプ小粒粒径(mm)2~5
タフレッド アトムタフレッドアトム(141件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
共立食品 HM 食用色素 赤 5.5gx10 共立共立食品 HM 食用色素 赤 5.5gx10共立
1,798税込1,942
1セット(5g×10個)
3日以内出荷
ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用できます。
保存環境常温入数1セット(10個入)
遠赤外線電気ヒーター ナカトミ遠赤外線電気ヒーターナカトミ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
金封 赤白7本結切 マルアイ金封 赤白7本結切マルアイ(3件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
短冊の内容は御祝、御歓、御祝儀の3枚です。多用途にお使いいただけます。 多当折ですがとくに地域性はなく、全国的にお使いいただけます。
赤白文字内容御祝、御歓、御祝儀仕様7本、結切
KIVケーブル 赤 マリンテックKIVケーブル 赤マリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
Dコーン 赤/白 2段巻き プリズム高輝度 ブラスト興業Dコーン 赤/白 2段巻き プリズム高輝度ブラスト興業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
赤(ベース部黒)質量(kg)約3高さ(mm)約700材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード材質(キャップ)ポリエチレンベース部(mm)360×360材質(ベース)再生材料デザインライン入り
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
赤シダほうき アズマ工業赤シダほうきアズマ工業(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
落ち葉や小石もしっかり掃ける赤シダほうきです。 繊維が太くコシが強いです。庭・コンクリートに適しています。
全長(mm)約750幅(mm)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×750×24材質(穂)赤シダ、(柄)竹に樹脂チューブ質量(g)170タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
赤玉土 刀川平和農園赤玉土刀川平和農園(8件のレビュー)
999税込1,099
1袋(17L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。微粒は、種まき、さし木、観葉植物、ミニ盆栽、草花等に使いやすい粒となっている。
用途草花、野菜、花木、観葉植物、山野草等適合作物草花、野菜、花木、観葉植物、山野草タイプ微粒粒径(mm)2以下
赤レンガ 昭光物産赤レンガ昭光物産(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
3日以内出荷
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。材質粘土と土
ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウビト砥石 WA赤 1号モノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
11税込12
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線電球(保温電球) 岩崎電気赤外線電球(保温電球)岩崎電気(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色岩崎製作所(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
赤青鉛筆 トンボ鉛筆赤青鉛筆トンボ鉛筆(13件のレビュー)
589税込648
1箱(12本)ほか
当日出荷
なめらかな書き味。
主な用途一般用繰り返し・詰め替え対応
赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所赤液棒状温度計佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
2サイクルオイル(赤) GENTS(ジェンツ)2サイクルオイル(赤)GENTS(ジェンツ)(72件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)ブレーキパッド(赤パッド)DAYTONA(デイトナ)(161件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
技ホーキ 赤シダ 長柄 木柄 日本クリンテック技ホーキ 赤シダ 長柄 木柄日本クリンテック(3件のレビュー)
839税込923
1本
翌々日出荷
穂はコシの強い赤シダを使用し、屋外の粗ごみの掃除に適しています。 木柄仕様の高級タイプホーキ。
長さ(mm)1250トラスコ品番149-7679材質毛:赤シダ、柄:木、甲:ポリプロピレン幅(mm)250質量(g)410繰り返し・詰め替え対応
赤玉土 大粒 あかぎ園芸赤玉土 大粒あかぎ園芸(5件のレビュー)
189税込208
1袋(2L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤 サンビークイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤サンビー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クイックデーター用のインク付きスタンドです。
仕様インク収納ポケット付き適合機種クイックデーター7号、8号サイズ中型インク色繰り返し・詰め替え対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
...