4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状隔壁レデューサ 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 寸法A(mm)8.5
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)