R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別R12
成分炭化水素ガス
主成分炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧
セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター
質量(g)55
ねじ1/4インチ
危険物の類別非危険物
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます
対応冷媒種別R12・R134
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用
接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
適合R22・R12・R502
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別非危険物
SAR BACKCOUNTRY・サイドレールなしのタイプに後付けで取り付けられます。
材質スチール
トラスコ品番820-2695
セット内容サイドレール右用・左用、7溝パイカタイニーレールキット右用・左用
質量(g)74
2018年トラスコ掲載ページ6 0132
1組
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:190-0005
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
コンプレッサーオイルの充填に使用します。
全長(mm)225
接続径(ホース)1/4フレア
充填可能量(g)60
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12
アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
仕様汎用配管接続用
パイプサイズ1/4~7/8
ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R12
セット内容RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)CHP:チャージングホース用パッキン(3個)
タイプ汎用新型
1セット(119個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
仕様許容電流値:100 A併用可能製品:Acti9 Isobar Aタイプ配電盤、Acti9 Isobar Bタイプ配電盤タイプ:端子台Acti9 Isobar分電盤. Acti9 IsobarのAタイプ及びBタイプ分電盤は、商用にも産業用にも使用できる分電盤の包括的なシリーズです。. Aタイプ. 定格125 Aの単相分電盤 最大24極の標準分電盤 100 Aまで対応できる端子台 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO ケーブルグランドとコンジットを混在させて、スペースを無駄にせず設置のニーズを満たすためのノックアウト. Bタイプ. 定格250の三相分電盤 最大24極の標準分電盤 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO 分散ニュートラルバー 取り外し可能なグランドプレート 取り外し可能な絶縁パンアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
関連キーワード