オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプめねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプめねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプめねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。
トラスコ品番145-7416
材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理
厚さ(mm)1.6
全長(mm)レバー調整
タイプめねじG1/8
ノズル取付部G1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口Rc1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
取付部めねじ
レバー色つや消しシルバー
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
表面処理(本体)亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー
形状N形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
RoHS指令適合製品です。
歯数22
質量(g)130
寸法H(mm)54.5
寸法A(mm)11
寸法S(mm)10
寸法D(mm)22
材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装ブラック
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)47
寸法R(mm)80
寸法H2(mm)58.5
寸法Lf(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM10×1.5
1個
¥1,911
税込¥2,102
7日以内出荷
M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)ZDC
部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング
表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)
材質(スリーブ)SUM22L
材質(スプリング)SWPB
材質(止めネジ)SUM22L
RoHS指令(10物質対応)対応
FLRの丸穴はピンホール付きです。
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー
質量(g)225
タイプ角穴
寸法H(mm)63
寸法d(mm)-(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)31
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10.5
寸法D1(mm)30.5
寸法d1(mm)-
寸法H1(mm)31
寸法R(mm)110
寸法Lf(mm)26
寸法w(mm)12(H11)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM5×0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
長さ(mm)68.5
幅(mm)30.5
シリーズGLC
アクチュエータの種類ローラーレバー
接続内部ねじ止め端子コンタクトブロック
設定方式(極/投)SPDT 1NO / 1NC金コンタクト
構成(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
取付方向EN50047
コンタクト形状スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)(AC)50、(DC)50
IP等級IP66
最大電流(mA)100
ターミナルタイプPG13.5コンジット
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
16 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 16 Aねじ止め端子: UL、CSA、VDE 16 A耐熱: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 21 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI. D4シリーズ0.1 A、16 A、21 A. D4シリーズミニチュアマイクロスイッチは、高レベルの繰り返し精度を実現する信頼性の高いスイッチです。D4シリーズは、250 acで100 mA 21 Aのスイッチング電流向け用途に特化したコンタクト材質により、高いコンタクト安定性を発揮します。. ポリエステル製ケース スナップ式 ケースサイズ: V3 EN61058及びUL1054認定 カドミウム不使用のコンタクト材質 機械的寿命: 2 107(耐熱タイプは3 106)
仕様アクチュエータタイプ = ショートレバー末端様式 = タブコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.49 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】9
歯数16
R40
W1
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
H33
タイプフェノール樹脂製
種類クランプレバー
D14
a5.5
S4
規格【マイナスドライバー】(適応工具の呼び)5.5
D110
H237
D210.5
H124
材質(ねじ部)スチール製
取付部めねじ
MM5×0.8
トルクス規格(適応工具の呼び)T20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。
RoHS指令適合製品です。
仕様【レバー】付
タイプメネジ
材質(グリップ)フェノール樹脂ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
表面処理(本体)亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状N形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類ショートレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
仕様●種類 : レバー●併用可能製品 : SMシリーズ●Honeywell補助アクチュエータ. Honeywellのマイクロスイッチとともに使用するHoneywell補助アクチュエータシリーズです。 各種スタイルのアクチュエータを用意しています。アクチュエータは●スイッチ本体にねじ止めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106)
アクチュエータの種類ロングリーフレバー
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)16(AC250V)
アクチュエータの種類ショートローラーレバー
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS303
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ノブ付形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
最高温度(℃)80
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
取付部めねじ
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS303
平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS303
長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
寸法Lw(mm)2
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS303
材質(長穴用座金)SUS303
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
色黒
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ