1,237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 レバー色 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

エスコ品番EA940DH-12 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)
1個
305 税込336
翌日出荷

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-25~50 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 レバー色 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

種別レバースイッチ 形状丸形 保護構造IP67 取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ18 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム丸フレーム 操作部形状ボール形 ロック 端子形状ねじ 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 取付寸法(mm)Φ30.5 タイプ多方向スイッチ 種類多方向 保護構造IP65(防油形) 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 色(ボール) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様ナイフスイッチ(ダブル接点式) 付属品8mm取り付けボルト付き 寸法(mm)78×85×83 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大700/連続100 取付け方法表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。 適応ボルトサイズ最適ターミナル:8mm×2(R8) 主回路ON-OFF レバー式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

エスコ品番EA940DH-10 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)
1個
305 税込336
翌日出荷

MIYOSHI(小西製作所)コントロールレバー CL
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム 表面処理(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 材質(インサート)鋼材SS400 材質(シャフト)鋼材SS400
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 形状レバー形(金属リング) (レバー)黒 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格通電電流(A)10 使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 定格絶縁電圧(V)600 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) キャップ色白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色 ハンドル形状レバー形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類スイッチレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質(本体)黒色フェノール樹脂 材質(ボス)鋼材S45C 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)鋼材SUM22
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチバネ復帰 端末仕様クイックコネクト ハンドル高さ(mm)37 保護等級IP65 軸数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~65 処理方法ノブ ラベル(ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A)5@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250 機械的寿命(万回)20 パネル奥行き(mm)21.5
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

エスコ品番EA940DH-11 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)
1個
305 税込336
翌日出荷

タイプ短レバータイプ 段数(コンタクトブロック)1 接点構成1a 動作方式自己保持 取付穴径(Φmm)30.5 レバー色 操作方向上・下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ 使用温度範囲(℃)-10~70 付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)レバースイッチ 黒
適合機種8H 内容レバー アズワン品番67-0442-75
1個
76 税込84
欠品中

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)レバースイッチ ALEシリーズ
エコ商品
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 全品種UL規格認定品です。(ファイルNo. E42375)
定格最大:AC/DC60V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA 接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA) 耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500) 使用温度範囲(℃)-20~+85 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状スタンダード ブラケット付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
80日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 色(ツマミ) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
タイプ長レバータイプ 取付穴径(Φmm)30.5 レバー色 操作方向上・右・下・左
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)レバースイッチ
規格AR30A6N-AAAAB 部品名称レバースイツチ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 図解NoVSM110-15K 操作ボックス部品_No.39、VSM110-15 操作ボックス部品_No.18、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.39、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.39
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レバースイッチ
規格AR30A6N-AAAAB 部品名称レバースイツチ 関連資料(0.99MB) 図解NoVSA120-11 メータパネル部品_No.31
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

APG-7シリーズの各レバースイッチ型のレバー部(台座付き)です。
用途補修パーツです。 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

APG-RS3/APL-1L用のレバースイッチユニットです。
用途補修パーツです。 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

シバタ(フォークリフト)FRレバースイッチ
フォークリフト用補修部品
適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用 適合品番3EB-56-43221相当品
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クロスレバースイッチ
規格ユーシンV11630B-000 部品名称クロスレバースイツチ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.76MB) 図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.9、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 計器パネル部品_No.9、CBM-520SLT-B オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.2、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.14、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.9、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.10、BSA-662 1062シリーズ 計器パネル部品_No.25、CBM-520SLT-B オプション7 (キャビン用操作装置 スイッチボックス)部品_No.10、BSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.13、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.9、BSM-840SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.14など
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クロスレバースイッチ
規格ユーシン 部品名称クロスレバースイツチ 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.97MB) 図解NoBSM-1040SLT-C2 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.27、BSM-1040SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.15、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.28、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.28、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.16、BSM-830SLT-C2 スイッチボックス部品_No.23、BSM-820L-DC 付属品部品_No.48、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.48、BSM-1030SLT-C2 スイッチボックス部品_No.23、BSM-1100L 付属品部品_No.57、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.16、BSM-1030SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.22、BSM-1240SLT-C2 スイッチボックス部品_No.15、BSM-630SLT-C2 スイッチボックス部品_No.24など
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クロスレバースイッチ
規格ユーシン 部品名称クロスレバースイツチ 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.82MB) 図解NoBSM-1110L スイッチボックス部品_No.8、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.47、BSM-1300L 付属品部品_No.56、BSM-1100L 付属品部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.15、BSM-1310L スイッチボックス部品_No.8、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.47、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.26、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.15、BSM-1100L-2 付属品2部品_No.26、BSM-1230L スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSM-820L-DC 付属品部品_No.47、BSM-1510L スイッチボックス部品_No.8、BSM-1500L 付属品2部品_No.26
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

部品名称クロスレバースイツチクミタテ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 図解NoBSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.17、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.16、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.16、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

APG-7シリーズの各レバースイッチ型をプッシュスイッチ型に改造する為にも使えます。
用途補修パーツです。 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

備考6~8フクム 部品名称クロスレバースイツチクミタテ 関連資料(0.89MB) 図解NoCBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.5
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

取付穴径(Φmm)30.5 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 レバー色 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
8,998 税込9,898
56日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。タンク付。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)25 電圧(V)100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])160~190 コード長さ(m)12 電流(A)(50/60Hz)12/10 アズワン品番64-8886-21 洗浄幅(mm)340
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷