材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
材質アルミ合金
適合扉厚(mm)28~40
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
丸座空錠のスタイリッシュなレバーハンドルです。
ケース錠はゴール製(空錠LY)を使用しております。
材質亜鉛合金+ステンレス
バックセット51mm
適合扉厚(mm)30~43
寸法(mm)角芯:8
色シルバー塗装
種類屋内用
錠前GF空錠(GOAL(ゴール)製LY)
座タイプ丸座
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
川口技研専用チューブラッチです。
ラッチボルトが回転するので、左右を兼用できます。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス2本
適合(フロントマーク)GIKEN
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×25
ビスピッチ(mm)(フロント)42
ラッチ径(Φmm)23.6
バックセット(mm)51
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57
仕様(角芯サイズ)7mm
バックセット51mm
ビスピッチ(mm)42
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別片開き用
種類レバーハンドル
シリーズLL-15シリーズ
ハンドルLH15
シリンダー-
バックセット50mm
取付扉厚(mm)34~38
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズ
バックセット51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
寸法(mm)バックセット(BS):60
ケース色金属色
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
錠前付属部品
用途握り玉用
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
用途間仕切など
種類レバーハンドル
動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40
材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプかぎなしタイプ
種類屋内用
規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所室内ドア
主な用途室内ドア
関連キーワード