明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
アイディア次第で使い方いろいろのダミーBOX
材質コートボール62E段合紙
寸法(cm)45×30×15
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50
使用量1m2敷くのに約50個必要
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50
使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質コンクリート
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
付着性に優れたブロックレンガ積用モルタル
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×370×40
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)ブロック約5枚、レンガ約25個
適応下地ブロック、レンガ
材質粘土と土
質量(kg)約2.5
タイプ基本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×60
使用の目安1m2敷くのに約48個必要
1セット(8個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。
使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります)
落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。
用途レンガや花壇ブロックに。
トラスコ品番368-2894
材質水性ポリエチレン樹脂
色白
使用温度範囲(℃)5~30
容量(g)700
可使時間(分)10
粘度(mPa・s)100000
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。
超硬刃は長寿命です。
用途レンガ、ブロックの切断
材質超硬チップ
1インチ当たり山数3
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めたレンガ・ブロック用!
用途鋳鉄管・レンガ・モルタル・人口大理石・FRP・木毛系セメント板等
適合材鋳鉄管・レンガ・モルタル・人口大理石・FRP・木毛系セメント板等
厚さ(mm)1
外径(mm)200
1枚
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質粘土
質量(kg)約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×50
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質コンクリート
質量(kg)5.3
タイプストレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
何枚かをつなげて玄関へのアプローチや、飛び石・お庭のアクセントに。
パーツは繋がっているので簡単に施工できます。
材質コンクリート
質量(kg)3.2
タイプタイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25
1セット(5枚)
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。
用途ブロック、レンガ積み用モルタル。
色グレー
仕様無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個
適応下地ブロック、レンガ
1箱(10kg×2袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。
用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。
適合サイズ(mm)250
材質(刃)刃先:超硬グリット
店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質ステンレス
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
材質コンクリート
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に最適です。レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に使用できます。
用途レンガ・ブロックのハツリ・割り作業。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途建築作業/土木作業
頭部幅(mm)21
1本
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
一液型なので、攪拌の手間いらず!
下地が湿っていても施工可能!
引火性もなし!
ラミネートチューブ入りなので、経済的!
用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など
主成分ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
粘度150000cps
固形分0.7
比重1.2
外観灰色水性エマルジョン
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム
材質(柄部)椎
主な用途組立作業
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
モルタル・コンクリ・化粧壁・レンガ・ブロックなど塗りながら二方向の水平を測れます。
材質ポリカーポネイト
長さ(mm)【鏝】240
幅(mm)【鏝】85
寸法(mm)240×85×55
色グリーン
質量(g)115
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
柄長さ(mm)135
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スピード重視のセグメントタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
仕様乾式切断用
タイプセグメント
適応電動カッター、ディスクグラインダー
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕上がり重視のウェーブタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
仕様乾式切断用
タイプウェーブ
適応電動カッター、ディスクグラインダー
コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッター3枚セットです。スピード重視のセグメントタイプ105ミリ×2枚と仕上がり重視のウェーブタイプ105ミリ×1枚入り。乾式切断用です。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
直径(Φmm)105
穴径(Φmm)20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)セグメントタイプ1.8/ウェーブタイプ2
仕様乾式切断用
セット内容セグメント刃×2、ウェーブ刃×1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適応電動カッター、ディスクグラインダー
1パック(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。
コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。
握りやすい元首タイプのコテ。
レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。
仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業
セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ
寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途レンガ・ブロック・瓦・石材のカット・ハツリに。
全長(mm)345
質量(g)670
頭径(Φmm)24
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。瓦屋鎚~瓦屋根のふきかえ作業に。頭が抜けにくいLクサビを使用。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途レンガ・ブロック・瓦・石材のカット・ハツリに。
材質(柄)樫
全長(mm)300
質量(g)350
頭径(Φmm)18
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートの溝掘り用です。
用途レンガ・ブロックの溝掘り作業。
全長(mm)380
トラスコ品番733-0367
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ