ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個
仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)60
材質(柄部)カーボン
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
しょうがの中でも最高の品種と言われている金時しょうが粉末と喉に優しい熊本県産のレンコン粉末を使用。
質量(g)101.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×30
原材料砂糖(国内製造)、でん粉、生姜、本葛、金時しょうが粉末、レンコン粉末
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:71kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0g、炭水化物:17.7g
商品タイプ粉末タイプ
1ケース(5袋×72個)
¥23,980
税込¥25,898
7日以内出荷
すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。
自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。
セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。
特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。
シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。
中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水
漁業用:養殖、養魚、加工、漁船
付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)
材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C
羽根形状セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド
種類空冷4ストローク単気筒OHV
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
材質ポリプロピレン・断熱材
容量(L)37
外寸(mm)570×389×H340
内寸(mm)450×300×H260
耐熱温度(℃)0~80
EBM品番4931000
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質ポリプロピレン・断熱材
端接続JIS Rcねじ
材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)
適合流体蒸気
形式低騒音形(レンコン形)
発音限界温度(℃)95
適合圧力(MPa)0.7以下
RoHS指令(10物質対応)対応
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質本体:ポリエチレン
寸法(mm)465×1185×140
サイズ特大
質量(g)1900
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB)
図解NoDK-47-1 羽根車部品 シヤツタマトメ_No.61、GKD6000オプション(レンコンキット)部品シヤツタマトメ_No.13、MD6010K 羽根車部品_No.64、MD5010 羽根車部品_No.64、MDJ6500G-26 オプション(2)レンコンキット部品_No.13、AD470 羽根車部品_No.61、MG471 羽根車部品_No.62、MD6000 羽根車部品_No.66、MD6010 -1 羽根車部品_No.64、MD6010 羽根車部品_No.62、MD6010KTS 羽根車部品_No.64、MD470 羽根車部品_No.61、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、AD570 羽根車部品_No.61、MDJ6000G-15 オプション(レンコンキット)部品_No.13、MD571-A 羽根車部品_No.64、MDJ8001G-30 オプション(レンコンキット)部品_No.13、MDJ6000GT-26 オプション(3)レンコンキット部品_No.13、MD6010TS 羽根車部品_No.64など
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
ロック式シャフトなので押しても縮まない!
伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク!
前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)60
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様4段伸縮ロック式シャフト
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト
質量(g)340
本体寸法(mm)660~2070
先端径(mm)60
アズワン品番64-7872-28
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト
質量(g)300
本体寸法(mm)530~1570
アズワン品番64-7872-27
先端径(Φmm)60
1本
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト
質量(g)270
本体寸法(mm)410~1070
アズワン品番64-7872-26
先端径(Φmm)60
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。そして耐久性に優れていることもエスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。エスレンコンテナは作業性の良さを重視してデザインされています。コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことが出来ます。
用途主な用途:ごはん(5升入)/寿司しゃり/弁当箱(20個)/豆腐(2号パック40個)
材質ポリプロピレン・断熱材
サイズ深型
高さ(mm)256
質量(g)本体:2110、蓋:800
外形寸法(mm)483.×373
内形寸法(mm)372×305
深さ(mm)180
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ファインパウダーの野菜原料は、全国の契約栽培を中心とした「国産」のみ。
パウダーには添加物を使用せず、素材100%です。
又、過熱水蒸気殺菌を施している為、非加熱商品への使用にも安心して御使用頂けます。(アイス・チョコレート・グレース・クリーム・離乳食・健康飲料 等)
用途製菓・製パン原料の粉物への添加、着色量ではなく自然物での色付けとして主にご使用頂いております。又、手軽に野菜摂取用途としても活用頂いております。
1セット(100g×3袋)
¥4,798
税込¥5,182
翌々日出荷
用途主な用途:ごはん(3升入)/寿司しゃり
材質ポリプロピレン・断熱材
高さ(mm)218
質量(g)本体:1980、蓋:820
外形寸法(mm)483×373
内形寸法(mm)371×302
深さ(mm)137
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
用途主な用途 ごはん(2升入)/寿司しゃり
材質ポリプロピレン・断熱材
高さ(mm)179
質量(g)本体:1550、蓋:820
外形寸法(mm)483×373
内形寸法(mm)371×301
深さ(mm)98
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
用途主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器
材質発泡スチロール
高さ(mm)185
質量(g)本体:700、蓋:600
外形寸法(mm)630×410
内形寸法(mm)457×337
深さ(mm)119
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質発泡スチロール
質量(g)本体:700、フタ:600
外寸(mm)630×410×H185
内寸(mm)457×337×H119
EBM品番8775600
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器
材質発泡スチロール
高さ(mm)168
質量(g)本体:750、蓋:700
外形寸法(mm)704×429
内形寸法(mm)565×390
深さ(mm)120
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質:発泡スチロール(耐熱70℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×410×185
TKG品番9-0166-1001
TKG品番(2017)6-0161-1001
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
収納枚数 SP-10-D→2枚 SP-15-D→3枚 SP-20-D深→4枚。主な用途 いなり、細巻きなど。しゃり玉、寿司ネタ、和洋菓子など使い道はいろいろ。 幅広い用途にご利用いただけます。軽量かつコンパクト、シンプルなデザイン。使いやすさと 機能性を追求しました。フラットな形状は洗浄しやすく、また水切れがよいので 汚れが付着しにくく、衛生的にお使いになれます。材質:ABS耐熱温度:約80℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×294×45
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×287×38
TKG品番9-0166-0701
TKG品番(2017)6-0161-0701
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
全周をR成型にして洗浄しやすく、衛生的です。さしみ、和菓子等、使い道はいろいろ。幅広い用途に使用いただけます。軽量でコンパクトでシンプルなデザイン。使いやすさと機能性を追求しました。底面には、リブが無いためヨゴレが溜まらず清潔さを保ちます。
用途主な用途:しゃり玉/寿司ネタなど
材質ABS樹脂
高さ(mm)31
質量(g)365
外形寸法(mm)370×300
内形寸法(mm)367×294
深さ(mm)28
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
収納枚数 SP-10-D→1枚 SP-15-D→2枚 SP-20-D深→3枚。主な用途 いなり、太巻き、和菓子。しゃり玉、寿司ネタ、和洋菓子など使い道はいろいろ。 幅広い用途にご利用いただけます。軽量かつコンパクト、シンプルなデザイン。使いやすさと 機能性を追求しました。フラットな形状は洗浄しやすく、また水切れがよいので 汚れが付着しにくく、衛生的にお使いになれます。材質:ABS耐熱温度:約80℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×294×60
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×287×53
TKG品番9-0166-0801
TKG品番(2017)6-0161-0801
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質発泡スチロール
質量(g)本体:750、フタ:700
外寸(mm)705×430×H165
内寸(mm)565×390×H120
EBM品番8775700
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質:発泡スチロール(耐熱70℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)704×429×168
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×390×115
TKG品番9-0166-1101
TKG品番(2017)6-0161-1101
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質ポリプロピレン・断熱材
容量(L)20
外寸(mm)483×373×H256
内寸(mm)372×305×H180
耐熱温度(℃)0~80
収納の目安ごはん(5升入)、寿しシャリ、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)
EBM品番4930400
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
材質ポリプロピレン・断熱材
容量(L)20
外寸(mm)643×424×H187
内寸(mm)537×355×H114
耐熱温度(℃)0~80
EBM品番4930700
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)80
材質ポリプロピレン
付属品ステンレス金具
外寸(mm)400×240×H40
EBM品番7889700
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ