40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
形状液体 危険物の類別非危険物
1本(280mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学レンズ磨き用(平均粒径1ミクロン)のスーパー微粒子が、ボディを傷めずにベストな下地をつくり、ポリマーワックス、ポリマーコートの性能を引き出します。
形状ハンネリ 危険物の類別非危険物
1本(220g)
929 税込1,022
当日出荷

2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。
用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤 特性耐紫外線 危険物の類別非危険物
1個(80g)
799 税込879
当日出荷

03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 動画あり
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用 セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚 付属品専用スポンジ・クロス トラスコ品番799-7493 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 特性耐紫外線 危険物の性状非水溶性
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

くもり・黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリアな透明感が甦ります。2種類のUVカット成分配合で、紫外線からヘッドライトを守ります。
特性耐紫外線 付属品綿タオル 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

カーメイトカメラレンズコーティング
エコ商品
塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。 塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止 成分シリカ、IPA、多価アルコール セット内容コーティング液、クロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量8mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性耐紫外線 付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性耐紫外線 付属品不織布 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
659 税込725
当日出荷

ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1セット
8,200 税込9,020
当日出荷

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。 くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。
セット内容ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚 危険物の類別非危険物
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用 付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚 トラスコ品番799-7515 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
999 税込1,099
当日出荷

気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 形状液体 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
649 税込714
欠品中

レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。 高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護! 従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。 常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装 セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤 可使時間(分)40(23℃・60%RH) 塗布方法エアスプレー 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第二石油類 危険物の数量3kg/3kg 色相クリヤー 危険物の性状非水溶性/非水溶性 調合比主剤:硬化剤=1:1
1セット(6kg)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

透明樹脂の劣化によるくもり・黄ばみやキズの除去に最適なコンパウンドです。特に雨風や紫外線・熱に最もさらされるヘッドライトの磨きに適しています。ツヤ出し・保護成分配合
付属品専用ネルクロス2枚 危険物の類別非危険物
1個(20g)
1,298 税込1,428
当日出荷

キズが消えてボディが輝く! 光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。 鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。 ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。 グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし 特性傷消し 危険物の類別非危険物
1個(250g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面の凹凸を平らにして、紫外線吸収剤で表面を保護。紫外線をガードして、クリアなヘッドライトに。
特性耐紫外線 形状液体 危険物の類別非危険物
1個(50mL)
559 税込615
当日出荷

サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。
材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮 容量(mL)150 全高(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
889 税込978
欠品中

通常のタオルの約5倍の水分を吸収します。 手で絞るだけで吸収したおよそ90%の水分を放出します。 マイクロファイバー素材は水分だけでなく汚れ落としにも効果的で、眼鏡や双眼鏡のレンズ磨きから銀食器などのポリッシュ用にと様々な用途に使用可能です。 軽量で薄く折りたたむことでコンパクトに持ち運び可能です。
材質高密度マイクロファイバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常のタオルの約5倍の水分を吸収します。 手で絞るだけで吸収したおよそ90%の水分を放出します。 マイクロファイバー素材は水分だけでなく汚れ落としにも効果的で、眼鏡や双眼鏡のレンズ磨きから銀食器などのポリッシュ用にと様々な用途に使用可能です。 軽量で薄く折りたたむことでコンパクトに持ち運び可能です。
仕様メッシュポケット付オーガナイザーポーチ付属 材質高密度マイクロファイバー 質量(g)300 シートサイズ(mm)889×1575 縦(mm)160 横(mm)90
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場所のおそうじに大活躍する、液状多目的クリーナーです。汚れのストレスをアットいう間にキレイにな っていく「感動」を体験して頂きたく、アットプレミ アム多目的クリーナーをお役立て下さい! キッチン周りから浴室まで、さまざまな汚れがかんたんきれい!人気急上昇中のマルチ洗剤です。 よく伸びる液状クリーナーです。水で濡らし、ぎゅっと絞ったスポンジに少量つけて使用すると、広い範囲を洗浄できます。 研磨剤を含まない中性洗剤ですので、素材や手肌に優しい洗剤です。
用途多目的クリーナー。家具・調度品・OA機器・電化製品・車・事務機・展示品等の汚れに。カビ及び悪臭除去・発生防止。硝子・鏡・レンズ磨き、曇り止め。絨毯・畳の染み抜き・汚れとり。車のヘッドライトの黄ばみ・くすみの除去。 仕様液状 成分水、界面活性剤(ポリオキシエチレン(5)ラウリルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル)、その他 使用方法スポンジ(やわらかい面)や布でそのまま、又はミスを含ませ固く絞った布に本品をまんべんなくつけ、汚れた部分をみがき、水で湿ったタオル又は乾布でふき取ってください。 液性中性 使用量約8mL/m2 商品タイプ本体
1本(300mL)
4,998 税込5,498
翌日出荷

クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。
焦点距離(mm)35 絞りF16(最小) 画角63° 撮影距離(m)0.7(最短) 最大径(Φmm)55 全長(mm)28.5 質量(g)189 最大口径比1:1.4 レンズ構成6群8枚 羽根枚数絞り10枚 フィルター直径(Φmm)43 レンズ広角レンズ 仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 現代の性能主義的なレンズ設計とは異なり、意図的に収差を残すことでレンズのキャラクターと描写の美しさを具現化しています。
焦点距離(mm)35 絞りF16(最小) 画角63° 撮影距離(m)0.3(最短) 最大径(Φmm)67 全長(mm)39.6 質量(g)262 対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能 最大口径比1:1.4 レンズ構成6群8枚 羽根枚数絞り10枚 倍率(倍)最大撮影1:6.3 フィルター直径(Φmm)58 マウントソニーEマウント レンズ広角レンズ 仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能
1本
77,980 税込85,778
欠品中

ヘッドライトの黄ばみ取り&コーティングに!。・新車時の輝き、明るさ、透明感を復元。・車検時の光度不足を解消。・1液タイプで磨きとコーティングを同時施工。・ヘッドライトだけではなく、テールライト、ウインカーレンズにも使用可能。・約3ヶ月の耐久性。[使用方法]。1.塗布する面の汚れや油分をよく落としてください。2.ボトルをよく振ってからタオルなどに500円玉くらいの量の液剤をつけ、薄く塗り広げてください。3.洗浄クリーナー作用により、塗布後すぐに擦っても黄ばみが取れますが、1分ほど置いてから擦ったほうが黄ばみが取れやすくなります。※汚れがひどい場合は、2~3回繰り返してください。4.仕上げにきれいなタオルで乾拭きしてください
用途ヘッドライトの黄ばみ除去及びコート剤 成分石油系溶剤・シリコーン・天然ワックス・珪藻土・界面活性剤・安定化剤他 内容量(mL)50 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料(0.27MB) 施工可能台数3~4
1個
519 税込571
翌々日出荷

Gレンズならではの卓越した描写性能と磨き抜かれた操作性を備えた望遠ズームレンズ α7シリーズにふさわしい小型・軽量設計 ハイアマチュアユーザーのニーズに応える高い操作性を実現 「ナノARコーティング」採用により、フレア・ゴーストを抑えたヌケの良い高画質を実現 手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH133、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース、三脚座 全長(mm)175 質量(g)約840(三脚座含まず) 倍率(倍)最大撮影:約0.13 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)72 レンズ望遠ズーム 最大径(Φmm)80 焦点距離(mm)70~200 レンズ構成15群21枚 撮影距離(m)最短:1-1.5(AF時)、1-1.35(MF時) 絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。研磨材・ワックスを含有していない、拭き取り専用クロスです。含有物がないので、メガネレンズなどの拭き取り作業に向いています。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途メガネ・ガラス等の汚れを落とした後の最終拭き取り専用クロス。 材質クロス:綿布 寸法(mm)約60×40 入数(枚)20 適合材メガネ・ガラス等
1セット(20枚)
449 税込494
当日出荷

高い吸水性や速乾性があるマイクロファイバークロスが1kg入ったお徳用商品です。 日常での掃除にはもちろん、洗車やコンパウンド、ワックスの拭き取りにも大活躍で様々な用途にご使用いただけます。 1kgという大容量に加え、洗濯して繰り返しご使用いただけるので経済的です。 繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。 コーティング剤やワックスの拭き上げ時の使用に適しており、平滑に仕上げることが可能です。
用途掃除、作業現場、洗車、コンパウンド、ワックス、ガラス、鏡、金属面、モニター、PC画面、オフィス、厨房 通常の清掃からガラス、レンズ、モニターなど繊細なものまで。 傷つきやすいデリケートな素材の清掃。 液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。 ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(cm)約35×35(30~40cmを目安にカット) 内容量(kg)1
1袋(1kg)
1,598 税込1,758
欠品中

高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。 仕様演色性:Ra95 幅(mm)100 全長(mm)283 高さ(mm)283 奥行(mm)73 電源(V)DC7.4 消費電力(W)12(MAX) ヘッド径(Φmm)100
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番的な35mmの焦点距離よりも少し広い焦点距離で、広角レンズの新しい表現の可能性を広げた31mmの焦点距離。 これまで多くの方に愛されてきたsmc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの光学系を引き継ぎ、ガラスモールド非球面レンズや、高屈折低分散ガラスなどを採用し、まさに”葉を落とした冬の裸木の枝先の先”までもシャープに描き出すような描写としています。 さらにHDコーティングを新たに採用することで、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現し、円形絞りの採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られるなど、表現力がさらに進化。 smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまでこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加し、メンテナンス性も向上させています。
付属品レンズキャップ O-LW65B、レンズマウントキャップK、レンズケースP70-140 長さ(mm)約69 質量(g)約341 倍率(倍)(最大撮影)0.16 羽根枚数絞り:9枚 フィルター直径(Φmm)58 レンズ広角レンズ 最大径(Φmm)約65 焦点距離(mm)31 レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)最短:0.3 絞りF1.8~F22 マウントKAF
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ。【シャープでヌケのよい、卓越した描写性能】。EDレンズ3枚の採用により、望遠系レンズに目立ちやすい軸上色収差を補正し、HRレンズ2枚の採用により、大口径レンズで発生する球面収差を良好に補正。合理的なレンズ設計により、画面中心から周辺部までシャープでヌケのよい描写力を発揮します。【口径食の少ない、きれいな円形ボケを実現】。F1.8の開放から、周辺部まで十分に光線を通すことで、柔らかで美しい円形状のボケを実現。ボケに輪郭線がついてしまうような二線ボケや、色収差によるエッジの色つきの発生も排除した光学設計により、被写体がくっきり浮き上がる印象的な撮影が可能です。【ゴーストやフレアを徹底的に排除、ZEROコーティング】。透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングをレンズ表面に施すことにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【高性能を全長69mmのコンパクトボディーに凝縮】。金属外装による手触りの良い硬質な質感、高精度に磨き上げられた大口径ガラスレンズを最前面に配した高品位なフォルム。カメラ装着時の心地よい重量バランスと手に馴染む金属外装のフィーリングが、ストレスのない快適な撮影をサポートします。【快適なマニュアルフォーカス撮影】。手触りの良い金属製のフォーカスリングと絶妙の操作感、シャープでキレの良いレンズ性能が快適で正確なピント合わせをサポートします。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」】。MSC(Movie and Still Compatible)機構を用いたインナーフォーカス方式を採用。動画も静止画も快適に撮影できる、高速かつ静粛でなめらかなオートフォーカス駆動を実現しています。
その他【最小口径比】F22 付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 質量(g)305 規格【マウント】マイクロフォーサーズシステム規格 倍率(倍)【最大撮影倍率】0.1(35判換算 0.2相当) 羽根枚数【絞り羽根】9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)58 直径×長さL(Φmm×mm)最大64×69 焦点距離(mm)75(35判換算 150相当) レンズ構成9群10(EDレンズ3/HRレンズ2 撮影距離(m)最短0.84 画角16° 最大口径比F1.8
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)42 実視界(°)8 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3 アイレリーフ(mm)18 最短合焦距離2m 眼幅調整範囲(mm)57-76 ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75 質量(g)786(電池含まず) 寸法(mm)139×130×54(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)42 実視界(°)6.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2 アイレリーフ(mm)16 最短合焦距離2m 眼幅調整範囲(mm)57-76 ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75 質量(g)778(電池含まず) 寸法(mm)137×130×54(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

”白いワイシャツの貝ボタンの輝き”を描き出す絞りにより表現が変わるため、撮るプロセスを存分に愉しめるレンズ。 球面収差をコーティングによって波長ごとに巧みにコントロールし、色のにじみを抑えるとともに、鏡筒内の墨塗りの成分までこだわり抜き内面反射を抑制。白い被写体の中にある緻密な陰影や、白の中のハイエストライト(一番明るい部分)まで描き分けることをテーマとして設計されています。 smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedで定評のあった赤系色の発色の良さを引き継いでいるため人物撮影にも最適。新たに採用したHDコーティングは、悪条件下で特にこの特徴的な赤系色のヌケの良さを描写するようにしています。 今回あらたに円形絞りの採用により開放からF4まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 これまで多くの方に愛されてきた、smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまだこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、メンテナンス性も向上。レンズフードは本体へ組み込み式の伸縮構造とすることで、撮影、収納をスムーズに行えるようにし、撮る行為、そのものを愉しめるよう配慮しています。
レンズ望遠レンズ 焦点距離(mm)77 絞りF1.8~F22 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)最短:0.7 倍率(倍)(最大撮影)0.14 フィルター直径(Φmm)49 羽根枚数絞り:9枚 最大径(Φmm)約64 長さ(mm)約48 質量(g)約270 付属品レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120 マウントKAF
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見たままの自然な遠近感を演出する43mm単焦点レンズ 諧調の滑らかさと豊かさを持ち、立体感、空気感、被写体の質感を感じられる描写 「人の目で見たままを写す」を実現するため、35ミリ判フィルムの対角長にあたる”43mm”を採用。 肉眼で見た自然な遠近感を目指した設計のユニークな標準レンズ。 標準レンズといえば50mmが一般的ですが、フィルム全盛期に比べ高層化した建物、 広い道幅など、近代的な街並みにも、少し視野の広がる43mmという焦点距離は好適です。 発売から20数年のロングセラーとなったsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの持ち味に加えて、 新たにHDコーティングを採用し、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現、また円形絞りの 採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 リミテッドレンズのポリシーの一つでもある「感性」を大切にし、数値では測れない部分にまで こだわり、さらに描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、 メンテナンス性もあわせて向上させています。 薄型のレンズ鏡筒を活かすため、シリーズ中で唯一着脱できるねじ込み式のレンズフードを採用 しており、非常にコンパクトで携帯性に優れたレンズです。 さらにフィンガーポイントを新たに設け、カメラへの装着性を高めるとともにFA Limitedレンズの シリーズ感を出しています。
付属品レンズフード MH-RG49、 レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120 長さ(mm)約27 質量(g)約155 倍率(倍)(最大撮影)0.12 羽根枚数絞り:8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)約64 焦点距離(mm)43 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)最短:0.45 絞りF1.9~F22 マウントKAF
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本の焦点距離だからこそ、最高の性能と使いやすさを。持てる技術全てを結集した新生”Art F1.4 35mm”。新生”Art F1.4”に相応しい、磨き抜かれた光学性能。光学性能最優先というコンセプトを体現する高い光学性能、最新の光学設計技術のもとに構成された11群15枚のレンズには、SLD2枚、ELD1枚、FLD1枚、非球面レンズ2枚と最新の硝材も採用し、カメラ側の機能で補正できない軸上色収差を中心に徹底的に補正。特にF1.4の大口径ながらサジタルコマフレアを限りなく抑制しているため、点光源の描写に高い性能を要求される星景・夜景撮影においても、開放から十分にその高い性能を発揮します。精細かつ色にじみのないクリアな画質に加え、F1.4ならではの大きくかつ自然なボケ味も存分に活かした撮影が可能です。長年のレンズ開発におけるシミュレーションと実写検証で培われたフレア、ゴーストへの対策技術により、高い逆光性能も実現。今持てる技術の全てを投入し妥協のない、新生”Art F1.4”に相応しい光学性能を形にしています。快適なオートフォーカスとコンパクトネス。フォーカス駆動系にステッピングモーターを採用。フォーカスレンズを1枚構成と軽量にすることで、ステッピングモーターの長所を活かした素早いピント合わせと動体追従性の高い快適なオートフォーカスを実現しています。ショートフランジバックに最適化された専用の光学設計と、ボディ側の収差補正機能を活用することで、F1.4の大口径はそのままに、レンズボディも一眼レフ用機から小型軽量化を実現。光学性能最優先のコンセプトとAF性能、コンパクトさによる利便性も損なうことなく高いレベルでまとめ上げています。充実の機能と高いビルドクオリティ。レンズボディにはAF/MFのフォーカスモード切換えスイッチ、カメラから任意の機能を割り当てられるAFLボタン1を実装。絞りリングにはクリックのON/OFFを切り換えられる絞りリングクリックスイッチと、意図しない操作を防ぐ絞りリングロックスイッチ2を搭載し、大口径レンズの醍醐味である絞り操作をより自由度の高いものにしています。また、付属の花形フードには脱落防止のロック機構、把握部分にはラバーパーツが採用され、撮影中も快適な着脱が可能です。充実の機能に加え、ボディは高精度の加工技術により高いビルドクオリティを備えています。外観の品位だけでなく、長期使用にも耐えうる耐久性、各操作部の良好な感触といった細部に至るまで撮影機材として求められる価値を追求。パーツの結合部やボタン部分をシーリングした防塵・防滴構造3や最前面のレンズに施された撥水防汚コートにより、厳しい撮影環境下でも安心してお使いいただけます。1 対応するボディに限り、使用ボディにより利用できる機能が異なります。2 Aの位置でON時、絞りリングはAでロック。A以外の位置でON時、開放から最小絞りの範囲でロックされます。3 防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。インナーフォーカスを採用。レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。レンズ光学補正機能に対応。対応するボディに限り、使用ボディにより利用できる機能が異なります。フレア、ゴーストに配慮した設計。レンズ設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。さらにスーパーマルチレイヤーコートを採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。SIGMA独自のMTF測定器「A1」で全数検査。円形絞り(11枚羽根)を採用、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウントを採用
マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大75.5×111.5 質量(g)約640 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成11群15枚 画角63.4° 羽根枚数(円形絞り)11 F値(最小)16 撮影距離(cm)30 倍率(倍)最大撮影:約5.4 種別(エディションナンバー)A021 付属品ケース、ロック付花形フード(LH728-01)
1個
104,000 税込114,400
5日以内出荷