1,274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。 形状L型 寸法(mm)(延長可能)5・6・8・10 先端形状六角
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 1/4
エコ商品
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)6.3 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクト エキステンションバー
エコ商品
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー
エコ商品
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ラチェットハンドルに装着しソケット長を延長 材質構造用鋼 質量(g)単体:125 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

押し込むと固定、引くと首振りの両用です。
差込角(mm)9.5 呼び寸法(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品 差込角(mm)凹凸9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。 ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。 180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
付属品No.2ドライバービット 材質本体:強化プラスチック タイプフレキシブル 差込角(mm)6.35 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,200 税込1,320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)9.5 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)22
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深さのある場所に便利なエクステンションバーです。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。 差込角(mm)12.7(1/2") トルク(N・m)耐:665
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
用途トラック用レンチサポート 仕様40cmエクステンションバー 全長(mm)1234 質量(kg)5.6 差込角(mm)3/4(19.0 差込角(inch)3/4" 19角 トルク設定範囲(N・m)150~800 取扱説明書(1.04MB)
1セット
71,980 税込79,178
5日以内出荷

トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能
用途トラック用トルクレンチ。プレセット型 仕様40cmエクステンションバー 全長(mm)1234 質量(kg)約6 全長(cm)40 トルク(N・m)200~1000 差込角(inch)25.4
1セット
78,980 税込86,878
5日以内出荷




1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
差込角(mm)凹凸12.70 タイプソケット延長タイプ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
差込角(mm)凹凸 9.52 タイプソケット延長タイプ
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)