背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
背リクライニング、座面前後調節可能。
各社ハンドルコントローラ取付可能専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。
対応ハンドルコントローラ確認中。
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能
付属品六角レンチ
材質張地:布張り、主要成型部品:スチール/ウレタンフォーム/FRP(繊維強化プラスチック)/ナイロン
色ブラック
使用工具手袋
キャスターなし
肘掛なし
組立時間40分
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。背リクライニング、座面前後調節可能。各社ハンドルコントローラ取付可能。専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。専用シフトレバー台(150-NCRC1SHIFT)取り付け可能。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能。
付属品六角レンチ
幅(mm)485
色ブラック
高さ(mm)1080
形式ノックダウン
奥行(mm)1363
使用工具手袋
キャスターなし
張地PUレザー
背もたれ座面角度調節/ハイ
肘掛なし
機能リクライニング
形態ノックダウン組立式
組立時間40分
座高(mm)270
材質(座面)モールドウレタン
入数1
総耐荷重(kg)80
色(シェル)ブラック
六角レンチ(mm)5
カテゴリーゲーミングチェア
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。
ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。
上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。
お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。
リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。
(リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。)
昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。
座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
幅(mm)680
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)1260~1330
種類オフィスチェア
奥行(mm)680
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PVC
肘掛あり
キャスター径(Φmm)60
座高(mm)480~550
材質(脚)ナイロン
材質(座面)モールドウレタン
素材レザー
材質(背)ポリウレタン
肘高さ(mm)620~770
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500
ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整
取扱説明書(2.3MB)
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
レーシングコクピット150-SNCRC1専用のモニタ取り付け用アーム。
VESAに対応したモニタを取付可能。
(150-SNCRC1本体、モニタアームのサイズをご確認ください)
30kgまでの液晶モニタを取付可能。
セキリュティを取付できる穴付き。
付属品六角レンチ
材質スチール
幅(mm)728
色ブラック
高さ(mm)784
奥行(mm)267
使用工具手袋
キャスターなし
肘掛なし
組立時間20分
座高(mm)-
材質(座面)スチール
材質(背)スチール
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
対応VESA規格75×75/100×100/200×100/200×200/300×200/400×200
ヘッドレストなし
オットマンなし
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。
仕様ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。
材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM)
色ブラック
ホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
日本人ユーザーにマッチする設計の見直し。座面チルト機能で臀部や太腿にかかる負荷を背中・腰に分散。ストッパー付きPUキャスター採用。平均的な身長からやや背の高いユーザーに適したサイズ感。カラーバリエーションはそれぞれが個性を主張する3パターン。機能・デザイン両面においてブラッシュアップを図ったオフィス向けハイエンドモデル
質量(kg)25
高さ(mm)1295~1360
タイプ低座面タイプ
耐荷重(kg)150
キャスターあり
肘掛あり
全質量(kg)28
高さ(cm)129.5~136
座高(mm)365~430
素材レザー
座面幅(cm)38
座面奥行(cm)55
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
確実で素早いシフティングができるLPRC-15000用6速シフトレバー、アルミやレザーなど素材にもこだわった高い耐久性、マウントクランプとボルトポイントで安全かつ確実な取り付けが可能
対応機種G29 Driving Force PlayStation(R)4、Xbox OneTM、Windows(R) 8.1、Windows 8またはWindows 7
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数6速
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム丸フレーム
操作部形状ボール形
ロック無
端子形状ねじ
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
取付寸法(mm)Φ30.5
タイプ多方向スイッチ
種類多方向
保護構造IP65(防油形)
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
色(ボール)黒
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。
【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。
【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。
【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。
【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
質量(kg)28
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1240~1310
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)(椅子)123~129、(アームレスト)28~35、(背もたれ)91
座高(mm)320~380
座面厚(mm)100
素材ファブリック生地
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)54
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
許容荷重(kg)150
座面幅(cm)39
座面厚さ(cm)13
こんなお得な商品も!

防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
モノタロウ
¥679
税込¥747
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可
種別前席 1枚 (枕一体型)
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)
サイズ前席 1枚 (枕一体型)
ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×570
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
材質PU/ポリエステル/スチール
幅(mm)655
質量(kg)13
高さ(mm)1030~1110
奥行(mm)630
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)420~500
素材合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×470
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストあり
オットマンなし
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様前席用
材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)約1260
幅(mm)約530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
仕様ハイバック仕様、肘掛あり、リクライニング機能付き、フットレスト付き、お手入れ簡単な合成皮革を使用、ドリンクホルダー付き
材質合成皮革
幅(mm)840
質量(kg)20.9
高さ(mm)940~1120
奥行(mm)890~1560
キャスターなし
肘掛あり
座高(mm)460~510
材質(座面)ウレタンフォーム
素材合成皮革
背タイプハイバック
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
ヘッドレストあり
こんなお得な商品も!

フロントホイールクランプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
車のシートにそっくりなバケットシートデザイン。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面ロッキング機能付。背凭れリクライニング機能付き。前後上下左右に自由に可動する肘付き。ランバーサポート付きヘッドレスト付。車のホイール調なキャスターを採用。
用途レーシングシートのようなバケットシート形状で機能満載のゲーミングチェア。
幅(mm)675
質量(kg)18.9
色グレー
高さ(mm)1275~1350
奥行(mm)660~1250
キャスターなし
肘掛あり
座高(mm)625~765
材質(座面)PUレザ―
アズワン品番64-0845-87
素材レザー
材質(背)PUレザ―
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
長時間PCに向かって作業をするクリエイターやライターにもお勧めのゲーミング・オフィスチェア
仕様アームレスト高さ:59cm~73.5cm、箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm)
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1250~1320
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)アームレスト:28~35、背もたれ:92
座高(mm)330~400
高さ調節33.0~40.0cm
素材レザー
総質量(kg)28
正味質量(kg)25
座面厚さ(cm)10
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量防炎加工素材を使用したレーシングスーツです。コックピットでの操作性をサポートする各部立体裁断を採用。裏地には吸水速乾性と抗菌防臭性の生地を使用し、快適な着心地です。
種別つなぎ
混率(%)ポリエステル100
機能軽量/防炎/吸水速乾/抗菌/防臭
適応身長(cm)175~185
袖丈長袖
関連キーワード