材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。
用途かき氷のシロップをすくうときに
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
形状横口
材質18-8ステンレス
小さいサイズのキッチンポット、角型キッチンポットでの使用に便利です。
サビにくいステンレス製。
用途一定量すくえて便利。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)150
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)135
汚れを残さず洗い易い一体成型・一体成型で継ぎ目がありません。衛生的で使い易いレードルです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ43×230mm●容量:15cc●※サイズは全て直径×柄の長さです。●コード番号:AC8709
アズワン品番67-2467-89
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
材質ステンレス
容量(mL)15
質量(g)50
柄長さ(mm)230
直径(mm)41
TKG品番9-0463-0102
1個
¥809
税込¥890
3日以内出荷
寸法(mm)Φ40
柄長さ(mm)235
EBM品番668000
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
食洗器対応。
用途砂糖等。
食器の種類洋食器
材質ステンレス18-0(SUS430)
種別シュガーレードル
質量(g)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×115×33
アズワン品番64-4072-15
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
食器の種類洋食器
種別シュガーレードル
仕上オールミラー仕上
EBM品番2211700
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
食器の種類洋食器
種別ソースレードル
仕上オールミラー仕上
EBM品番2210900
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
瓶や壺など、口が狭い入れ物からすくうのに便利です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質18-8ステンレス
容量(mL)15
直径(Φmm)44
柄長さ(mm)230
1個
¥519
税込¥571
13日以内出荷
材質18-8ステンレス
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使用しやすい業務用向け計量スプーン。深いバットや容器での使用におすすめです。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
使用ランプ大×1
あらゆるスポーツの基礎トレーニングに。
材質スチール19.1mm
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(cm)47×15
1組(5台)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
マット部の強度を高め型くずれを防止します。
カートや車椅子も容易に通行できます。
用途屋外用マット
質量(kg)5.2
快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。
高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。
3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。
6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。
ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。
AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。
AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。
AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。
AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。
AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。
AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。
AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。
AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。
AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。
AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。
AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。
AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。
AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。
AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。
AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
踏んでも戻る軽量ハードルでしっかりトレーニングをサポート
認識しやすいライン
材質PVC
質量(g)15g/台
ライン色黄
寸法(幅W×高さH)(cm)52×15
1組(5台)
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
効率の良いサーキットトレーニングが可能。さらにハードル中央部にあるマークは集中力アップにも効果的で基礎トレーニングにおすすめです。
セット内容5台1組
材質PVC(非フタル酸可塑剤使用)
質量(g)600/台
寸法(cm)幅69×高さ15
1組
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)505
幅(mm)400
高さ(mm)360
回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
関連資料(480KB)
旅行でも仕事でも、15 インチのニューポート ウルトラ スリム バックパックは最適です。
ブラウンストーンが並ぶ通りやビーチ周辺を散歩するのに場違いになることはなく、仕事用アクセサリーの小さなバックパックとしても機能します。
スリムなラップトップやタブレットにフィットするように設計されており、
毎日の必需品を収納できる十分なスペースがあります。前面と背面にクイック アクセス ポケットがあり、バックパックをハンドヘルド トートに変えるショルダー ストラップを収納できるこのスリムで洗練されたケースは、常に移動する人に最適なパックです。
仕事で頻繁に移動する人や、休暇のために便利なバッグが必要な人は、荷物ストラップでローリング ラゲッジに簡単に取り付けて持ち運ぶことができます。
パッド入りラップトップクレードル付きのシングルコンパートメント
Macbook Pro 16インチに対応
フロントのジッパー付きポケット
仕様スタイル:バックパック
色ブラック
質量(g)560
容量(L)12
収納サイズ15 インチ以下のノートパソコン
寸法(cm)28.5×8.3×39.5
適合サイズ15 インチ以下のノートパソコン
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
チップタイプ = トルクス。チップサイズ = T15。ドライバータイプ = スタンダード。刃の長さ = 100 mm。全体長さ = 222 mm。ハンドル材質 = Bi-material。ブレード材質 = 合金鋼。人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
1個
¥2,400
税込¥2,640
7日以内出荷
材質18-8ステンレス
形状縦口
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ