材質18-8ステンレス
寸法(mm)Φ45×H28×柄長230
板厚(mm)0.8
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
形状横口
材質SUS304
柄長さ(mm)338
小さいサイズのキッチンポット、角型キッチンポットでの使用に便利です。
使用時に安定性が有り、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ラーメンの醤油だれ、みそだれ、カキ氷の蜜等の調味料、甘味料の量がはかれます。
材質18-8ステンレス
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス
容量(mL)8
直径(Φmm)30
柄長さ(mm)100
TKG品番9-1682-1901
TKG品番(2017)6-1508-1901
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
なぜノンリベット(4点スポット溶接)なのか?。レードルのリベット欠落による異物混入の問題は後を絶ちません。過酷な使用状況や洗浄不足等で腐食が進み、欠落してしまう。リベットが1本でも効いておればツボがハンドルに付いているのでリベット1本の欠落には気づき難い。それに比べるとスポット溶接は絶対に外れないと言う事は言い切れませんが、もし外れた場合はハンドルとツボが別々になってしまう為、それに気づかないはずがないでしょう。また、4点スポット溶接にすることによってハンドルとツボの隙間がかなり少なくなるので、食品・ソースの入り込みも少なくなり、より衛生的かつ安全です。
材質18-8ステンレス
汚れを残さず洗い易い一体成型・一体成型で継ぎ目がありません。衛生的で使い易いレードルです。
柄長さ(mm)150
鍋肌についた、とろみのある汁物もシリコンだから残さずすくいやすいです。
材質天然木(アカシア・ニス塗装)、シリコーン、芯部分ナイロン
質量(g)125
アズワン品番64-9287-45
TKG品番9-0076-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
18-8ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途スープ作り等に
仕様穴あき
外径(Φmm)長手側:105
柄長さ(mm)270
アズワン品番64-3666-45
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
瓶や壺など、口が狭い入れ物からすくうのに便利です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
リベット不使用なので異物混入のリスクを減らせます。
材質18-8ステンレス
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
サイズも豊富な日本製レードルです。
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)375
サビにくく丈夫なステンレス製。
用途スープなどのお料理に!
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
底に氷か蓄冷剤を入れてご使用ください。蓋に切込があるので、レードルやトングを入れた状態で蓋が閉められる。
内径×深さ(mm)172×70
フタ切込付蓋
アズワン品番64-4202-45
直径×高さ(mm)185×177
TKG品番9-1760-1301
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
しょうゆ・酢・酒・みりん・シロップ・タレなどの液体調味料入れとして使用可能!少しの工夫で作業効率アップ!大量サービスやチェーン店で、味のバラつき防止・コスト削減に、計量スプーン・レードル要らず!※押し加減により出る量が多少異なることがあります。※粘度の高いものや固形物が入っているものは使えないことがあります。
仕様●サイズ(直径×高さ):Φ62×199mm●容量:400mL●材質:本体・フタ・調整パイプ/ポリエチレン、キャップ・中筒/ポリプロピレン●食洗機不可
アズワン品番68-4538-45
1個
¥699
税込¥769
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
+F FS050W/+F FS045Wの据え置き運用に便利なクレードルです。省スペースで安定した設置を可能にします。本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体(+F FS050W/+F FS045W)への充電ができます。PD充電に対応しており、最大20Wでの急速充電が可能です。LANポート(RJ45)を1口備えているため、デスクトップPC等のWi-Fi非対応機器をネットワーク接続させること(ルーターモード)や、ブロードバンドルーターと接続してアクセスポイント(APモード)として使用することもできます。X
仕様●電気通信事業法備考:充電/LANステーション本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):電池パック及び、AC-ADP(PSEマーク有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
マイルドでとろみのあるカレースープ
カップヌードルカレーのビッグサイズ。カレーが絡むコシのある太麺に、野菜の甘味のあるマイルドでとろみのあるカレースープ。カップヌードルカレー45周年ロゴ入り。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
種別ラーメン
質量(g)141
種類即席カップめん
シリーズカップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×119×109
内容量(g)120
保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安お湯の目安量:390ml
アズワン品番65-0363-92
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、たん白加水分解物)、スープ(豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、玉ねぎ、でん粉、香味調味料、糖類、マーガリン、食塩、人参、ピーナッツバター、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、フライドポテト、人参、玉ねぎ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
アレルギー小麦,卵,乳,落花生,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,りんご
入数(個)12
栄養成分(1食(120g)当たり)エネルギー:588kcal、たんぱく質:12.5g、脂質:29.7g、炭水化物:67.7g、食塩相当量:5.7g、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.31mg、カルシウム:156mg
1パック(120g×12個)
¥3,198
税込¥3,454
4日以内出荷
ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。
シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグ(8P8C)。
調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応。
パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構。
均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイント。
高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去。
人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付き。
全長(mm)190
質量(g)345
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグです(8P8C)。調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応します。パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構です。均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイントです。高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去します。人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付きです。
用途RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応
全長(mm)190
質量(g)345
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
・軽量で頑丈なアルミハンドル。・超耐久性ステンレススプリングスチールブレード。・固定可能な3つの角度ポジション: 45/90/135°
SL220用シングルクレードルです。SL220 付属の45W USB-C 電源アダプタを使用してクイックチャージが可能。背面にスペアバッテリ用充電スロット付き。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397
切断能力(mm)(幅)56
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。
ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。
ブレードをワンタッチ装備できます。
(固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに
材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)
幅(mm)8
全長(mm)135
質量(g)42
適合軸径(Φmm)2.6
材質(刃)HSS鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ