超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法F(mm)14
インナーメンバーレングス(mm)38
種類リニア形
材質(レール)SUS304
材質(ボール)SWCH
RoHS指令(10物質対応)対応
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.05
適合ねじM6
断面寸法(mm)20×10
レール長さ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1
寸法A(mm)500
寸法D(mm)-
寸法E(mm)350
寸法F4
寸法G5
寸法B4
寸法C9
寸法H20
レール長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)9.8
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドボールスライド
質量(kg)0.09
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.01
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
種類スライド形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
材質/仕上(レール)アルミ合金/アルマイト処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)ポリアミド/-
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
仕様両トラベル
材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数3
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用
トラスコ品番377-0273
材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)6
仕上高摺動グレード/素地
難燃性UL94HB
許容ラジアル荷重(N)175
許容アキシアル荷重(N)300
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2.8
レール長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
30日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)樹脂
奥行D(mm)2266
1個
¥6,398
税込¥7,038
65日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)770
許容荷重(N)275
タキゲンコード21970
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1.4
レール長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
サービス分類オーダー・加工
レール上のネジ用ザグリ穴・長穴へM6ボルトを利用して光学定盤・防振台へ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22814
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)370
許容荷重(N)353
タキゲンコード21965
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。
アルミニウム製で軽量です。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法L(mm)100
寸法P1(mm)70
標準色シルバー
許容荷重(N)29
表面仕上げアルマイト処理
30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)8.9
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドボールスライド
質量(kg)0.073
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.01
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
20日以内出荷
30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)9.8
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドボールスライド
質量(kg)0.045
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.01
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
20日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)530
許容荷重(N)353
タキゲンコード21967
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)690
許容荷重(N)304
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21969
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)310
許容荷重(N)372
表面仕上げ生地
タキゲンコード22339
1個
¥2,319
税込¥2,551
4日以内出荷
小型ながら超重量の耐荷重です。
半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質炭素鋼引抜き材(S45C)
質量(g)10
寸法L1(mm)800
寸法S(mm)800
寸法N(mm)10
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)5.7
レール長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
小型ながら超重量の耐荷重です。
半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
材質炭素鋼引抜き材(S45C)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
許容荷重(N/ペア)6860
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2
寸法A(mm)1000
寸法D(mm)400
寸法E(mm)50
寸法F6
寸法G10
寸法B9
寸法C19
寸法H40
レール長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
15日以内出荷
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4.2
レール長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
30日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3
寸法A(mm)1500
寸法D(mm)650
寸法E(mm)50
寸法F6
寸法G15
寸法B14
寸法C29
寸法H60
レール長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4
寸法A(mm)2000
寸法D(mm)900
寸法E(mm)50
寸法F6
寸法G20
寸法B19
寸法C39
寸法H80
レール長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式単独自動
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル種類VCT
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ