プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)6
種類スライド形
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)277
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)16.7
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)300
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
色ホワイト
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)675
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです。
用途平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです
仕様接着液で固定する
トラスコ品番108-1575
材質AAS樹脂
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)203
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
部品受け用、部品ガイド用の樹脂レールです。
用途部品受け用、部品ガイド用の樹脂レール
仕様PJ709あるいはPJ710を取り付けてパイプと接続する
トラスコ品番108-2165
材質PVC樹脂
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)310
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
飾るものや商品のサイズに合わせて仕切位置が自由に変えられます。
材質アクリル
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
直付(直線)で取り付ける場合に使用します
FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用
コネクタ収納タイプ
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール
水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等
材質アルミニウム合金
適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4
仕上シルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
直付(直線)で取り付ける場合に使用します
FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用
低背タイプ
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
樹脂サドルFXYLPサドルと併用できます
品種樹脂レール
幅(mm)19
全長(mm)1000
高さ(mm)8
材質(本体)ポリカーボネート
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
手軽に扱える樹脂製フレームです。
裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
用途伝言・メモ書きに
材質(表面)スチール
付属品ペントレー
種別片面
材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11
収納枚数約40枚
収納枚数(枚)約40
直線で取り付ける場合に使用します
FXYS-LED用
FXYT-LED用
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
樹脂サドルFXYLPサドルと併用できます
品種樹脂レール(低背タイプ)
直線で取り付ける場合に使用します
樹脂レールにコネクタを収納できます
FXYS-LED用
FXYT-LED用
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール(コネクタ収納タイプ)
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。
材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
高さ(mm)36
色(本体)木目
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」
bHレール専用オプションパーツ
組み合わせ次第で用途はひろがります。
壁面収納・魅せる収納でおしゃれに!
生活スタイルの変化に合わせ、パーツを付け替えることで模様替えがラクラク
取付・取り外しがワンタッチ、スライド移動も可能
安全な樹脂製鏡でも粘着止めだと落下の危険性が・・・ミラーホルダーなら確実に保持できます。
ポスターやカレンダー、サインボードなどにも使えて便利です。
5mm厚まで挟めます。
材質ナイロン樹脂/シリコンラバー
色ホワイト
許容荷重(kg)1.5
アズワン品番64-5085-12
1パック(2個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。
材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
色(本体)ホワイト
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
前面部分にワンタッチで取り付けれるプレイス表示用レールです。
KV棚板、KV重量棚板、KVスライド棚板専用です。
材質ABS樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ