26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

岡田装飾金物マルキーゼS滑車
取付ビス付き。
用途紐引きタイプのマルキーゼの滑車 仕様取付ビス付 材質/仕上ステンレス 質量(g)140 関連資料(0.86MB) 図面(0.04MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ 動画あり
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。 溝幅(mm)4 仕様ベアリング入り 材質 タイプV溝型 取付穴(mm)11 V溝角度(°)92
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。 適合I形鋼75・100mm用 タイプ100型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。 枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用 寸法L(mm)54 トラスコ品番160-3618 材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM) 質量(g)52 寸法H(mm)15 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)26 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)7 車溝幅(mm)7 使用荷重(kN)0.29
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

岡田装飾金物マルキーゼW滑車
取付ビス付き。
用途紐引きタイプのマルキーゼの滑車 仕様取付ビス付 材質/仕上ステンレス 質量(g)189 関連資料(0.86MB) 図面(0.04MB)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷

取付ビス付き。
用途紐引きタイプのマルキーゼの滑車 仕様取付ビス付 材質/仕上ステンレス 質量(g)350 関連資料(0.86MB) 図面(0.04MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。 外径(Φmm)90 トラスコ品番384-7764 材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付 幅(mm)11 質量(g)182 内径(Φmm)10 溝径(Φmm)78.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 取扱説明書(1.77MB)
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 取扱説明書(1.77MB)
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。
用途屋根材の荷揚げに。 材質はしご部:アルミ 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1000 昇降速度(m/分)30
1セット
809,800 税込890,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)