車輪径(Φmm)33
仕様V車
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
芯棒6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径(Φmm)45
適合(参考扉重量)45kg
寸法(mm)45
甲丸レール用EVA戸車
材質枠、鉄クロメート、車、EVA
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂
軸受名称DUドライベアリング
仕上枠:有色クロメート、車:生地
耐荷重(2ヶ当り)(kg)45
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
芯棒6mm鉄
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型
車輪径(Φmm)33
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)50
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)30(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
寸法C(mm)36
車輪POMオイルレス入成型加工
寸法M(mm)4
寸法J(mm)10
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40ジュラコン(R)
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車輪径(Φmm)30
仕様V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM
寸法(mm)30
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)45
材質(車輪)LPプラス
寸法e(mm)11
寸法a(Φmm)45
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径(Φmm)33
仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM
寸法(mm)33
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986VD-75
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
車輪径(Φmm)33
仕様Rベアリング入
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
車輪径(Φmm)33
仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
寸法(mm)33
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
車輪径(Φmm)33
仕様調整式V車、Rベアリング入
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
車輪径(Φmm)33
仕様Rベアリング入
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
車輪径(Φmm)33
仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)55
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)50(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
車輪POM成型加工#608ZZベアリング入
寸法M(mm)4
寸法J(mm)9
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)100
仕様ベアリング入
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.2Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)80
仕様ベアリング入
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、POM
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)40
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)50
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)40
仕様ベアリング入
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型
車輪径(Φmm)33
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用
仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し
材質(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)1
品番(戸車)M45
仕上HL・SPV付
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8
関連資料ビス図面(0MB)
取付ビスコンクリートビス 4×25
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用
仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し
材質(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)1
品番(戸車)M45
材質(本体)SUS304
仕上HL・SPV付
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5
関連資料ビス図面(0MB)
取付ビス木ビス 3.5×25
車輪径(Φmm)100
エスコ品番EA986VN-300
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用
タイプ平型
サイズ(mm)42
材質(枠)ステンレス枠
材質(軸)SUS303
材質(車輪)♯608ZZベアリング入
取付ねじサイズM4
自重(g)235
耐荷重(2ヶ当り)(kg)70
板厚・材質SUS304(t1.5)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ