仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番EA986NV-125
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)36
全高(mm)170
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-100
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)100×46
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタールブラック
材質(ベアリング)スチール
エスコ品番EA986SF-125
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)25
寸法(mm)125×50
許容荷重(kg)1500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)150
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番EA986NV-250
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)60
全高(mm)305
耐荷重(kg)3500
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥119,300
税込¥131,230
翌日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ車型
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番EA986NV-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)38
全高(mm)245
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥43,200
税込¥47,520
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番EA986NV-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)36
全高(mm)200
耐荷重(kg)1000
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
材質(車輪)鋳鉄(片つば)
形状固定
ブレーキナシ
金具仕上有色クロメートメッキ
車輪径(Φmm)100
エスコ品番EA986VN-300
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VN-350
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)428
材質(車輪)ポリアミド(PA)
許容荷重(N)1000
適合径(Φmm)31.8~48.6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31893
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エスコ品番EA986SD-75
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)700
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥6,720
税込¥7,392
当日出荷
エスコ品番EA986SF-50
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)15
寸法(mm)50×40
許容荷重(kg)500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)62
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-75
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-150
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)30
寸法(mm)150×60
許容荷重(kg)2000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)180
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-100
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)25
寸法(mm)100×50
許容荷重(kg)1200
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)1000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-250
材質鋳鋼
軸径(Φmm)30
寸法(mm)250×65
許容荷重(kg)2500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)300
1個
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-200
材質鋳鋼
軸径(Φmm)25
寸法(mm)200×56
許容荷重(kg)1500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)230
1個
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-125
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)125×46
許容荷重(kg)900
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)145
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-125
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)125×46
許容荷重(kg)750
質量(g)860
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)145
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-50
材質ナイロン6
軸径(Φmm)15
寸法(mm)50×32
許容荷重(kg)220
質量(g)140
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)62
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)900
質量(g)1180
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-100
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)100×46
許容荷重(kg)600
質量(g)640
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)スチール
材質止め輪/スチール
種類ローラー
仕様中荷重
溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。
硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。
機械加工はたいていの場合可能です。
熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。
用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品など
JIS規格Z3251 DF2A-350-B
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)548
材質(車輪)ポリアミド(PA)
許容荷重(N)1000
適合径(Φmm)31.8~48.6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31894
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。
材質本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます
材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール
耐荷重(kg)50(2個当り)
ボルト標準(ネジ部57mm)
呼称2号
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ