ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質ステンレス
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用
トラスコ品番208-2638
アズワン品番64-8717-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アルミ製の高い遮熱力で猛暑日のハウス内作業量力を軽減させ、熱中症予防や日焼け対策に最適です。
従来の遮光ネットと比べ軽量で、掛け外しの作業も簡易です。
ハウスバンド・ロープ固定に便利なボタンホールテープ付きです。
用途ハウス内作業用遮光ネット、熱中症や日焼け対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用
材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。
用途RV車用
材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
色黒
こんなお得な商品も!

ボンネットカバー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
車のボンネットは一番汚れが目立ちます。
全カバーと違い取り外しがカンタン!ドアミラーにロープを固定してフロント部に被せるだけ!!
フリーサイズです。
適合車種普通自動車・RV車(ドアミラー車)
材質生地/ポリエステル
色シルバー
適合サイズ(cm)幅165~190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックシート固定用のゴムバンドです。
用途トラックシート固定用。
材質合成ゴム
長さ(mm)600
幅(mm)10
厚さ(mm)2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定できます。
仕様スソは全周ロープ絞り式、ドアミラー袋付
材質ポリエステル100% 厚地使用(防水加工)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種セダン車
材質(ロープ)ビニロンロープ
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
トラスコ品番417-5085
質量(kg)0.6
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等
質量(g)20.5
使用荷重(kg)25
部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])245[25]
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.245
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロープ、チェーンの端末などに使用。
用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質ステンレス
穴径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーのロック用リングにより、カバーをかけたまま簡単にロックができます。イタズラ防止・盗難防止にも役立ちます。
カバー後部のロープで裾を絞るだけで車体にしっかり固定。強風などによるカバーの外れを防止。ロープがすっきりしまえるポケット付です。
仕様前部ロック用リング付き(35mmΦ)、風飛び防止、裾ロープ絞り式
材質ポリエステル100%(厚地)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
RoHS指令(10物質対応)対応
シャツやタオルがまとめてすっきり干せる折りたたみ式8連ハンガーです。丸首シャツが伸びにくいスリット付ハンガー。サイドフック付ですので、ベランダ等の低い物干しに干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。肩のアーム部が伸びるので、乾きにくい脇を広げて干せます。また大きめ衣類もすっきりと干せます。34cm幅のタオルが干せ、ズリ落ちにくいクリップ付。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。
材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ホワイト
外形寸法(cm)キャッチ使用時:約(38.5~49)×51×42フック使用時:約(38.5~49)×51×24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
災害時やアウトドア活動に役立つ、軍手・ふえ・ロープ3点セット。
軍手:災害時やアウトドア活動の際の手の保護、防寒。
ふえ:危険を知らせる、場所を知らせる、合図する。
ロープ:物を縛る、引っ張る、吊るす、テントを固定する等。
材質軍手:綿、ふえ:PS樹脂、ロープ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質(本体)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
防炎加工(日本防炎協会認定品)です。盗難防止ロック用リング付。カバー前部・後部のロック用穴により、カバーをかけたまま簡単にU字ロック等が使用できます(Φ35mmまでのロックに対応)。
後部のロープで裾を絞るだけでしっかり固定。強風にも飛ばされません。
仕様前部・後部ロック用穴付き、後部裾ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品)
材質ポリエステル100% (厚地・防炎)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がまとめてどっさり干せるピンチ60コ付大型タイプ。
ピンチ数60個付
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ホワイト
外形寸法(cm)キャッチ使用時:約40×90×37フック使用時:約40×90×18.5
アズワン品番65-0336-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がたっぷり干せるピンチ42コ付大型タイプ。
ピンチ数42個付
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ホワイト
外形寸法(cm)キャッチ使用時:約35×70×35フック使用時:約35×70×18.5
アズワン品番65-0336-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
表面実装用プリント基板のチェック端子です。
サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。
上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。
パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7162
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色ブラック
タイプねじロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
折りたたみ寸法(mm)全長180
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7161
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色黒
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
襟を伸ばさない洗濯ハンガー竿を挟むキャッチ式フックの洗濯ハンガー3本セット。洗濯ロープにも挟めます。
フックが動いて細く変形するため、服の奥まで襟首を伸ばさずハンガーを通せます。
ハンガー下部にはタオルなどを固定できる押さえクリップが付いています。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×1.4×22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
屋外でのトイレや着替えに大変便利です。
コンパクトに折りたためるので、保管に場所をとりません。
ステンレスフレームを採用しているので安定しています。
広げるだけの簡単設置。
付属品固定用ロープ4本、ペグ8本、収納バッグ
材質(テント部)ナイロン100%、(フレーム)ステンレス製
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)1100×1100×1920
折りたたみ寸法(mm)直径580×厚さ40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)12dc
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)12dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
各種ネットの取付に 専用吊具
用途ネットに取り付けたダイオパンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。
取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます
材質ポリエチレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ