カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(125)
    • 滑りロウ(5)
  • 溶接用品(269)
    • ロウ材(20)
    • 銀ろう棒(18)
    • フラックス(13)
    • りん銅ろう(17)
  • 科学研究・開発用品(1,778)
    • 試薬(6)
  • 日用品(325)
    • 仏具(140)
  • 洗剤・除去剤(83)
    • オフィス・住居用洗剤(23)
  • 塗料(50)
    • ワックス(12)
  • 作業工具(1,140)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,086)
  • 店舗什器・備品(1,084)
  • 制御機器(910)
  • ヘルスケア(724)
  • 厨房用品(714)
  • 切削工具(692)
  • 船舶用品・漁業資材(668)
  • 物流用品(614)
  • 測定用品(536)
  • 事務用品(532)
  • 卓上消耗品(480)
  • 農業機械(445)
  • バイク純正部品(440)
  • 配管・水廻り設備部材(427)
  • 清掃用品(411)
  • 学童・教育用品(289)
  • バイク部品(279)
  • 保管用品(272)
  • 自動車純正部品(264)
  • 研磨材(263)
  • 空調・電設資材(259)
  • 農業・園芸資材(255)
  • 電気材料(245)
  • 塗装・養生・内装用品(211)
  • パソコン/周辺機器(211)
  • 整備工具・収納(209)
  • オフィス家具(196)
  • 手袋(196)
  • メカニカル部品(193)
  • 家電(187)
  • ねじ・ボルト・釘(177)
  • 建築金物(174)
  • 農具(172)
  • 梱包用品(155)
  • 安全標識(155)
  • 建材・エクステリア(151)
  • 作業服(143)
  • 食品・飲料(142)
  • 機構部品(138)
  • 医療(130)
  • 洗車・清掃(128)
  • 照明(126)
  • 安全用品(122)
  • タイヤ・足回り(122)
  • バッテリー・電装(122)
  • 安全保護具(118)
  • 空圧工具(116)
  • 自動車用オイル・ケミカル(108)
  • トラック純正部品(105)
  • 住設機器(104)
  • カー用品(103)
  • 理美容(100)
  • テープ(95)
  • 安全靴・作業靴(93)
  • スプレー・オイル・グリス(90)
  • 電動工具(89)
  • 介護用品(82)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 防災用品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(76)
  • 自動車補修部品(68)
  • 接着剤・補修材(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 防犯用品(58)
  • 自転車部品(57)
  • トラック用品・パーツ(54)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • はんだ関連・静電気対策用品(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 縫製用品(46)
  • 測量用品(土木/建設)(45)
  • 鈑金・塗装(44)
  • 救急・衛生(42)
  • ガレージ機器・整備設備(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(35)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(34)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(28)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
  • マスク(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • エンジン工具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 完成車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「ロウ」の検索結果

21,364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろうワックス トラック荷台用 モノタロウろうワックス トラック荷台用モノタロウ(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50質量(g)約640化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤寸法(mm)約155×65×40質量(g)約334g化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
TRUX(トラックス) 東亜ローソクTRUX(トラックス)東亜ローソク(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
ロウ材 フラックス付 新富士バーナーロウ材 フラックス付新富士バーナー(25件のレビュー)
759税込835
1パックほか
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
一般用銀ロウ 新富士バーナー一般用銀ロウ新富士バーナー(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
すべロウ 建築の友すべロウ建築の友(4件のレビュー)
599税込659
1セット(30g)
当日出荷
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。 敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。 すべり効果が持続されます。 敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。 敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。 汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油寸法(mm)18×21×90質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
初心者用銀ロウ 新富士バーナー初心者用銀ロウ新富士バーナー(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
PU手袋 モノタロウPU手袋モノタロウ(528件のレビュー)
549税込604
1双ほか
当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
銀ロウ TRUSCO銀ロウTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
キーパー ロックタイプ ラストロ(岩崎工業)キーパー ロックタイプラストロ(岩崎工業)(28件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム形状角形
ヌル・スベール BOLLヌル・スベールBOLL(1件のレビュー)
599税込659
1個(140g)
当日出荷
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65質量(g)155
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
漏電ブレーカー モノタロウ漏電ブレーカーモノタロウ(42件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。定格電流(A)15仕様衝撃波不動作型コンセント個数2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30動作時間0.1秒以内(高速型)定格電圧 AC V100定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業ビリビリガード(地絡保護専用)テンパール工業(49件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
ジャンボキーパー ラストロ(岩崎工業)ジャンボキーパーラストロ(岩崎工業)(17件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン種別ジャンボキーパー形状角形耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ×
キーパー ラストロ(岩崎工業)キーパーラストロ(岩崎工業)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン形状角形
リン銅ロウ 新富士バーナーリン銅ロウ新富士バーナー(8件のレビュー)
959税込1,055
1パック(5本)
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
PCロート TAKAGI(高儀)PCロートTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途液体などの移し替え、詰め替えに。材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃)クリア
トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ)トーチ用カートリッジボンベプリンス(フカシロ)(19件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍取付方式ねじ込み式適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000FTGK品番810-54-41-12トラスコ品番118-4725摘要プリンスガス共通ガスの種類可燃性ガス対応逆さ使用可燃焼時間(分)約100ガス容量(g)200アズワン品番6-472-02
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプモノタロウ(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付火炎形状集中炎付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
パワートーチ トーチ部 新富士バーナーパワートーチ トーチ部新富士バーナー(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500東洋溶材
5,698税込6,268
1箱
4日以内出荷
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
老眼鏡 ハネアゲハイパー DUKE(デューク)老眼鏡 ハネアゲハイパーDUKE(デューク)(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□omron(オムロン)(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナーパワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)新富士バーナー(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。火炎形状集中炎~ソフト炎火炎温度(℃)1000~1600最高温度(℃)1600付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
銀ロウ用フラックス 新富士バーナー銀ロウ用フラックス新富士バーナー(15件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
ヒトデ浪漫(500g) 寿産業ヒトデ浪漫(500g)寿産業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(500g)
当日出荷
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。 天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤原材料乾燥ヒトデ対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
...