88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルろう付けチップ
厚さ(mm)5 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルロー付けチップ
幅(mm)6 厚さ(mm)3 全長(mm)10 メーカー従来品番02-0 適合バイト41-0・42-0用
1箱(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状スクリュー炎 仕様ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番810-54-41-25 種別ガス 寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g)326 火炎温度(℃)800~2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)90 ガス容量(g)200 アズワン品番5-4011-01
1本ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

三菱マテリアルろう付けチップ
厚さ(mm)3 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途半田付けやロウ付けなどの物の固定。 全長(mm)120 材質ステンレス鋼(SUS430) タイプ逆作用 大きさ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。 全長(mm)243(本体・コテ先) 連続使用時間120分 仕様電気はんだこて20~80W相当 最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー) ガス充填量(mL)28 熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番376-9275 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形55° 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)15.5
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質銀40%含有 長さ(mm)500 融点(℃)780 引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg)1.54 能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m)1.5 燃焼時間(分)約120 トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h)200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動 付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース 質量(kg)2.9 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-84 曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストン 動画あり
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去 軸径(Φmm)6 適合材鋼材 カット名称アールブイカット
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形35° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)5 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)16.61
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)2.38 厚さS(mm)2.38 チップブレーカなし 逃げ角(度)7 寸法D(mm)6.35 穴の有無あり 寸法L10(mm)6.45
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形35° 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)16.61
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状正三角形 コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)2.38 厚さS(mm)2.38 チップブレーカなし 逃げ角(度)11 寸法D(mm)6.35 穴の有無あり 寸法L10(mm)11
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)3.97 厚さS(mm)3.97 チップブレーカなし 逃げ角(度)11 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)9.67
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形55° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)3.97 厚さS(mm)3.97 チップブレーカなし 逃げ角(度)7 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)11.63
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状正三角形 コーナーR(mm)0.4 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)2.38 厚さS(mm)2.38 チップブレーカなし 逃げ角(度)11 寸法D(mm)6.35 穴の有無あり 寸法L10(mm)11
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

握ると開き、放すと閉じる逆作動型。長時間保持する作業に便利。サビに強いステンレス製。
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に。 寸法(mm)165 材質(本体)ステンレス鋼
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状円形 厚さ(mm)3.18 厚さS(mm)3.18 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)9.53 穴の有無なし
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80° 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)12.9
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形55° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)2.38 厚さ(mm)2.38 チップブレーカなし 逃げ角(度)7 寸法D(mm)6.35 穴の有無あり 寸法L10(mm)7.75
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.97 厚さ(mm)3.97 チップブレーカなし 逃げ角(度)7 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)9.67
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.97 厚さ(mm)3.97 チップブレーカなし 逃げ角(度)7 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)9.67
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形55° コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)15.5
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80° 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)12.9
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)