汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。
物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。
活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着!
幅約39cm以下の水槽に適合。
仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水
アズワン品番68-1403-57
1箱
¥519
税込¥571
5日以内出荷
目詰まりしにくいマットの中に活性炭を配合したロカボーイ専用交換ろ過材のお徳用3個パックです。
汚れを逃さずキャッチ。
黄ばみ・悪臭の元も吸着。
活性炭もたっぷり。
仕様●材質:PET、活性炭●商品サイズ:幅84×奥行84×高さ56mm●対応商品:ロカボーイM
アズワン品番68-1404-85
1箱(3個)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
目詰まりしにくいマットの中に活性炭を配合したロカボーイ専用交換ろ過材のお徳用3個パックです。
汚れを逃さずキャッチ。
黄ばみ・悪臭の元も吸着。
活性炭もたっぷり。
仕様●材質:PET、活性炭●商品サイズ:幅70×奥行70×高さ31mm●対応商品:ロカボーイS
アズワン品番68-1404-86
1箱(3個)
¥649
税込¥714
欠品中
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60)
ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)103×62×160
電源AC100V(50/60)
口径(Φmm)5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9
吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm
電源AC100V・50/60Hz
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境淡水 海水
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
仕様耐水温(℃):50
材質(本体)PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2
温度範囲(℃)15~35
機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
機能風通しが良い、イージーケア
混率(%)ポリエステル100
素材金属ボタン、金属ファスナー
種別ベスト
分類鳶
物理・生物・吸着トリプルろ過システム。ウールマットで水中のゴミを取り除く物理ろ過。マットに繁殖したろ過バクテリアが、食べ残しやフン等を分解する生物ろ過。活性炭がニゴリや悪臭の元を吸着する吸着ろ過。手を濡らさず、汚さず、簡単に交換できます。
仕様●材質:ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭●適合機種:簡単ラクラクパワーフィルターシリーズS、M、サイレントフローパワー、ろ過材の横幅約8cmの他社外掛け式フィルター●交換の目安:1~2ヶ月に1回
アズワン品番68-1404-92
1パック(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード