オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。
主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール
トラスコ品番366-4899
色白色
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量430mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)10
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC、速乾
主なワークパーツ
1本(430mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。
(アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。)
不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。
・本品はセメントの粉が出てきます。
・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。
・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間
仕様粉末固形分:70g
成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本
危険物の類別非危険物
ガス容量(mL)230
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。
ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。
難燃のガンタイプ
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)28±2
施工長さ直径2cmで約90メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.534L
ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修
色灰
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間
成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
ガス容量(mL)200
質量(g)330
仕様粉末固形分:90g
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本(200mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別Z-3
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
成分SBR系溶剤形
トラスコ品番399-0869
タイプ強力型
主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。
トラスコ品番381-3631
色黒
使用温度範囲(℃)600以下
主成分エステル油、グラファイト、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。
硬化時間(時間)(20℃)24
仕様スプレータイプ
質量(g)305
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
危険物の数量0.2L
20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)。材令28日で50N/mm2以上の高強度。収縮がなく、作業性に優れています。スピード施工、工期短縮に最適
用途既設コンクリート等の床面補修。各種基礎や下地調整。高強度を必要とする補修箇所。各種緊急工事、復旧工事、補修工事
色セメント色
仕様プレミックス粉体
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(25kg)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
トラスコ品番207-8972
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8565-96
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード