こんなお得な商品も!
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8
液色青
硬化速度早い
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
こんなお得な商品も!
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55~180
粘度(mPa・s[cP])1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5
推奨ねじ径M6~M20
液色青
種別中強度
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)20
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤202
こんなお得な商品も!
ねじゆるみ止め用接着剤 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質鉄
頭部形状六角
表面処理ユニクロ
接着剤204
ねじの呼びM5
取り外し可能なねじ緩み止めです。
溶剤タイプです。
用途金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))
トラスコ品番794-2320
材質酢酸ブチル
色赤
容量(mL)20
質量(g)34
粘度600mPa・s
可使時間(分)25
完全硬化時間6時間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。
塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。
スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。
潤滑性あり。
MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32
液色赤
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M20以下
固着時間(分)25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)80
タイプ中強度タイプ
使用温度範囲(℃)-60~150
液色青
粘度(mPa・s[cP])1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5
破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径M6~M20
危険等級Ⅲ
固着時間(分)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。
嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め
主成分嫌気性樹脂
色青(蛍光性有)
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
適合規格NSF/ANSI61、CFIA
破壊トルク(Nm)20
固着時間(分)10
養生時間固着10分/最終強度24時間
仕様中強度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
主なワーク3次元形状
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
種別低粘度
液色紫
粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定
粘度(mPa・s[cP])400~600
破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34
使用温度範囲(℃)-55~150
液色赤
硬化速度標準
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M25以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤204
嫌気性・1液・室温硬化タイプです。
振動によるねじのゆるみもストップします。
最後の一滴まで使用でき無駄がありません。
配管内の流体に悪影響がありません。
作業の容易なチューブタイプ。
用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。
仕様嫌気性
色茶
質量(g)70
使用温度範囲-55~150℃
破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5
粘度5900~10300mPa・s
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])100~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8
液色紫
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)25
推奨ねじ径M12以下
硬化速度標準
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤202
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
一般ねじ部品の固定とシール用(中強度)
ベアリングとハウジングの固定
使用温度範囲(℃)-50~150
粘度(mPa・s[cP])110~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10
推奨ねじ径M20以下
液色青
硬化速度標準
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
材質ステンレス
表面処理アロック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質鉄
頭部形状六角
表面処理ユニクロ
接着剤202
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
色赤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(10mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。
金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に
仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471
トラスコ品番793-9132
材質アクリル樹脂
色緑
容量(mL)250
質量(g)275
タイプ高強度タイプ、1液タイプ
液色緑
粘度500~900mPa
粘度(mPa・s)500~900mPa/s
使用温度-55~150℃
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ボルト等のねじゆるみ止めとシールに最適です。ネジや金属部の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め用接着剤。
材質樹脂系接着剤
容量(mL)50
梱包内容ビニール袋
危険物の類別非危険物
ネジや軸などの金属部分の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する、嫌気性接着剤です。一液性のため作業の簡略化や時間の短縮など図れると同時に大幅なコストダウンを実現します。
ベアリング、スプライン等のはめ合い部品の固定などに最適です。
用途ベアリング・スプライン等の嵌め合い部品の固定に
容量(mL)50
主成分嫌気性樹脂
危険物の類別非危険物
嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。
用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。
仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)
材質主成分:■■■
色青
容量(mL)10
質量(g)14
使用温度範囲(℃)-55~150
使用温度範囲-55~150℃
液色青
粘度(mPa・s)20~55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649
色青
質量(g)30
容量(g)30
主成分アクリル樹脂
耐熱温度(℃)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
低強度タイプ
後浸透(組み付け後の塗布が可能)
用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ
仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649
トラスコ品番756-1113
材質主成分:合成樹脂
色青
サイズ(推奨)M12以下
容量(mL)50
質量(g)80
液色青
粘度(mPa・s)20~55
危険等級Ⅲ
使用温度-55~150
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状水溶性
主なワーク3次元形状
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番445-2046
使用温度範囲(℃)-55~150
液色緑
容量(g)10
粘度(mPa・s[cP])2000~3000
粘度範囲(mPa・s)2000~3000
適合すきま(mm)0.25以下
主成分嫌気性
剪断強度(N/mm2)≧25
危険等級Ⅲ
固着時間(分)25
強度最高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)
液色白
主成分嫌気性樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です
低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です
溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です
推奨プライマー7471・7649
MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール
主成分嫌気性樹脂
液色緑
推奨ねじ径M12以下
破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29
固着時間(分)25
粘度範囲(mPa・s)20~55
使用温度範囲(℃)-55~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。
嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合
材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA
色黄
容量(mL)141.7
質量(g)186
容器スプレー
有効時間7日(塗布後)
高潤滑性
遅硬化特性
硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に
取り外しを必要としない箇所の固定に
用途高強度
粘度範囲(mPa・s)2000~12000
推奨ねじ径-
使用温度範囲(℃)(目安)-55~150
液色黒
破壊トルク/脱出トルク(Nm)35/7
危険等級Ⅲ
固着時間(分)90
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能
トラスコ品番818-4672
材質エポキシ系樹脂
色灰
質量(g)454
容量(g)454
可使時間(分)(25℃)3
硬化時間(分)(25℃)10分
圧縮強度(N/mm2)74.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.23mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)80
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
調整ねじ用の瞬間接着剤です。
はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用
主な用途基板、電子部品
仕様低強度タイプ(取り外し可能)
色青
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-55~80
粘度低粘度
粘度(mPa・s)40~80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分
使用温度範囲(℃)-55~230
粘度(mPa・s[cP])4000~15000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18
推奨ねじ径M36以下
タイプ永久固定タイプの耐熱用
液色赤
主成分嫌気性樹脂
比重25℃:1.11
危険等級Ⅲ
固着時間(分)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ
液色茶
破壊トルク/脱出トルク(Nm)15
主成分嫌気性樹脂
液シール時間速い
耐圧性(MPa)68.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。
金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤
仕様ペースト状 、ブラシ付
トラスコ品番793-8667
材質主成分:グラファイト/アルミニウム
色銀
容量(mL)210
質量(g)243
使用温度範囲-54~870℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00011L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番445-2054
色緑
タイプ耐熱・耐薬品性
使用温度範囲(℃)-55~175
液色緑
容量(g)10
適合すきま(mm)0.15以下
主成分合成樹脂
剪断強度(N/mm2)≧25
粘度(mPa・s)400~600
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(10mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め
主成分嫌気性樹脂
色赤(蛍光性有)
適合規格CFIA
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
固着時間(分)20
養生時間固着10分/最終強度24時間
破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-
仕様高強度
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
主なワーク3次元形状
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ