476件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
1パック(10枚)ほか
482 税込530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
379 税込417
当日出荷

強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。 切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。 パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。
1枚ほか
1,364 税込1,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10本)
349 税込384
当日出荷

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)165 2穴・穴径(mm)6 穴間隔(mm)80 トラスコ品番855-3221 質量(kg)2.7 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175 穿孔厚(mm)15 穿孔奥行(mm)9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm) トラスコ品番855-3225 質量(kg)2.5 サイズコンパクトサイズ 本体寸法(mm)164×241×140 適合サイズA4S型/A3E型、4穴 穿孔能力(枚)110 穿孔能力(mm)10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

カール事務器強力パンチ
自動回転式ロットガード。上向き穴あけ方式で屑の散らばりを抑えます。用紙の中央合わせが簡単なワイドダブルゲージ。紙当てを倒して4穴も可能。消耗品はワンタッチで簡単可能。消耗品収納ケース付(パイプロット刃2本/ロットガード10枚収納可能)
材質ABS、POM、SPCC 穴径(Φmm)6 奥行(mm)(穴)12 穴間隔(mm)80
1台
24,000 税込26,400
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
339 税込373
当日出荷

1箱(10枚)
299 税込329
当日出荷

LION (ライオン事務器)強力パンチ受板
ホワイト アズワン品番64-8262-25
1パック(10本)
339 税込373
当日出荷

カール事務器2穴パンチ
エコ商品
仕様カートン数:12個 ブルー 質量(g)820 穴径(Φmm)6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×160×137 穿孔能力(枚)45 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000 材質鋼材 質量(g)1.5 本体サイズ(mm)Φ28×0.3
1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm) 付属品刃2本・刃受け2個 材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg)1.29 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118 穿孔奥行(mm)13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

表地は肌触りの良い綿100% 帽子内部には、万一の転倒に備えて衝撃吸収材が内蔵されており、安全性を高めながらファッション性も追及した帽子です。 あごひも付き 保護範囲:前頭部側頭部後頭部
材質表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、衝撃吸収材:スチレン系エラストマー 質量(g)200
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型 材質(本体)軟質塩化ビニール 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
用途サッシュ窓用補助錠。 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ 本体寸法(mm)30.6×120 可動範囲(mm)0~70
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げレール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓・ぼー犯錠 ガードロック 動画あり
ガードロック窓・ぼー犯錠
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。
用途サッシュ窓用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 寸法(mm)30.6×120
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。 ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。 ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。 扉にキズをつけません。 簡単取付、加工、工具など必要ありません。 穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。 不動産業の物件管理などにも便利です。 ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。 取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。 ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
用途玄関ドア用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

No.260 室内・錠なし内開き扉専用 かんたん在宅ロック ガードロック 動画あり
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。 室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。 ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。 使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ 仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 トラスコ品番387-1934 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理 ねじ径W1/2 頭部径(Φmm)外径21 有効深さ(mm)20 頭部長(mm)50
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に ロックダイヤル式 材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構が付いたローレットナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 トラスコ品番387-1925 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理 ねじ径W1/2 頭部径(Φmm)外径20 有効深さ(mm)20 頭部長(mm)50
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。 ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。 ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。 扉にキズをつけません。 簡単取付、加工、工具など必要ありません。 穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。 不動産業の物件管理などにも便利です。 ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。 取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。 ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
用途カブセ扉用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

No.260M 室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック ガードロック 動画あり
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。 材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上) 材質(本体)樹脂 取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理 頭部径(Φmm)外径16 頭部長(mm)28
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カール事務器カッターマット
質量(g)[1本]28、[4本合計]112 対応機種DC-250 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)719×9.8×3
1袋(4本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

くればぁタフガードネット
エコ商品
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。 また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。 防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。 上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。 樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。 ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。 「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:ATR0017。販売備考:ZG AeroTourist用リペア ノーズプロテクター(ブレスガード)です。 全サイズ共通。タイプ:ノーズプロテクター。色[カラー]:ブラック。サイズ:全サイズ共通
ブラック サイズ全サイズ共通
1個
799 税込879
9日以内出荷

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRR0021。販売備考:Bull Raider1/2共用リペア ノーズプロテクター(ブレスガード)です。 全サイズ共通。タイプ:ノーズプロテクター。色[カラー]:ブラック。サイズ:全サイズ共通
ブラック サイズ全サイズ共通
1個
799 税込879
9日以内出荷

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:ZGSTR0021。販売備考:ZG SysytemTourer用リペア ノーズプロテクター(ブレスガード)です。 全サイズ共通。タイプ:ノーズプロテクター。色[カラー]:ブラック。サイズ:全サイズ共通
ブラック サイズ全サイズ共通
1個
799 税込879
9日以内出荷

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7 スイッチ一括集中 機能マグネット付、雷ガード コンセント形状3P抜け止め プラグ形状2P・スイング 寸法(mm)約295×50×31 定格15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm)約8.5 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ホワイト マグネットあり USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン各部に深く浸透し、動きをスムーズにします。塗布後はチェーンワックスでコートする事で更に効果を高めます。スロットルやクラッチケーブルのグリスアップにも最適。
サイズ8OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(184mL)
2,198 税込2,418
13日以内出荷

コラムガード A-SAFE 動画あり
柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護 材質ポリエチレン イエロー 引火点(℃)350~370 表面抵抗率(Ω)1015-1016 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 毒性なし 適合温度(℃)-10~50 発火点(℃)370~390 衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フォグガード
霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!! 盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。 安全設計 霧の成分はグリコールと水です。 OA機器や備品・商品にも影響を与えません。 用途に合わせた噴射入力 センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が可能です。 また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作で噴射させることも可能です。 視界をシャットダウン 白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。 部屋の広さに合わせた設定 噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合った設定が可能です。 便利機能 噴射テスト用押しボタン装備 (定期点検時に便利です) 噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き 停電時の電源バックアップ機能 (停電後15分で約20秒噴射可能) 噴射液補充はボトル交換式
成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 ※グリコール類は保湿剤などに使われている成分です。 材質板金 質量(g)約7800 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 消費電力(W)最大300(温度上昇時)、平均20 出力噴射可能出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック温度240℃以上で正常時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、機器異常出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック異常発生時、電源OFF時に出力 ※機器異常発生中は噴射不可、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、噴射液不足出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:噴射液残量100ml以下時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)タンパー出力(接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下) 配線接続端子式 入力警戒入力(接点方式:b接点1回路、接点動作:開時:警戒、閉時:解除)テスト噴射入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:解除中の入力により3秒間噴射 ※3秒間の噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、非常ボタン入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:警戒中/解除中にかかわらず入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内でも噴射可能)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、噴射入力(接点方式:a接点、b接点各1回路、接点動作:警戒中の入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内は噴射不可)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます) 機能噴射時間切替機能、警戒/解除切替機能、噴射機能、噴射可能出力切替機能、噴射液不足出力切替機能、機器異常出力切替機能、LED表示機能 バッテリー内蔵バッテリー:DC12V・0.8Ah(小型シール鉛蓄電池) 電源(AC V)100 50/60Hz 容器(mL)250 設置場所屋内 表示灯電源表示灯(緑色)/電源OFF時・バッテリーバックアップ時:消灯、AC100V投入時:点灯、バッテリー電圧低下時:点滅、噴射可能表示灯(緑色)/ヒートブロック温度240℃未満:消灯、ヒートブロック温度240℃以上~270℃未満:点滅、ヒートブロック温度270℃以上~295℃未満:点灯、警戒表示灯(緑色)/警戒時:点灯、解除時:消灯、噴射液不足表示灯(赤色)/噴射液残量約100ml以上:消灯、噴射液残量約100ml以上:点滅、機器異常表示灯(赤色)/正常時:消灯、異常発生時:点灯 塗装シルバーメタリック 噴射量(mL/秒)約2
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

ラフアンドロードラフシフトガード
ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。 靴の消耗を防ぎます。紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。 ※生産ロットにより、色合いが異なる場合があります Mサイズ-底の薄いスニーカーなど Lサイズ-底の厚いブーツなど
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池 質量(g)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69 使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個) 電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合) 音圧レベル(dB)警報/110(85/m) 動作温度(℃)-10~50 使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gクラフトブレーキレバーガード
エコ商品
MotoGPやMFJ公認レースにおいて装着が義務付けされたブレーキレバーガード。 走行中、他者等と接触した際に誤ってブレーキが掛かってしまうことを防止するための商品です。 ハンドルの外径がΦ22.2mmであり、スロットルグリップの先に13mm以上掴み代がある車両にクランプ可能です。 クランプはM5キャップボルトで締め付ける設計となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)