107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)PTロッドスタンド PT-6022
用途組み立て式プラスチックロッドスタンド。組み立て簡単、プラスドライバーでOK。合計16本収納可能。 ブルーグレー サイズ(cm)H90xW44.5xD21 規格16本用
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ロッドスタンド
無段階ズーム式(315~515mm)のスタンド付 フック取り付け用リング2ヶ所
材質PP オフホワイト
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481 質量(g)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82 マイゾックスコード210815
1本
2,488 税込2,737
当日出荷

ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。高さ調整回転部を回すことにより、高さ方向に10mm(約5mm/1回転)の移動が可能です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)L型標尺スタンド
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 台座に穴が開いているのでピンポール等で固定できます。 証明写真撮影用標尺を自立させます。
質量(g)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×85 アズワン品番62-4862-04
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質ステンレスSUS316 長さ(mm)232 内径(Φmm)40 外径(Φmm)48
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂 寸法(mm)50×54×283(台座幅100 備考スタンド穴径35mm/HG
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 20リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能
寸法(mm)440×293×293 質量(kg)2.38 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 質量(g)2380 タイプ中皿あり 容量(L)20 寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227 寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192 トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)293 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)293
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
材質ステンレスSUS316 長さ(mm)260 内径(Φmm)40 外径(Φmm)54 取付可能パイプ径(Φmm)19~32
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

木目調仕上げのアルミロッドスタンド。軽量アルミ製ロッドスタンドに木目調シートをコーティング。加工性の良いアルミだからこそできる高さ調節機能や軽量さを活かしながらインテリアにも馴染む木目の風合いに仕上げました。軽量なので、室内での配置替えも容易。コンパクトな8本用・12本用、大容量の24本用の3ラインナップ。工具要らずで簡単に組み立てが可能。
木目調
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッドが7本収納できる壁掛け用ロッドスタンド。ロッドが最大7本収納可能なロッドスタンド。壁掛けタイプなので省スペース。お手持ちのロッドに合わせてお好みの高さで使えます。風合いが良く強度のある竹を使用。ホルダー部分はロッドを傷つけないスポンジ。お部屋のインテリアにもなる壁掛け式ロッドスタンド。・最大7本収納可能。・壁掛けタイプ
材質竹集成材 寸法(mm)【スタンド】470×74×58【ホルダー】470×58×60
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)ロッドスタンドFS
プラスドライバー1本で組立簡単! 16本用ロッドスタンド
用途組み立て式自立型プラスチックロッドスタンド。 サイズ(cm)W80×W44×D25 規格16本
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷

バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂 寸法(mm)65×71×333(台座幅100 備考スタンド穴径45mm/HG
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の”スタンダードスタイル”、スタンドがお辞儀するように倒れる”スライドスタイル”、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な”フリースタイル”と自由度の高い仕様となっています。お辞儀させるスライドスタイル時に竿を置けば、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすくなり、ティップにラインが絡みにくいなどのメリットもあります。さらに、スタンド本体の両サイドには、ルアーホルダーやオリコンドリンクホルダー、マルチボードなどのオプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由自在です。[装着可能商品]。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質スタンド本体、アタッチメント:ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)76×60×273 備考HG
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バケットマウスやVW-2070・VW-2055・VS-7070・VS-7055対応ロッドスタンド。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。さらに、コンパクトながら45mmの大口径形状を実現させ、ギャフやランディングシャフト等も立てて置くことを可能としました。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂 寸法(mm)62×70×316(台座幅100 備考スタンド穴径45mm/HG
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の「スタンダードスタイル」、スタンドがお辞儀するように倒れる「スライドスタイル」、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な「フリースタイル」と自由度の高い仕様となっています。スライドスタイルでは、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすく、ティップにラインが絡みつくトラブルを軽減します。さらに、スタンド本体の両サイドには、各種オプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由度の高いカスタムが可能。スタンド穴径は45mmに設定、スマートボディであらゆるシーンにフィットします。装着可能商品:バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120
材質【スタンド本体、アタッチメント】ポリカーボネート樹脂【キャップ】エラストマー樹脂 寸法(mm)85×75×327 備考HG
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケットマウスシリーズ、VS-7070・7055、VW-2070・2055に装着可能なロッドスタンド。スタンド長さは3段階調節できるのであらゆるフィッシングシーンに対応可能です。リールを傷つけないエラストマ―製キャップを採用するなど、ボックスを進化させ、より快適に釣を楽しむためのオプションパーツです。※動画内で使用している商品は、旧モデルの為、カラーが異なります。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/ネジ:ステンレス 寸法(mm)50×54×266(台座幅92 備考スタンド穴径35mm/HG
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)アルミライトロッドスタンド12
用途コンパクト軽量でハンドルも付いて持ち運びも簡単にできます。組み立ても簡単。エリアフィッシングにも最適です。上下の竿受け部はスライドできロッドの太さやグリップ形状によって自由に調整できます。 規格12本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H52.5xW45.5xD31
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の「スタンダードスタイル」、スタンドがお辞儀するように倒れる「スライドスタイル」、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な「フリースタイル」と自由度の高い仕様となっています。スライドスタイルでは、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすく、ティップにラインが絡みつくトラブルを軽減します。さらに、スタンド本体の両サイドには、各種オプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由度の高いカスタムが可能。従来品に保護キャップを加えさらに使いやすくなりました。スタンド穴径は35mmに設定、スマートボディであらゆるシーンにフィットします。装着可能商品:バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120
材質【スタンド本体、アタッチメント】ポリカーボネート樹脂【キャップ】エラストマー樹脂 寸法(mm)74×63×273 備考HG
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)PTロッドスタンド PT-6022
用途組み立て式プラスチック製ロッドスタンド。多彩なカラーラインナップでアイテム別・魚種別でも管理できる。組み立て簡単。プラスドライバーでOK。合計16本収納可能。 規格16本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H90×W44.5×D21
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドスタンドBM-250Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-25」。BM-250Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-250Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 寸法(mm)W83×D78×H73 備考BM-250Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
1個
559 税込615
7日以内出荷

ロッドスタンドBM-300Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-30」。BM-300Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-300Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 寸法(mm)W96×D86×H82 備考BM-300Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
1個
559 税込615
7日以内出荷

高安定性ロッドスタンド、ロッドスタンド(RS-6除く)用のクランプです。ロッドスタンドに挿入したロッドを固定するために使用します。ロッドスタンド(RSタイプ)は最大3ヶ所までクランプネジをねじ込める機構になっておりますので強固に固定したい場合は、このネジを追加してご利用ください。高安定性ロッドスタンド:BRS、ロッドスタンド:RS
仕様【<クランプネジ(ロッドスタンド用)>共通仕様】主要材質:シンチュウ、表面処理:クロムメッキ アズワン品番61-6964-39
1セット(5個)
2,198 税込2,418
欠品中


6本のネジで簡単に組み立てできる竹製ロッドスタンド。安定感抜群の竹集成材製のロッドスタンド。最大16本のロッドがディスプレイできる16本用に加え、コンパクトな12本用ロータイプを追加ラインナップ。6本のネジで簡単に組み立て可能。風合いがよく丈夫な竹素材のロッドスタンド。
材質竹集成材
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
仕様コード番号:0001412100 サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010) アズワン品番1-7326-13
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)バンブーロッドスタンドRE
専用工具不要。組み立て簡単!
用途組み立て式竹製ロッドスタンド。12本用と16本用をラインナップ!
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スタンド式ロッドクリップ
アスファルトやコンクリートの平坦な場所でも使用可能。 台座に穴が開いているのでピンポールを利用して地面に固定も可能。 紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
質量(g)725 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×72×150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド 材質(テープ)ガラス繊維 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU551。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。色[カラー]:ブラス。材質[素材]:真鍮、ステンレス。内容量[数量]:1セット。付属品:ステンレスロッド。製法:CNC削り出し。使用上の注意:T100/T120純正マフラーと同時装着不可。関連商品:品番:MMU067,MMU066,MMU571,OTS009,OTS008,CSS006,MMU071,MMU070
付属品ステンレスロッド 適合関連商品品番:MMU067,MMU066,MMU571,OTS009,OTS008,CSS006,MMU071,MMU070 材質真鍮、ステンレス ブラス 製法CNC削り出し
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU550。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:1セット。付属品:ステンレスロッド。製法:CNC削り出し。使用上の注意:T100/T120純正マフラーと同時装着不可。関連商品:品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086
付属品ステンレスロッド 適合関連商品品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086 材質ステンレス シルバー 製法CNC削り出し
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン
どこへでも持ち出せる、ピースモバイルパックロッド。仕舞寸法.cm 全モデルにFujiステンレスフレームAリングKガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームには「CCカラー」を採用。 スムーズなベンドカーブを描き、強度にも優れるプットオーバージョイントを採用。モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現。 感度、操作性を高めるFujiACSリールシートを採用。 軽くてホールド感抜群のコルクストレートグリップを採用。軽量化と高い操作性を実現。 グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルアルミエンドプレートとアルミリングを装着。
用途『Rulethegame』ゲームを制するモバイルロッドスタンダード。ゴールデンミーン「パックマン」はパックロッドに求められるモバイル性能(移動性、収納性、軽快性等)と実釣性能(操作性、感度、パワー等)をトータライズし、全モデル(キャスティングモデル、スピニングモデル)を汎用性の高い6’10”のレングスで統一しラインナップ。各モデル毎に最適なアクションを施し、モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現しました。バス~ライトソルトまで対応したパックマン。どこへでも持ち出せる、4ピース・スタンダードアクションモバイルパックロッドです。 寸法(cm)仕舞:56.5 含有量(%)カーボン:98 全長(m)2.085(6&#x27;10"ft) 先端径(mm)1.4 継本数(本)4
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)