24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


フェイルセーフ機構内蔵です。エアーチェッキ弁内蔵です。中型ロボット対応、可搬60kg仕様のツールチェンジャーです。エアーオプションを追加が可能です。
仕様【引込力】1216 トラスコ品番115-6566 幅(mm)167.4 質量(kg)1 高さ(mm)118.5 タイプロボット側 奥行(mm)55.5 取付場所ロボット側 可搬質量(kg)~60 押出力(N)726
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

MA310-YBM5-R6 MA3 - AHCユニット(MA310) SMC CADデータあり
作動方式(0)単動 適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R6)25 位置決め(1)ボールカップリング 電気仕様(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
高さ(mm)47.5 押出力(N)63 仕様【引込力】123
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MA321-YAM5-R3 エアチャック(支点開閉形) MA321 SMC CADデータあり
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
作動方式複動 操作方法(1)複動 適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R3)14 位置決め(2)カービックカップリング 電気仕様(A)Dサブコネクタ仕様
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

フェイルセーフ機構内蔵です。中型ロボット対応、可搬60kg仕様のツールチェンジャーです。エアーオプションを追加が可能です。
仕様【引込力】1216 トラスコ品番115-6567 幅(mm)148.2 高さ(mm)118.5 質量(g)734 タイプツール側 奥行(mm)27.5 取付場所ツール側 可搬質量(kg)~60 押出力(N)726
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定します アズワン品番64-5178-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
仕様【引込力】766 高さ(mm)103 可搬質量(kg)~35 押出力(N)452
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
シリーズKHB
1個
12,350 税込13,585
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。
シリーズKHC 駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
1個
19,855 税込21,841
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
1個
19,855 税込21,841
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。
大きさ0.5 最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78
1個
15,200 税込16,720
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。脱落防止機構内蔵です。パラレルリンクロボットの高速動作に対応します。
高さ(mm)32.2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA3 - AHCユニット(MA311) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MA~) SMC CADデータあり
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)。脱落防止機構内蔵です。エアーチェッキ弁内蔵です。エアーオプションの追加が可能です。
材質超ジュラルミン製
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


MA311-YNM5-R4 エアチャック(支点開閉形) MA311 SMC CADデータあり
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
作動方式複動 操作方法(1)複動 適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R4)15 位置決め(1)ボールカップリング 電気仕様(N)ハンダ付け仕様
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷