CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.41MB)
全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。
用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用
トラスコ品番723-5399
材質YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮
質量(kg)0.72
ケーブル長(m)0.8~5
定格電流(A)350(CO2)、300(MAG)
使用率(%)60
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)45
主な適合トーチブルートーチ
仕様Nタイプ
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ロボット用チップです。
用途ロボット用
主な適合トーチMTY-3502/MTZ-3501/MTZ-3502
アルメガロボット用のチップです。アルミ用です。
用途アルミ用
主な適合トーチMTXCAW-4041PS
アルメガロボット用のチップです。鉄用です。
用途鉄用
主な適合トーチRTW5000S、5000L、5000H/MTXCAW-5041PS
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
チップ長さ(mm)40
適合MTX-3531、MTXC-3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXS-3531、MTXCB-3534P、MTXC-5031、MTXC-3534P、MTX-50.31、MTXW-5031、MTXB-5031、MTXC-5034P、MTVW-5001、MTXCW-5031、MTXCB-5031、MTXCW-5034P
種別ロボット用チップ(MAG用)
アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
仕様●オートクレーブ不可●全長:83.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3800-77
1個(1000本)
¥8,998
税込¥9,898
18日以内出荷
アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
仕様●オートクレーブ不可●全長:112.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3800-75
1個(1000本)
¥9,498
税込¥10,448
18日以内出荷
アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
仕様●オートクレーブ不可●全長:83.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3800-78
1セット(10個×1000本)
¥89,980
税込¥98,978
18日以内出荷
アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
仕様●オートクレーブ不可●全長:112.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3800-76
1セット(4個×1000本)
¥37,980
税込¥41,778
18日以内出荷
アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
仕様●オートクレーブ不可●全長:102.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3800-73
1個(1000本)
¥8,998
税込¥9,898
18日以内出荷
アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
仕様●オートクレーブ不可●全長:90.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アロカ・協和メディックス社対応シリーズ。バルクタイプ。未滅菌。ラックタイプの販売はございません。
仕様●オートクレーブ不可●全長:102.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3800-74
1セット(6個×1000本)
¥53,980
税込¥59,378
18日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード
仕様黒トーチ用
1箱(10本)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
プレート用シール短期保存・搬送用。短期保存や搬送用に最適。インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としても使用可能。粘着タイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:38.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3812-06
1セット(4個×4800本)
¥619,800
税込¥681,780
78日以内出荷
サンプル低吸着(ローリテンション)タイプ。ロボティックスラックタイプ。電子滅菌済・フィルタータイプ。バルクタイプの販売はございません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:38.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3812-05
1個(4800本)
¥149,800
税込¥164,780
78日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性IP20
ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。
機械加工のため、穴精度が良好。
低電流、高電流でも安定したアークが得られます。
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む)
使用温度範囲(℃)-25~55
検出方式逆反射型
接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)
標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体
検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級IP50
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
消費電流(mA)40
センサー型式ブロック形
照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下
材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)
設定距離(mm)3
保存温度範囲(℃)-30~80
応答周波数(Hz)50以上、平均値:500
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯入光時点灯(赤色)
耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期)
応差横方向:0.5mm
負荷電流(mA)(制御出力)100以下
出力形式NPNオープンコレクタ出力
耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回
残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下
最大電流(mA)100
保存湿度範囲(%RH)5~95
使用湿度範囲(%RH)5~85
ライトソース赤外線
発光方式直流光
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
規格JIS Z3312 YGW12
吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]
伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)
降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ: ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●材質:PC●コード番号:219-2397
アズワン品番65-7285-42
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
ロボット・自動機用の高精度、高耐久チップです。
用途ロボット・自動機用
関連キーワード
1
2
次へ