仕様最大感度波長/860nm(Smax)、感度範囲/380~1150nm(Smaxの10%)
材質ABS
寸法(mm)20×36×20
質量(g)5
出力電圧0V~VCC
動作電圧3.3~5V(VCC)
1個
¥1,382
税込¥1,520
3日以内出荷
材質ABS
寸法(mm)20×36×20
質量(g)5.5
周波数(Hz)(共振)2300±500(fr)
音圧レベル(dB)75以上(frにおいて)
動作電圧2.5~4V
1個
¥1,382
税込¥1,520
欠品中
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類工作キット
接点構成1a接点
センサーCdsセル(Φ5)
電源電圧(V)DC9(DC9~12可)
動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)約18
待機電流約2mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)20×36×20
質量(g)7.5
出力電圧0~(VCC-1.5V)
周波数特性50~20000Hz
動作電圧3.3~5V(VCC)
1個
¥1,391
税込¥1,530
当日出荷
ご家庭にあるテレビなどの赤外線リモコンの光を検知して動く、新感覚の赤外線追尾型ロボットです。光センサにより、赤外線が来る方向を見つけて、赤外線の発光源に向かって左右に向きを変えて動きます。ツインモーターギヤボックス&6輪による、自在な足回りと操作性を実現。また、タイヤ型から同梱オプションの虫の足型に付け替えるとコミカルな動きが楽しめます。
種類工作キット
モーター制御数/2
センサーフォトトランジスタ×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×132×75(タイヤ型時)
電源電圧(V)DC6(単3×4本)
信号方式受信/家電製品用赤外線リモコン
動作電流(mA)平均400(負荷により変化)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
KIROBO(MR-9132)や光センサー・プログラミングカー(MR-005)の本体を改造/変更することなく、ロボットプログラム作成ソフト「IconWorksUSB 」を使えるようになります。
「IconWorksUSB」から出力されるUSB データを、音通信用のデータに変換するアダプターです。
用途IconWorks専用
対応OSWindows8, Windows7, WindowsVista
対象【ロボット】KIROBO(MR-9132)、光センサー・プログラミングカー(MR-005)
対応ソフトウェアIconWorksUSB (※USB データ出力のないタイプのIconWorks では動作しません。)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×7×20
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『ラズペリーパイ』の電子工作本です。本書では「RaspberryPiZeroW」と「Scratch(スクラッチ)」を使って解説していきます。子どもたちと一緒に、たのしく電子工作・プログラミングをはじめてみましょう!【対象読者:小学校高学年以上】いちごちゃん「ラズパイってなぁに?」パイ博士「正式にはラズペリーパイって言うんだよ。ちいさなコンピューターのことさ」ジョーくん「なにができるの?」パイ博士「いろいろなことができるよ。たとえばラズパイにライトやモーターなんかをつないで、光らせたり動かしたりできるんだ。動かすにはソフトが必要で、この本では”スクラッチ”というソフトを使ってプログラミング(動きの命令)をするよ」いちごちゃん「なんだかむずかしそう」ジョーくん「ぼくにもできるかな?」パイ博士「順を追ってわかりやすく説明しているから、たのしく読み進めることができるよ」ベリーの帽子をかぶったちょっぴり不思議な3人組と一緒に、電子工作とプログラミングをたのしみましょう!========<大人のかたへ>・ラズペリーパイのキットに加えて、それぞれの章で必要な部品があります。本書の巻頭に一覧にしてありますので、ご参考にしてください。・小学校高学年でも読めるように、言葉にはルビを振っています。
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数143
初版年月2018/06/01
1冊
¥1,900
税込¥2,090
10日以内出荷
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)AC100
付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数50/60Hz共用
照度(Lux)10~80(点灯)
消灯照度(Lx)400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
ヘッド形状角
使用湿度範囲35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲35~85%RH
短絡保護装備
投光素子赤色LED(変調式)
光色赤
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出光拡散光
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間8時間
仕様時間誤差/3分以内:1回
適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下
容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番CDS24
質量(g)約280
タイプ防雨型
消費電力(W)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20
使用電圧範囲(V)DC1.0~10V
音量(dB)70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
ロボットを動かしながらプログラミングを学ぼう!
プログラミングロボットのロングセラー「KOROBO」が、プログラミング環境を強化して登場。
光センサー2個、タッチセンサー2個を搭載したボディー設計はそのままに、プログラム作成は従来のWindows、Macに加えて、Chromebookでもプログラミングできるようになりました。
従来機種用のオプションパーツもそのまま使用可能。
初歩的なプログラミングから、より高度な制御まで、幅広いプログラミング学習に対応しています。
使用電源単3乾電池×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)
センサー光センサー×2、タッチセンサー×2
出力モーター駆動回路×2、ブザー×1、LED×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×100(説明書の例で組み立てた場合)
質量(g)230
付属品USBケーブル
対応OS【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】Windows 10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)
ディスプレイ【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】1280×720以上解像度
データ転送方式【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)
備考【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】タッチパネルに対応していないPC上で操作する場合には、 キーボード、マウス等のポインティングデバイスを有すること
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
1206標準パッケージ(凸レンズ付き) 赤外線エミッタに最適 フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き 検出角度が小さい 高感光性 用途 エンコーダ カウンタ セキュリティシステム 位置センサ クリーニングロボット リモートコントロール
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB●コード番号:184-7228
アズワン品番65-7244-43
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
赤外線パルス光を検出するセンサーを2つ搭載したセンサーモジュールです。センサーはあらかじめ仕切られた構造になっており、ロボットの左右どちらにボールがあるのか判別しやすくなっています。
KOROBO/KIROBOのコネクターに差し込むだけの簡単な接続で、すぐに使用できます。
種類工作キット
検出範囲(パルス)20kHz~60kHz
出力Lアクティブ(検出時Lを出力)
寸法(mm)50×13×40
消費電流(mA)約20
電源電圧(V)DC5(KOROBO/KIROBOから供給)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
標準THT 5 mmパッケージサイズ 高い信頼性 検知器、昼光フィルタ付き 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度 近赤外線放射に最適 用途 フォトインタラプタ タッチスクリーン クリーニングロボット 産業電子機器 リモートコントローラ 光電スイッチ セキュリティシステム
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRB
アズワン品番65-7244-62
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファイバアンプ用
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ねじ●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:PVCコーティング●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-2550
アズワン品番65-7308-92
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファ
プログラミング入門に最適!
セット内容スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2
寸法(mm)320×235×63
質量(g)910
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
プログラミング入門に最適!
セット内容スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2、書籍×1
寸法(mm)(セット)320×235×63、(書籍)185×257×12
質量(g)910(セット)、387(書籍)
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥18,000
税込¥19,800
5日以内出荷
関連キーワード