3,207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 耐荷重N(kgf)1000
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 関連資料寸法図(0.02MB) 最短寸法(mm)42 最長寸法(mm)110
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト 適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C) 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 耐荷重N(kgf)1000
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷

上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 ボール径(Φmm)47 ねじ山W3/4×10 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷


1個ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
用途工作機械、自動販売機用 材質 仕上光沢クロメート処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイドスタンド警告灯使用不可 10・12インチ車用 フレームNO.130007以降の車両に対応 エイプ100にも装着可 長さ235mm~285mmまで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SUGICO(スギコ)重量級アジャスト脚
エコ商品
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。 ねじ山W3/4×10 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト 適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2 関連資料寸法図(0.02MB) 最短寸法(mm)32 最長寸法(mm)92
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。 GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm+10cmまで対応しています。 ショート:長さ155mm215mm ミドル:長さ195mm245mm ロング:長さ235mm285mm (車体取付穴中心から地面設置面までの距離) [注意] サイドスタンド警告灯は使用不可になります。 サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。 サイドスタンドスイッチが付いている車両は、スイッチをキャンセル処理する必要がございます。 エイプ50ノーマルステップ車は32125を使用してください。 ●エイプ50/100の注意点 スタンドホルダーを使用して、アルミアジャストスタンドを使用する場合、32122・32124ミドルサイズをご使用ください。 32037、32125ロングタイプ、32082エイプ100用を使用すると、スタンド取付位置がノーマルより低くなるので、車体が立ち過ぎてしまいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用 付属品スパナ(12×14)付 質量(g)140 寸法L(mm)185 寸法T1(mm)24 寸法T2(mm)7 ピン径(Φmm)4 軸間距離(mm)10~30
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個 材質本体:SCM440、Tナット:S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスト脚250
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)9807 関連資料寸法図
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)S20C、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)24517
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面所やキッチンの隙間を活用する、引出し型のスリムストッカーと専用脚。脚は高さを12.7-15.2cmで調節可能。カウンターやシンクにも並べやすい高さに変えられる。防水パンもまたげて、排水ホースの上にも設置できるから、洗濯機横のデッドスペースを収納に有効活用。【ストッカー】。透けずに中身をすっきり隠せるシンプルカラー。組立不要、箱から出すだけの完成品でお届け。引出しは浅・中・深の3種類で、小分けスタイル。側面は、ホコリが入りらない壁付きタイプ。引出しは抜け落ち防止ストッパー付き。【専用脚】。防水パンもまたげる、ロングアジャスター付き。ストッカーを支えるしっかり構造。ストッカーをズレにくくするフック付き。
用途隙間収納に。洗濯機置き場など段差のある場所に。 中が透けないストッカー 防水パンもまたげる 専用脚 段差調整 段差 収納 ランドリー収納 すき間収納 隙間収納 すきま収納 スリム 洗濯機ラック 整理棚 収納ラック 材質【ストッカー】 ポリプロピレン、【専用脚】 スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)天板1、引出し【浅】2、【中】3、【深】10、脚25 高さ(cm)専用脚アジャスター調整:2.5 内寸(cm)専用脚有効内寸:幅15.8、奥行き37.8
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タチウオがフォール中にバイトすると、ジグが着底したような感覚になりますので、すかさずフッキングしてください。様々なバイトコンディションにアジャストできるように、ダブルタイプ(ショート&ロング)、フォースタイプをラインナップ。状況に応じて使い分けてください。また、お好みの長さのアシストフックを作成していただけますよう、フック単体もラインナップしております。◎超尖鋭+細軸で強度充分!。◎フォール中のバイトもジグの重みで初期掛かり!。◎素早く刺さり込むバーブレス仕様!。◎ホールド性に優れたワイドギャップ&ラウンド形状でバラシ軽減!
入数2組
1個
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タチウオがフォール中にバイトすると、ジグが着底したような感覚になりますので、すかさずフッキングしてください。様々なバイトコンディションにアジャストできるように、ダブルタイプ(ショート&ロング)、フォースタイプをラインナップ。状況に応じて使い分けてください。また、お好みの長さのアシストフックを作成していただけますよう、フック単体もラインナップしております。◎超尖鋭+細軸で強度充分!。◎フォール中のバイトもジグの重みで初期掛かり!。◎素早く刺さり込むバーブレス仕様!。◎ホールド性に優れたワイドギャップ&ラウンド形状でバラシ軽減!
入数2
1個
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タチウオがフォール中にバイトすると、ジグが着底したような感覚になりますので、すかさずフッキングしてください。様々なバイトコンディションにアジャストできるように、ダブルタイプ(ショート&ロング)、フォースタイプをラインナップ。状況に応じて使い分けてください。また、お好みの長さのアシストフックを作成していただけますよう、フック単体もラインナップしております。◎超尖鋭+細軸で強度充分!。◎フォール中のバイトもジグの重みで初期掛かり!。◎素早く刺さり込むバーブレス仕様!。◎ホールド性に優れたワイドギャップ&ラウンド形状でバラシ軽減!
入数4
1個
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ネコメタル 60g
エコ商品
「釣れる」水中姿勢を演出する秀作メタルジグ!メタルジグゲームにおけるバイトの多くがフォール中に発生することに着目し、フォール姿勢を徹底的に研究。数多くの施策を経て、「釣れる」水中姿勢の実現に成功しました。一方、ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻き等、様々なアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。さらに、アクション特性の変更が可能なリバーシブルデザインを旧モデルから継承したことで、あらゆるコンディションにアジャストすることができます。バイトを誘発するロング&夜光ティンセル付き中軸フックをデフォルトで搭載。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。
サイズ60g グリーンマーク認定
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ネコメタル 40g
エコ商品
「釣れる」水中姿勢を演出する秀作メタルジグ!メタルジグゲームにおけるバイトの多くがフォール中に発生することに着目し、フォール姿勢を徹底的に研究。数多くの施策を経て、「釣れる」水中姿勢の実現に成功しました。一方、ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻き等、様々なアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。さらに、アクション特性の変更が可能なリバーシブルデザインを旧モデルから継承したことで、あらゆるコンディションにアジャストすることができます。バイトを誘発するロング&夜光ティンセル付き中軸フックをデフォルトで搭載。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。
サイズ40g グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ネコメタル 50g
エコ商品
「釣れる」水中姿勢を演出する秀作メタルジグ!メタルジグゲームにおけるバイトの多くがフォール中に発生することに着目し、フォール姿勢を徹底的に研究。数多くの施策を経て、「釣れる」水中姿勢の実現に成功しました。一方、ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻き等、様々なアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。さらに、アクション特性の変更が可能なリバーシブルデザインを旧モデルから継承したことで、あらゆるコンディションにアジャストすることができます。バイトを誘発するロング&夜光ティンセル付き中軸フックをデフォルトで搭載。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。
サイズ50g グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ネコメタル 20g
エコ商品
「釣れる」水中姿勢を演出する秀作メタルジグ!メタルジグゲームにおけるバイトの多くがフォール中に発生することに着目し、フォール姿勢を徹底的に研究。数多くの施策を経て、「釣れる」水中姿勢の実現に成功しました。一方、ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻き等、様々なアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。さらに、アクション特性の変更が可能なリバーシブルデザインを旧モデルから継承したことで、あらゆるコンディションにアジャストすることができます。バイトを誘発するロング&夜光ティンセル付き中軸フックをデフォルトで搭載。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。
サイズ20g グリーンマーク認定
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ネコメタル 3g
エコ商品
魚種を選ばぬ「釣れる」水中姿勢を演出した秀作メタルジグ!メタルジグゲームにおけるバイトの多くがフォール中に発生することに着目し、魚が反応するフォール姿勢を徹底的に研究。数多くの試作を経て「釣れる」水中姿勢の実現に成功しました。ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻きなど、さまざまなアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。さらに、トップヘビーセッティング、ボトムヘビーセッティングと、アクション特性の変更が可能なリバーシブルデザインであらゆるコンディションにアジャストすることができます。バイトを誘発するロング&夜光ティンセル付き中軸フックをデフォルトで搭載。パッケージから取り出してそのまま使うことができます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。
サイズ3g グリーンマーク認定
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ネコメタル 1.2g
エコ商品
魚種を選ばぬ「釣れる」水中姿勢を演出した秀作メタルジグ!メタルジグゲームにおけるバイトの多くがフォール中に発生することに着目し、魚が反応するフォール姿勢を徹底的に研究。数多くの試作を経て「釣れる」水中姿勢の実現に成功しました。ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻きなど、さまざまなアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。さらに、トップヘビーセッティング、ボトムヘビーセッティングと、アクション特性の変更が可能なリバーシブルデザインであらゆるコンディションにアジャストすることができます。バイトを誘発するロング&夜光ティンセル付き中軸フックをデフォルトで搭載。パッケージから取り出してそのまま使うことができます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。
サイズ1.2g グリーンマーク認定
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ネコメタル 7g
エコ商品
魚種を選ばぬ「釣れる」水中姿勢を演出した秀作メタルジグ!メタルジグゲームにおけるバイトの多くがフォール中に発生することに着目し、魚が反応するフォール姿勢を徹底的に研究。数多くの試作を経て「釣れる」水中姿勢の実現に成功しました。ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻きなど、さまざまなアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。さらに、トップヘビーセッティング、ボトムヘビーセッティングと、アクション特性の変更が可能なリバーシブルデザインであらゆるコンディションにアジャストすることができます。バイトを誘発するロング&夜光ティンセル付き中軸フックをデフォルトで搭載。パッケージから取り出してそのまま使うことができます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。
サイズ7g グリーンマーク認定
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)