作動方式複動形
兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
作動方式複動
繰返し精度(mm)±0.03
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源エアー0.3~0.7MPa
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)22
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16
タイプ3ッ爪
爪敷3爪
チャック外径(Φmm)Φ165
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
種類ハンド
繰返し精度(mm)±0.03
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源(MPa)0.2~0.7
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
作動方式複動式
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
ガイドが長くなり、剛性UP。
切削水センサへの対応が可能。
センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動
タイプ3方爪
繰返し精度(mm)±0.01
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)
周囲温度(℃)5~60
駆動源エアー0.3~0.7MPa
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様内爪・外爪両用爪付
セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質スチール
タイプ3ツ爪タイプ
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)10
常識を超えるロングストローク。
飛越しの必要なワーク加工に最適です。
CE対応品。
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
電動グリッパですが、高把持力:300N(片側)です。
把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。
ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。
コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。
IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途に
ストローク(mm)140(片側70)
繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))
速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)
インターフェースIO-Link(外部)
駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア
コントローラー型式内蔵
設定ツール設定ソフト(S-Tools)
最適把持力(N)300(片側)
エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
モータ種類□25L ステッピングモータ
1個
¥349,800
税込¥384,780
15日以内出荷
異形加工物の把握に最適。
突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。
バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。
CE対応品。
常識を超えるロングストローク。
ジグチャックに最適。
固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。
常識を超えるロングストローク。
異形ワークに最適。
バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)18
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
電動グリッパですが、高把持力:500N(片側)です。
把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。
ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。
コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。
IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途に
ストローク(mm)160(片側80)
繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))
速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)
インターフェースIO-Link(外部)
駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア
コントローラー型式内蔵
設定ツール設定ソフト(S-Tools)
最適把持力(N)500(片側)
エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
モータ種類□25L ステッピングモータ
1個
¥519,800
税込¥571,780
15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)22
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)22
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)18
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)8
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)22
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9PV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)22
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)22
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)18
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)18
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)12
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ