カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • その他タッピングネジ(5)
    • ドリルネジ(切り刃付)(4)
    • 皿タッピンねじ(1)
  • 作業工具(15)
  • 建築金物(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「ロングビス」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ ドリルビスロングHEX 大阪魂ユニクロ ドリルビスロングHEX大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ディスゴロングビスステンCAP(20 大阪魂ディスゴロングビスステンCAP(20大阪魂
13,714税込15,085
1袋(3個)
8日以内出荷
高速リサイクラー2.0 第一精工高速リサイクラー2.0第一精工
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインは添付図のようにスプールの上から出るように取り付けて下さい。 リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。
用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時)質量(g)460(ロングシャフト使用時)サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く)取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200ギヤ比3.5:1シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)
No.4515 ステンレスロング丁番 ビス付 ニシムラNo.4515 ステンレスロング丁番 ビス付ニシムラ
15,980税込17,578
1箱(50枚)
4日以内出荷
ステンレス製のロング丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)
ビストロ・ロングエプロン マスダビストロ・ロングエプロンマスダ
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリエステル65% 綿35% ポプリン総丈(cm)84裾廻り(cm)80
タッピングビス ASSISTタッピングビスASSIST
279税込307
1袋(10本)
当日出荷
への字押えやコーナーなどの色にあったタッピングビスです。
用途オフホワイト、ブロンズ、ブラックのへの字、ノンスリップなどに。高さ(mm)25外幅(mm)3.5(内径)適合ドライバープラスNO.2
ロングビス スクエアコース 若井産業ロングビス スクエアコース若井産業
10,640税込11,704
1箱(20本×3袋)
5日以内出荷
〇木割れ防止の特殊先端形状を採用〇特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減〇四角ビット採用により、ビット外れを軽減
用途胴縁材+断熱材+柱材質シルバーねじ長さ(mm)60ねじ径(mm)6頭径(Φmm)11.3ねじ(mm)60穴の形状四角穴ドライブサイズNo.3
高速リサイクラー2.0オプション Wパワーズ超ロング 第一精工高速リサイクラー2.0オプション Wパワーズ超ロング第一精工
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
W Power + Super Long Shaft Style:高速リサイクラー2.0(別売)と組み合わせることでWクランプ&Wテンション(約5kg)のWパワーズ!12連結スプール対応の260mm超ロングシャフトを両軸で受け止めるため、軸ブレのないW強力テンションでリールに巻き取りできます。 Reel in Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3ベアリングとWパワーズ超ロングの2ベアリングの合計5ベアリング内蔵。スムーズ&W強力テンションで巻き取り、巻き替えを可能にしました。*ラインはスプールの上から出るように取り付けてください。*W強力テンションで巻き取ると金属部分が高温になるので、時々休憩しながら巻き取って下さい。 Recycle Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3.5倍速ハンドルでリールのラインを12連結スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*リサイクラー側のテンション調節ネジを緩め、リール側のテンションを調節し、片手でラインがスプールから外れないようにガイドして下さい。 <組立方法>1:高速リサイクラー2.0の本体主軸に凹凸を合わせて超ロングシャフトを差し込み、ビスで締め付け固定。 2:高速リサイクラー2.0を机等にクランプネジで取り付ける。 3:シャフトに滑り止めカラー、連結スプール、滑り止めカラーの順番で通す。 4:Wパワーズ超ロングの主軸受けにシャフトを通し、連結スプールを挟み込んでナットで固定する。 5:スプールが空回りしないことを確認出来たら、Wパワーズ超ロングを机等にクランプネジで取り付けます。 6:テンションを出来るだけ均等に調整しご使用ください。*スプールは付属しておりません。 <分解方法>*必ず本体が冷めてから作業してください。 1:高速リサイクラー2.0、Wパワーズ超ロング、両方のテンションネジを緩める。 2:シャフトを固定しているビズをドライバーで緩める。*強いテンションで巻き取りを行った後は、ビスが取り外しにくくなることがあります。その際は、より力の入りやすい工具をご使用ください。 3:ナット、クランプネジの順で緩め分解してください。*使用後はテンションネジを緩めた状態で保管、収納してください。
用途高速リサイクラー2.0(別売)にプラスして12連結スプールのセット、強力テンションに対応するオプションパーツ。 12連結PEラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えに対応した超ロングシャフト仕様! 付属のウレタン製滑り止めカラーで、スプールの空回りを大幅軽減!仕様最大テンション:約5kg(約Φ70スプール使用時、高速リサイクラー2.0と合わせて)付属品高速リサイクラー2.0オプションWパワーズ超ロング本体×1・超ロングシャフト×1・滑り止めカラー×4(内2つは予備)・ナット×1・ビス×1ベアリングボール:2個有効長(mm)シャフト:260(全長300)取付幅(mm)最大:43、スプール最大:約200自重(g)438
高速リサイクラー2.0 第一精工高速リサイクラー2.0第一精工
6,698税込7,368
1個
当日出荷
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)質量(g)460(ロングシャフト使用時)寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)最大クランプ取付幅(mm)43取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)取付径(Φmm)スプール最大:200ギヤ比3.5:1
長ソケット エスコ長ソケットエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
使用ビス径Φ3.5mm。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。
全高(mm)43プレート寸法(mm)67適合パイプ径(Φmm)38
アクリルフレームLEDライティングパネル ストア・エキスプレスアクリルフレームLEDライティングパネルストア・エキスプレス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
フチが白く光るアクリルフレームLEDパネル。
用途メーカー保証期間:1年材質アクリル・アルミニウム
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉ウイング
5,398税込5,938
1箱(100本)
翌々日出荷
コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
アイビス(R) ロングフィルターチップ 96本/ラック×10ラック アズワンアイビス(R) ロングフィルターチップ 96本/ラック×10ラックアズワン
20,295税込22,325
1ケース(10ラック×96本)
当日出荷
従来の1000μLチップより長く、コンタミの防止ができます。
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオレット・フィンピペット・ベンチメイト容量(μL)101~1200材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)、ラックプレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)アズワン品番1-8548-13
マグキャッチ MINI ANEXマグキャッチ MINIANEX
739税込813
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに材質(本体)PC(ポリカーボネート)材質(磁石)ネオジム磁石
自在水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK自在水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様固定こま
万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止 KVK万能ホーム水栓 ロングレバー付 ビス止KVK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様固定こまシルバーハンドル形状レバーハンドル
日野 17レンジャー メッキ ヘッドライトカバー ロングバンパー専用 交換タイプ 左右セット MAD MAX(マッドマックス)日野 17レンジャー メッキ ヘッドライトカバー ロングバンパー専用 交換タイプ 左右セットMAD MAX(マッドマックス)
15,980税込17,578
1セット
予約販売
日野 17レンジャー メッキ ヘッドライトカバー ロングバンパー専用 交換タイプ 左右セット。 純正品と交換してご使用下さい。 ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。 付属品は御座いません。取り付けは純正のビスまたはトリムクリップをご使用ください。
適合車種日野 レンジャー 17レンジャー (H29.5-)
BoardRack マルティプリー ライフサーブBoardRack マルティプリーライフサーブ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
シンプルなデザインと様々なサーフボード、ロングボードに対応したビス止めサーフボードラックです。耐荷重も15キロを実現しました。
質量(kg)1.4材質(本体)パイン材耐荷重(kg)15表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×290×520
BoardRack パラレル ライフサーブBoardRack パラレルライフサーブ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
シンプルなデザインと様々なサーフボード、ロングボードに対応したビス止めサーフボードラックです。耐荷重も15キロを実現しました。
質量(kg)1.05材質(本体)パイン材耐荷重(kg)15表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×165×460
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー エスコ0.65-2.6mm ワイヤーストリッパーエスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
ロングノーズ仕様でビスカッターと簡易圧着機能付
仕様能力(単線):0.65~2.6mm全長(mm)220アズワン品番64-2232-51
ビットマグボトル ベッセルビットマグボトルベッセル
4,198税込4,618
1パック(20本)
翌日出荷
キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです 着磁・脱磁が自由自在です 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に。トラスコ品番795-8935刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビット ベッセルサキスボスリムトーションビットベッセル
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
サキスボスリムトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。設備、電気工事に。仕様丸軸径(mm):4.5軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
サキスボトーションビット ベッセルサキスボトーションビットベッセル
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。仕様丸軸径(mm):4軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ウッドロングビス専用ビット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドロングビス専用ビットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
879税込967
1袋(1本)
当日出荷
ウッドロングビット専用ビット(へクスローブ)
材質スチール長さ(mm)65表面処理クロメートアズワン品番65-1932-97
ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドロングビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1袋(20本)ほか
当日出荷
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途中大規模、木造建築物の施工に。材質スチール線径(Φmm)8表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリルコンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型コマドリル
539税込593
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
サキスボスリムトーションビットSDT ベッセルサキスボスリムトーションビットSDTベッセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5本)
当日出荷
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビットSDT ベッセルサキスボスリムトーションビットSDTベッセル
399税込439
1セット(2本)
当日出荷
刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
充電ロングDVビット SK11充電ロングDVビットSK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
ドライバーセット E-ValueドライバーセットE-Value
539税込593
1セット(7本)
当日出荷
7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ種類セット品商品構成セット品付属ビット7本組
スマルクセット ロングビット付 PROCHI(プロチ)スマルクセット ロングビット付PROCHI(プロチ)
12,980税込14,278
1組
翌日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。PRC-SRSETとPRC-TXSET-50とのセット品です。 PRC-TXSET-50はサービス品です。 要望が高いロングビット付です。数量限定品です。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。奥まったところの作業に。種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容スマートトルクハンドル6本セット(PRC-SRSET;ハンドルT6・7・8・9・10・15、ビットT6・7・8・9・10・15、専用ケース)、6本組ヘクスローブビットロング(PRC-TXSET-50;長さ50mmx6本、専用ホルダー)
ビットマグボトル 両頭サキスボビット (20本組) ベッセルビットマグボトル 両頭サキスボビット (20本組)ベッセル
2,998税込3,298
1セット(20本)
当日出荷
キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです。 着磁・脱磁が自由自在です。 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます。 ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK、木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に全長(mm)65仕様ボトルキャップ部:マグネタイザー付トラスコ品番795-8927材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼質量(g)290種類トーション先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数20寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【ボトル】111×53×100両頭機能両頭
ビットマグボトル サキスボビット(10本組) ベッセルビットマグボトル サキスボビット(10本組)ベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。 着磁・脱磁が可能です。 ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に両頭機能両頭種類トーション仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト本数10
L型パテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)L型パテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
入隅などの狭いところやビス穴のパテ作業に適しています。 柄が長く、ヘラ部はL型のため壁に指が当たりにくくなっています。 ショートタイプはロングタイプよりも35mm短くしています。
材質ステンレス鋼
ロングビス カナイロングビスカナイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。ねじの呼びM5.9適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
サキスボ トーションビット ベッセルサキスボ トーションビットベッセル(4件のレビュー)
389税込428
1セット(2本)ほか
当日出荷
サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX超強力マグネット式ネジキャッチANEX(2件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22トラスコ品番493-6752セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ質量(g)46刃先マグネットあり
外かべ継枠(コネクタ付) 未来工業外かべ継枠(コネクタ付)未来工業(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリルビスロングHEX(SUS410) (小箱) 日本パワーファスニングドリルビスロングHEX(SUS410) (小箱)日本パワーファスニング
7,798税込8,578
1箱(35個)
翌日出荷
ねじの呼びM6長さ(mm)150材質SUS410
ドリルビスロングHEX (SUS410) 大阪魂ドリルビスロングHEX (SUS410)大阪魂
429税込472
1個
翌日出荷
ねじの呼びM6材質SUS410
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら