387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法E(Φmm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法P(mm)32.5 種別 形状直止 仕上ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法E(Φmm)32.5 種別 形状直通 仕上ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g)540 外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020 耐荷重(kg)5 適合カメラ各種ボックス型カメラ
1個
5,500 税込6,050
9日以内出荷

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 寸法A(mm)150 仕上クロームメッキ
1個ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4 材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム) 仕上クロームメッキ
1個ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケージーパルテック楕円ロングブラケット(通)
材質ZDC・ニッケルメッキ 形状直受 寸法A(mm)15.4 寸法C(mm)18.4 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)28 寸法B2(mm)23.5 寸法B1(mm)31 寸法h(mm)63.7
1個
309 税込340
4日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷

材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。
用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。 材質亜鉛ダイカスト
1セット(4個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H30×W15の楕円パイプ用ブラケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ブラケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金 形状直止 仕上シルバー塗装
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
奥行き(cm)20 高さ(cm)6.5 材質アイアン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁と書庫の隙間が多い場合に使用します。最大100mm離れた場合まで固定が可能です。 材質鉄(SS400) 寸法(mm)50×150×70 塗装焼付け塗装
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロングボーイ交換部品です。ロングボーイ用高枝鋸部品です。
用途ロングボーイブランケット部品(H)。 適合ロングボーイ
1セット
969 税込1,066
8日以内出荷

1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。1×5材棚受金具 付属品ビス×21本 適合1×4材 3枚用/棚奥行350mmまで/板材18mm以上 材質 長さ(mm)268 幅(mm)37.5 高さ(mm)(壁面)55
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×14 寸法(mm)48×74.5×45 関連資料(1.12MB)
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×7 寸法(mm)Φ33×75×98 関連資料(1.12MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
659 税込725
6日以内出荷

バスケットを取り付け可能にするブラケット。フロント貫通穴があるATB、クロスバイクに取り付け。高さのあるバスケットを付けてもブレーキレバーに当たらない。
材質本体・背面金具:鉄(電着塗装) ブラック 質量(g)200g 耐荷重(kg)10kg(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅80×奥行135×高さ185mm 適合車種フロントホークに貫通穴がある自転車。※6角ナット止めブレーキの貫通ネジに4mm以上の余裕があること。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27902。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×7、取付済ねじ×1、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1 寸法(mm)114.4×124.6×75.5 関連資料(1.12MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×5、カバー×1、着脱ナット×1 寸法(mm)36×93×68.5 関連資料(1.12MB)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×6、カバー×2、着脱ナット×1 寸法(mm)43×41×43.3 関連資料(1.12MB)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×8、取付済ねじ×3、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1 寸法(mm)122.4×127×137.8 関連資料(1.12MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×10、カバー×2、着脱ナット×2、エンド金具×2 寸法(mm)36.5×114.6×50.1 関連資料(1.12MB)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合R-110GS、R-111GS、RT-110GSR/L、RT-111GSR/L 材質EVA樹脂 透明軟質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
529 税込582
6日以内出荷

1パック
529 税込582
5日以内出荷

フロントはロングタイプのシリンダーに組み替えることでストローク量、全長が+30mm長くなるハイリフト仕様。 専用のフロントスプリングを設定し、伸びたストローク量に合わせて、純正よりバネレートを20%アップに変更。 これに伴いダンパーの効き具合も調整し、長いストロークでしなやかな動作を可能とし、ダートでの路面追従性も向上し、底突きも抑える。 リヤは7000系アルミ削り出しロングブラケットを設定。純正リヤショックブラケットと交換することで全長を+30mm延長するハイリフト仕様。 ブラケット下部のショック取付部にはニードルベアリングを組込済み。 スタンダードのラバーブッシュに比べて抵抗なく回転するため、ダンパーの伸縮動作に無駄な抵抗を与えずよりスムーズに衝撃を吸収。
適合車種クロスカブ110 '18~19
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う12種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】・レール:1.2m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:10個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチロングシングルブラケット:2個・取付ネジ 寸法(m)1.2
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)