281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質ステンレス(SUS303) 仕様ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理クローム 寸法t(mm)2 ねじの種類化粧ビス 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類化粧ビス 表面処理クローム
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 ねじの種類段付ローレットビス 表面処理クロームメッキ
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口 グレー
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ結線方式モジュラーローゼット。6極6心 2口。両側コンデンサ付き。色:グレー。
グレー 口数2口 芯数6極6心
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

埋込タイプ ネジ結線方式モジュラーコンセント。6極2心。色:グレー。
グレー 芯数6極2心
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口 芯数8極8心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

ネジ結線方式モジュラーローゼット。6極6心 3口。コンデンサ2個付き。色:グレー。
グレー 口数3口 芯数6極6心
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フル引掛ローゼット
ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
869 税込956
当日出荷


露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
仕様コンデンサ付き。 グレー 口数1口 マグネットなし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
仕様終端抵抗付。 グレー 口数1口 芯数8極8心 マグネットなし
1個
929 税込1,022
8日以内出荷

ヤザワコーポレーション角型引掛シーリング
エコ商品
付属品取付ねじ×2本 ベージュ 本体質量(g)約25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55 適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用 定格容量(W)合計600まで アズワン品番65-0529-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
4日以内出荷

八光電機製作所露出型光ローゼット
エコ商品
取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し) コネクタ単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
289 税込318
当日出荷


竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1 セット内容部品・オプション グレー 質量(g)23 コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
1個
769 税込846
当日出荷

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。
仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-T ホワイト 規格CAT6A ポート数1 コネクタ形状RJ-45メスコネクタ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1箱(500個)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(16個)
649 税込714
翌日出荷