24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。 種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000 保護構造IP50 相当 軸径(Φmm)6 質量(g)約120(ケーブル0.5m含) 外径(Φmm)38 動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと) 最大応答周波数(kHz)100 寸法PCD(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(ケース)亜鉛合金 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト)SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC60529規格 IP65 材質(ケース)アルミニウム 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路出力負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65) 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-N
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し 質量(g)約150 種類ロータリエンコーダ 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000 奥行(mm)49 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m)0.5(標準) 外径(Φmm)50 出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態トーテムポール出力 分類シリーズ:シャフト形 信号形式二相原点付出力形(原点正動作) 電源電圧(V)DC4.75~30 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 消費電流(mA)60以下(無負荷時) 出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブルシールド耐油塩ビ 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25~85 公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃) 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 エンコーダ種類インクリメンタル形 認定取得CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NEMICON(ネミコン)SBHシリーズ ロータリーエンコーダ
エコ商品
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2 軸径(Φmm)内径:30 質量(kg)1 以下( ケーブル含まず) 最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500 保存温度(℃)- 20~+80 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4 耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h 耐湿性RH 85% 以下 結露不可 動作温度(℃)-10~+70 始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回 許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
1個
62,980 税込69,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 使用周囲温度(℃)-10~+70
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径:8 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 起動トルク(N・m)0.001以下 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径 8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル横出し(0.5m) 使用周囲温度(℃)-10~+70 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ
分解能は最大10ビット(1024)までを用意。 。強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。 。Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。 。読取り誤差のないグレイコード出力。 。メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。 。原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。
種別アブソリュート型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 電源電圧(V)DC10.8~26.4 使用周囲温度(℃)-10~+50 最大応答周波数(kHz)20 起動トルク(N・m)0.1以下 出力信号の種類グレイ2進(CW) 出力形式NPNオープンコレクタ出力
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6 質量(g)100以下(ケーブル除く) タイプシャフト 保護構造IP50 外径(Φmm)38 湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可 保存温度(℃)-30~+85 慣性モーメント(kg・m2)8×10-7 耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回 耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h ケーブル長(mm)500 動作温度(℃)-10~+85 始動トルク0.98×10-3N・m以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大回転数(rev/min)6000 許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含) 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000 奥行(mm)26 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間) コード長さ(m)1(標準) 外径(Φmm)38 分類シリーズ:シャフト形 信号形式二相出力+原点(波形) 消費電流(mA)50以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~80 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6 ケーブルシールド耐油PVC 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% 耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間) 使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと) シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25~85 取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応 ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回) 波形(信号)二相出力+原点 起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時) 位相差25±12.5% 許容スラスト荷重(N)軸:20 許容ラジアル荷重(N)軸:30 認定取得UL、c-UL 、CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約280(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 保護構造IEC規格 IP50 耐電圧コンデンサアースのため除外します。 材質(ケース)亜鉛合金 分類シャフトタイプ 消費電流(mA)150以下 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20) 出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10) 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)200 起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと) 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T) 材質(シャフト)SUS303 絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 質量(g)約500(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(ケース)亜鉛合金 回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)120 出力軸許容スラスト荷重(N)50 材質(シャフト)SUS420J2 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8 質量(g)約100(ケーブル1m含) タイプホローシャフト 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000 奥行(mm)32 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間) コード長さ(m)1(標準) 外径(Φmm)38 分類シリーズ:中空軸形 信号形式二相出力+原点(波形) 消費電流(mA)50以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~80 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6 ケーブルシールド耐油PVC 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% 耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間) 使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと) シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ) 保存温度範囲(℃)-25~85 ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回) 波形(信号)二相出力+原点 起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時) 位相差25±12.5% 許容スラスト荷重(N)軸:20 許容ラジアル荷重(N)軸:30 認定取得UL、c-UL 、CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
オープンコレクタ出力型 シャフトタイプ (IP65)
タイプインクリメンタル形 種類ロータリエンコーダ 保護構造IP65 防塵・防噴流型 出力(二相原点付):オープンコレクタ出力 電源電圧(V)DC4.5~26.4 消費電流(mA)(無負荷時)50以下 使用周囲温度(℃)-10~+80 デューティー比50±25% 許容リップル3% rms以下 シャフト長さ(mm)15 取付ピッチ(mm)Φ28/30 最大応答周波数(kHz)200 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)40×35
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65 付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(ケース)アルミニウム 分類アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。 材質アルミニウム 長さ(mm)41.5 材質/仕上アルミニウム 質量(g)約397(約330) 外径(Φmm)60 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])6000 保護等級IP50 使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 軸外径(Φmm)20 起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH 各種認証CE
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型 インクリメンタル形 シャフト径(Φmm)8 耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m)0.5 出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態トーテムポール出力 分類シリーズ:シャフト形 電源電圧(V)DC4.75~30 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブルシールド耐油塩ビ 許容リップル3%rms以下 立ち上り/立ち下がり時間3μs以下 シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25~85 公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 位相確度90度 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 認定取得CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質板バネ:SUS304 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約120(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース) 分類インクリメンタル形 中空軸タイプ 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下 耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4 出力軸許容スラスト荷重(N)4.9 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
薄型 電源DC5VΦ50インクリメンタル形 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000) 奥行(mm)35 シャフト径(Φmm)8 耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間 外径(Φmm)50 出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下 出力形態ラインドライバ出力 分類シリーズ:シャフト形 信号形式ラインドライバ出力 電源電圧(V)DC4.75~5.25 消費電流(mA)60以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% 立ち上り/立ち下がり時間2us以下 保存温度範囲(℃)-25~85 出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力 公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 位相確度90度 許容スラスト荷重(N)軸:30 許容ラジアル荷重(N)軸:50 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。 付属品ブラケット、カップリング 長さ(mm)91 検出方式光学式 外径(Φmm)50 周波数(kHz)最大応答:50 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転 電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下) 使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85 軸外径(Φmm)8 起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH 最大応答周波数(kHz)50 取得規格CE、EAC 耐衝撃50G最大/max 出力コードバイナリコード IP等級IP64(防塵、防油保護) 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)