質量(g)約120
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
保護等級IP50
使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約300(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
保護構造IEC60529規格 IP65
材質(ケース)アルミニウム
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路出力負荷短絡保護
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)80
出力軸許容スラスト荷重(N)50
最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)
起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下
周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)
出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)
材質(シャフト)SUS303
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル形
最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000
パルス数3600
保護構造IP65(耐塵・防噴流形)
出力二相原点付出力(原点正動作)
最大応答周波数(kHz)20.8
電源電圧(V)DC10~30
許容リップル3%rms以下
消費電流(mA)DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時)
信号形式二相出力+原点
デューティー比50±25%
原点信号機400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%)
立ち上り/立ち下がり時間3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)
出力形態トーテムポール出力
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
起動トルク(N・m)0.1以下(+20℃)
慣性モーメント(kg・m2)(軸)1×10-5
許容軸荷重(N)ラジアル:100・スラスト:50
軸受寿命1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)
質量(g)ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500
使用周囲温度(℃)-10~+70
保存温度(℃)-25~+85
周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐電圧AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く)
耐振動(耐久)変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h
耐衝撃(耐久)500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
質量(g)約363(約275)
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸シャフト形
保護等級IP50(IEC規格)
使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)8
起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
取得規格CE、UKCA、EAC
出力相A、B、Z
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)60
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(2m)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)8
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
使用周囲温度(℃)-10~+70
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
シャフト径(Φmm)相手軸径:8
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
起動トルク(N・m)0.001以下
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)
出力形式トーテムポール出力
小型普及型!
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6
質量(g)100以下(ケーブル除く)
タイプシャフト
保護構造IP50
外径(Φmm)38
湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可
保存温度(℃)-30~+85
慣性モーメント(kg・m2)8×10-7
耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回
耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h
ケーブル長(mm)500
動作温度(℃)-10~+85
始動トルク0.98×10-3N・m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大回転数(rev/min)6000
許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
シャフト径(Φmm)相手軸径 8
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル横出し(0.5m)
使用周囲温度(℃)-10~+70
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)73
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式コネクタ形(後出し)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約280(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
保護構造IEC規格 IP50
耐電圧コンデンサアースのため除外します。
材質(ケース)亜鉛合金
分類シャフトタイプ
消費電流(mA)150以下
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下
立ち上り/立ち下がり時間1μs以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)
出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)
材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)200
起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下
周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
出力相A、B、Z相
出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)
材質(シャフト)SUS303
絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
種類ロータリエンコーダ
タイプインクリメンタル形
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26
出力(二相原点付):トーテムポール出力
使用周囲温度(℃)-10~+80
保護構造IP50 防塵型
シャフト長さ(mm)18.6
取付ピッチ(mm)Φ28/30
電源電圧(V)DC10.8~26.4
許容リップル3% rms以下
消費電流(mA)(無負荷時)50以下
最大応答周波数(kHz)100
デューティー比50±25%
外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。
材質アルミニウム
長さ(mm)78.3
材質/仕上アルミニウム
質量(g)約363(約275)
外径(Φmm)50
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸シャフト形
保護等級IP50(IEC規格)
使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)8
起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
取得規格CE、UKCA、EAC
各種認証CE
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
型薄型
形インクリメンタル形
シャフト径(Φmm)8
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
材質板バネ:SUS304
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約120(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
保護構造IEC規格 IP50
材質(ケース)鉄
分類インクリメンタル形 中空軸タイプ
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下
耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4
出力軸許容スラスト荷重(N)4.9
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下
周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)
出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
外形Φ50に中空軸 薄型35mm幅広い電源4.75~30V
軸穴径(mm)8
形インクリメンタル形
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:中空軸形
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間3us以下
シャフト長さ(mm)8(深さ)
保存温度範囲(℃)-25~85
取付ピッチ(mm)60
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)0.05以下(+20℃)
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
型薄型
形電源DC5VΦ50インクリメンタル形
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)
奥行(mm)35
シャフト径(Φmm)8
耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間
外径(Φmm)50
出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下
出力形態ラインドライバ出力
分類シリーズ:シャフト形
信号形式ラインドライバ出力
電源電圧(V)DC4.75~5.25
消費電流(mA)60以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
立ち上り/立ち下がり時間2us以下
保存温度範囲(℃)-25~85
出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力
公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
関連キーワード