ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。
カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
色オフホワイト
仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
手洗い無しロータンク用。
用途トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
左右サイドにレバーが付いたロータンクとレバーがセットされた(密結型)トイレに取付けできます。
大小切替付き
くさりなし
用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。
材質ABS樹脂、黄銅
タンクの正面中央にレバーが付いた隅付型トイレに取付けできます。
大小切替付き
くさりなし
用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。
材質ABS樹脂、黄銅
材質黄銅、NBR
寸法H(mm)56
寸法B(mm)64
仕様くさりなし
材質ABS、黄銅
取付寸法(mm)19以上
水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様くさりなし
材質ABS、黄銅
取付寸法(mm)19以上
平付ロータンク用のレバーです。
用途タンクの左右サイドにレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン
品名AUロータンク洗浄ホース670
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。
材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-57
くさり長さ(mm)320
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。
これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。
TOTOの密結タンクトイレに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。
材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。
これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。
TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。
材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330
タンクに直接取り付けるタイプのオイルクーラです。省スペースと配管工程の省力に貢献いたします。U字管を使用してるので高温になる場所での使用に最適です。
メーカー製ファイ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220T
タイプタンク直付け型、U字管
管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
ロータンクボールタップの浮玉とアームのセットです。
用途トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。
取付ねじW3/16
材質ポリエチレン、銅
径(Φmm)玉:95
アーム長さ(mm)84
アズワン品番64-5158-63
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
GAONAおよびカクダイ専用のロータンクボールタップの交換用弁です。
用途トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。
対応製品964-003、964-304、9643、9649、9644、9646、966-211、9662B、GA-NG007、GA-NG008
材質ポリアセタール
アズワン品番64-5158-61
1個
¥459
税込¥505
6日以内出荷
GAONAおよびカクダイ専用のマルチボールタップの交換用弁です。
用途トイレロータンク内部のマルチボールタップ補修用部材です。
対応製品662-320、662-312、GA-NG001、GA-NG006
材質ポリアセタール
アズワン品番64-5158-62
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
材質黄銅・樹脂
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
仕様ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
呼び径32・38兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。
材質天然ゴム
AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ ロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質POM、ABS、黄銅
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質POM、ABS、黄銅
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ