4,717件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm)140~270 ノズル取り外し可 危険物の類別非危険物
1個
639 税込703
当日出荷


広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷




60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE 口径(Φmm)215 足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm)ジャバラ:270 先端寸法(mm)ジャバラ:14 外径(Φmm)じょうご部:約165 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)120
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガラス製ロート ケニス 動画あり
1個(1個)ほか
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂 上径(Φmm)100 適合口径28mmのペットボトル 高さ(mm)101 下径(Φmm)18 TKG品番9-0507-1401 TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
299 税込329
当日出荷


省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス 仕様ロート受:Φ55mm 高さ(mm)153~263 適合ビーカー容量(mL)50~2000 台座寸法(mm)Φ150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ 動画あり
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質PP 容量(L)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SIBATA(柴田科学)ロート
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
629 税込692
当日出荷


液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番554-7252 材質ポリプロピレン 高さ(mm)84 口径(Φmm)120 足長(mm)18 足径(Φmm)35 製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷