118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)57 本体質量(g)57 ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)1.5以下
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
仕様片側リングコース、エンド折り返し編み加工
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まつうら工業ナイロン24打コード
24打ちの強力コードです。
用途装飾用途にも
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷

必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン 寸法(Φmm×m)5×10
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン イエロー 寸法(Φmm×m)3.5×20
1個
799 税込879
当日出荷

取付しやすいリングが付いたクライミングロープです。
仕様片側リングコース、エンド折り返し編み加工
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シャックル
さまざまな工具をロープに接続できます。タジマ独自のゆるみ止め機構付。
用途スマートザイル ジャバラ式用交換部品 材質亜鉛合金(ZDC2) ピン径(Φmm)4
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京製綱東京ヨットロープ
エコ商品
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープは、安全性への十分な配慮と耐候性・耐摩性、 更にロープワークにおける快適さを求め、美しいロープデザインを基本的な設計理念として製作してあります。 引張り強さが大きい。適度な伸び。紫外線に強い。変色しにくい。 擦れに強い。コシがあって柔らかく、操作しやすい。色線が見分けしやすい。
長さ(m)250 伸び(%)(破断時)32 強さ(引張り)1500kgf 直径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。 仕様両端リング(輪)加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スマートザイル ジャバラ式
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)81 本体質量(g)81 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)3以下
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<トリプルクロス樹脂加工製法>トリプルクロス樹脂加工製法で、すべりが良くロングキャスト性能がアップ。 <特殊紫外線劣化防止剤ブレンド>特殊紫外線劣化防止剤ブレンドで紫外線による強度劣化を最小限に。 <カムフラージュパステルブラウンカラー>アングラーには視認性が良く、操作性が向上。水中では、景色に溶け込み目立たないカムフラージュパステルブラウンカラーを採用。 <マーキング>2回に分けて無駄なく使える実用的なマーキング入り。(*150m巻=75mマーキング *100m巻=50mマーキング) <平行巻き>平行巻き仕上げにより、糸つぶれがなく最後まで均一にライン本来の性能を発揮。
用途ヘビーデューティーナイロンライン。バスザイル・フレックスハードHD。しなやかな扱いやすさはそのままに、フロロカーボンラインに比肩する高強度と低伸度を手に入れた新世代ナイロンライン、バスザイル・フレックスハードHD。異種類ナイロン原料をブレンドする特殊製法採用により、直線強度、結節強度を高いレベルで両立。さらに、低伸度により感度、操作性、フッキング性能が従来のナイロンラインに対して大幅に向上しました。巻きのハードベイトや、トップウォータープラグ、ビッグベイトに高次元広域対応。攻撃的なバスフィッシングのスタイルにマッチするヘビーデューティーラインです。
1個
1,688 税込1,857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<8本組み製法&カムフラージュライトグリーンカラー>世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。また、ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいように配慮。
用途ウルトラヘビーカバー対応。超高強度、ヘビーデューティーPEライン。難攻不落とも思える水棲植物やレイダウン、ブッシュ等の複雑なウルトラヘビーカバーを果敢に攻め、モンスターを引きずり出す為に生まれた超高強度PEライン、それが「バスザイルPEフリップ&フロッグ」です。世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。その結果、PEラインでありながら、適度な張りがあり、スベリが良く、トラブルが少ないヘビーカバー高次元対応のラインが誕生したのです。また、ケバ立ちが少なく、初期の強力を長期に渡って維持します。ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいよう、配慮したナチュラルなアースカラーです。フリッピング、ピッチングでカバーへスムーズにベイトをスベり込ませて、落とし込む。フロッグでヘビーカバーを突き破るバスを確実にフッキングに持ち込み、引きずり出す。超高強度のPEだからこそ出来る釣りがある。バスザイルPEフリップ&フロッグ。ヘビーカバー攻略の為の最強兵器。 巻数(m)100
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<伸度コントロール性能解説>*注目1(グラフのブルーの領域):弱いテンション領域=伸びない→鋭い感度(例えばキャスト後、ワームをズル引くなどルアー操作時のラインに掛かるテンションが弱い状況。ここではボトムやアタリを感じ取るために、ラインは伸びない方が良い。この領域ではRの方が伸びない。*注目2(グラフのオレンジの領域):強いテンション領域=伸びる→さらなる粘り強さ(例えばフッキング後、バスの急激かつ猛烈な突進でラインに強いテンションが掛かっている状況。ここではバラシやラインブレイクを防ぐために、ラインは伸びた方が良い。この領域ではRの方が伸びる。*結論:伸びないけど伸びるライン→それがRの革命(ルアー操作時の伸びを抑えた好感度設計、ファイト時には粘り強く伸びる高強度設計を両立。フィールドで求められる状況に応じて最適な伸度コントロール性能を発揮する、超実戦仕様フロロカーボンライン。それが「バスザイル・マジックハードR~レボリューション」である。
用途<鋭い感度、さらなる粘り強さ。それがRの革命。>鋭い感度、さらなる粘り強さ、本当の扱いやすさを実現。フィールドで求められる様々な状況に応じて、最適な伸度コントロール性能を発揮する、超実戦仕様フロロカーボンライン、バスザイル・マジックハードR。 <最適な伸度コントロール性能>ルアー操作時には伸びにくい、バスとのファイト時には伸びやすい、という相反する特性を両立。ボトムやバイト感知力に優れる「伸びを抑えた特性」と、ビッグバス突進の衝撃を吸収する「粘り強く伸びる特性」でアングラーをサポート。 <長期間の使用に耐えるタフネス設計>しなやかで巻き癖が付きにくく取れやすい。吸水による劣化がほとんどない。耐摩耗性が高く根ズレに強い。トータルバランスに優れ、より長期間の使用に耐えるタフネス設計。 <無駄の少ない80m平行巻き>バスフィッシングで使用するための長さとして最適な80m使い切りの設定。また、ラインの性能を最大限に生かす高品位平行巻きを採用。 巻数(m)80
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大データ転送速度460.8 Kbpsの高速RS-232Cシリアルポートx1 ロープロファイルを取り付けた状態で発送。標準プロファイルのブラケットも同梱 シングルチップデザインにより、速度、信頼性を最適化 ネイティブシングルチップ、シングルレーンのPCI Express シリアルポートの9ピン出力選択可能 PCI Express規格rev. 1.1aに準拠 RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンド ハードウエアフロー制御 双方向でプログラム可能なXon/Xoffによる自動インバンド ソフトウェアフロー制御 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO
用途セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御 幅(mm)80 質量(g)63.5 長さ(cm)10.5 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20 ~ 100 高さ(cm)2 動作温度(℃)-10 ~ 80
1個
7,998 税込8,798
欠品中

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルティメットギャフ
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。 「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。 高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ) 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。 ※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。 (M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この段差スロープ、軽量で持ち運びに便利です。耐荷重最大は360kgです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。アルミ製で、悪環境や天候でも錆びにくい車椅子スロープです。表面は滑り止めの溝のデザインで、雨の日でも滑らなくて、安心使用できます。表面の横ラインの設計で、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。地面に穴を開いて、車椅子スロープの穴を通してピンでスロープを地面に固定できます。ズレなくて安全を確保します。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 耐荷重(kg)360
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
用途安全保護金具
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

アルミ製8巻きに比べて摩擦が少なく、角部分にロープをかけて静止し、固定するのにとても便利です。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
用途安全保護金具
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)。【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
用途安全保護金具
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

アルミスロープはウェビング取っ手が付き、運搬しやすいです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。ステンレスリベットはスチール製リベットに比べて錆びにくいです。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部裏面に滑り止めの横ラインデザインで、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。付きのピンは、段差解消スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。
用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。 材質アルミ 幅(mm)【使用】推薦680 幅(cm)73 耐荷重(kg)300
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントフォークは伸縮や熱膨張により、内部の空気圧が上昇します。その上がった内圧をワンプッシュで大気圧まで戻せるツールです。 新しく採用されたコンパクト・ロープロファイルのデザインは取付け時に11mmの高さに抑えられています。 ステンレススチールのボディは耐久性が高く、腐食を起こしません。 もともと付いているブリーダースクリューと交換するだけの簡単設計です。 フロントフォークが伸びきった状態(フロントタイヤを浮かせてフォークが伸びきった状態)でブリーダー先端のボタンを押すと、フォーク内の内圧が大気圧に調整されます。 簡単にフォークをアップグレードさせるボルトオンパーツです。 2個セット
全高(mm)11(取付)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28 コードあり 材質ソフトメモリーフォーム トラスコ品番490-4311 サイズM 質量(g)3.5 コード長さ(mm)670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

掛けた魚は、逃さない。あと少し、手の届かない場所からのランディングを強力にサポート。 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットは、ショアゲームで大型魚を仕留めるためにコンパクトでありながら優れた捕獲性能を具現化したオリジナルランディングツールセットです。 標準全長1m95cm、仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れたシャフトに、「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナル軸・刃先形状のギャフをセットすることで、あと少し、ての届かない場所からのランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時のシャフトの破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 <GMコンパクトスピア> 1上栓・ネジ穴:上栓芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。 ※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。 2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。 3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。 4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大物エアーホール」を採用。 5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。 6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。 <GMアルティメットギャフ(M)> 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」の優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
継本数(本)10 全長(m)【GMコンパクトスピアー】1.95 材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂、SUSステンレス 質量(g)300158 付属品ザイルロープ(Φ6mm×3m) 刃先径(Φmm)5 寸法(cm)【仕舞】31.5 色(本体)ブラック(セットモデルのみ本体ブラックカラーを採用) 元径(mm)31 径(Φmm)【先】15.0 仕様【ロープの結び方(推奨ノット)】ユニノット(1~2回巻)※ユニノット後、余ったロープは堅結びで大丈夫
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

車椅子スロープの表面にある溝状のデザインは滑り止め効果がいいです。先端プレートの底部に厚いゴム製のパッドが付いており、使用中にスロープがズレにくい。折畳み式で、車のトランクや家の狭いコーナーに気楽に収納可能です。そして側面に取っ手が付き、持ち運びには便利です。
用途折畳みスロープは階段、敷居、玄関に車椅子の上り下りをもっとスムーズにされ、貨物の運搬も気楽になれます。車椅子、電動車椅子、手押し車、自転車、カートなど幅広く利用できます 材質アルミ 幅(cm)38 耐荷重(kg)300 高さ(cm)5.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊潤なるアプローチの絶対優位 待望の5color採用、ライトゲーム対応の0.4号0.5号 を追加 アップグレードX8 ペンタグラム 満を持して登場! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 5COLOR 2m毎20cmマーク
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロジカルなアプローチを可能にする! 300M LIMITED NONMARK ALLGREEN XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 グリーン単色ノンマーク 長さ(m)300
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)316×126×24.5 ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)568g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:タクタイル 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)373×126×26 ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)738g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:タクタイル 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列100 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)3000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow100@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

剛性、重量と制動力の優れたバランス 洗練された統合型ロープロファイルキャリパーデザイン 最大タイヤサイズ:28C
シリーズカラー 質量(g)平均178/個 リム幅(mm)20.8~28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ブレーキ種類ダイレクトマウントタイプ タイヤサイズ最大28C リーチ寸法(mm)51
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)316×126×24.5 ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)568g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:リニア 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷