地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
材質鉄 メッキ加工
仕様フック型
RoHS指令(10物質対応)対応
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
適合ロープ径(Φmm)18未満
線径(Φmm)8
口径(Φmm)18
仕様アイ型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。
材質ポリエチレン
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
仕様U型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

標識ロープ
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品PPロープ(3m)×4本
材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン
寸法(mm)Φ8×250
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2276-39
入数4本
1個(4本)
¥2,450
税込¥2,695
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
色BK
材質ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
材質グリップ:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、樹脂部・ロープ:ナイロン
寸法(mm)(約)グリップ:Φ18×長さ120、ロープ:Φ5
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。
材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン
質量(g)700
サイズ(mm)Φ8×250
径(mm)ロープ:4
1本(4本)
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。
長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5
固定方法ロープ掛け
サイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10
レンチ24
ほら、キャンプに行くとね、テントをバーンって張るためにペグをドーンドーンって打つじゃない?そのペグがけっこうバッーと、たくさんいるのよ。それが車の中でカチャカチャうるさいし、バッグから出すときも短いのと長いのがゴチャゴチャになったり、ロープと絡まったり、もうウワーってなるの。でもこのバッグを使うとね、スラッシュからペグがパッカーーンなのよ。
セット内容製品本体
材質表地:2520Dポリエステル (撥水・防汚加工)、裏地:210Dポリエステル (撥水・防汚加工)
色ブラック
質量(g)(約)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル部分を含む:(約)46×16×19、ハンドル部分を除く:(約)46×16×16
静止耐荷重(kg)各気室5(合計10)
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
スワップペグ(リング)は、行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体(スクリュー部分)を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様のペグです。土、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点など、同じ場所に設営・撤去を繰り返す物の固定に最適です。先端部分をキャップに換えることで地面とほぼフラットになります。本体は埋めたままなので毎回の作業効率アップに繋がります。
用途大型テントやパイプテント、エア遊具等の固定に。
ねじ寸法(mm)ナット部分:M12 深さ25 雌ネジ
固定方法ロープ掛け
レンチ19
ペグが刺さりにくい河川敷などでアンカーとして使用するネットです。安定した重たい石を包み込み、タープやテントのロープに対し、当製品のカラビナを介して接続してください。十分テンションが掛からない場合は更に石を積み重ねて使用してください。
用途ペグが使えない場所での、ブッシュクラフト、キャンプ、バーベキュー等に
使用方法(1):安定した重たい石を包み込み、タープやテントのロープに接続してください。(2):十分にテンションがかからない場合は、さらに石を積み重ねて使用してください。
材質ネット:ポリエチレン/カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約400×500(ネット)
質量(g)約130
耐荷重(kg)約40
1袋(2個)
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
静音効果のある特殊樹脂ヘッド採用。樹脂ヘッドは交換可能。重量のあるヘッドのため、従来のように力をこめて振る必要が無く、ヘッドの重さを利用してペグを打ち込めます。固い地盤でもペグを打ち込みやすい。ペグ抜きフック付き。フックにはロープを通せるホール付き。握りやすく滑りにくいPVCグリップ。
仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約240×90×38mm●商品重量(約g):約860g●材質:ヘッド/炭素鋼、アイオノマー樹脂柄/焼入れパイプグリップ/ポリ塩化ビニル(PVC)
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途季節などの催し物や防災拠点など、先端部分をキャップに取り替えれば、同じ場所で使用できます。
イベント会場や、学校の運動場等の毎年同じ場所に設営する物の固定に。行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様です。土部、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点などに使用することが出来ます。先端部分を別売りの保護キャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの設営作業効率もよいです。
用途エア遊具や季節ごとのイベント用テントや、防災拠点の設営物の固定に。
色(本体)シルバー
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
内径(Φmm)(アイボルト部)30
ねじ径(アイボルト)M12
線径(Φmm)(アイボルト部)10
外径(Φmm)(アイボルト部)50
固定方法ロープ掛け
適合レンチ六角19mm
氷上ワカサギテントを固定するスクリューペグ。手動でも電動ドリルでも簡単に氷にセット可能なスクリュータイプのワカサギテント用アンカーペグ。ロングスクリュータイプにリニューアル。フィールドがより広がります。硬い氷にもしっかりささる4枚刃と、氷が抜ける中空構造により手動でも氷上にセット可能。三角軸はドリルチャック13mmに対応しているため、電動ドリルでラクにネジ込みできます。ワカサギテントの固定を簡単・確実にするアンカーペグです。【手動でセットする場合】。Tバーに本体を取付け、氷に差し込み時計回りに回しながらセットして、テントのロープを固定して下さい。【電動ドリルでセットする場合】。Tバーを外した状態で、三角軸に電動ドリルを差し込みます。氷にセットした後、Tバーを取付け、テントのロープを固定して下さい。電動ドリルは13mmチャックをご使用下さい。
材質ステンレス
径(Φmm)電動ドリルチャック部:130
全長(cm)30
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。
材質鉄
寸法D(mm)5
表面処理ユニクロ
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)38
径(mm)6
こんなお得な商品も!

ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
バーベキューや焚き火で風を遮るのに便利なウインドスクリーンです。火起こし・焚き火の際の風よけとしてや、隣との仕切り・目隠しとしてもご使用いただけます。T/C生地を採用することで、焚き火やBBQの火起こしで飛ぶ火の粉が飛んでも穴が空きにくいので安心してお使いいただけます。付属のポールは上下どちらの先端もピンタイプになっており、地面に刺すことができるので、安定して設置が可能です。
用途・火起こし、焚き火の際の風よけ、隣との仕切り、目隠しなどに。
付属品ウインドスクリーン本体×1,ポール×4本、ロープ×6本、ペグ×6本、収納袋×1取扱説明書
質量(kg)3.15
色グリーン
寸法(縦×横)(cm)161×220
収納時寸法(cm)W65×H13
1台
¥11,346
税込¥12,481
5日以内出荷
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6
口径(Φmm)20
種別J型
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。
色(本体)シルバー
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途周りにワイヤーをかける場所がないときに使用。
耐荷重(kg)1000
1本
¥219,800
税込¥241,780
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テントやタープなど様々な用途に使用可能。
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途フランジを付けることで、横に引っ張られても軸は緩みません。大型犬、ポニーなど。
仕様抜け方向の強さkg:180
固定方法リード
レンチ24
1本
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テニスの審判椅子逆上がり補助器具工事用看板など。
形状(mm)(固定)径10~30
レンチ17
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にものぼりポールなど用途に合わせて利用可能!
スタンドにはペグ・ロープ杭などを打ち込めるΦ10mmの穴が8ヶ所あります!
用途現場用日よけパラソル用の折り畳みスタンド
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
脚長さ(mm)約850
収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)130×130×410
差込口Φ32、サイズ調整用キャップ使用時:Φ26
1台
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
ゴールのフレームに合わせた形状になっています。
レンチ24
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。
大きさリング:内径Φ30×外径Φ50×太さΦ10
固定方法ロープ掛け
レンチ24
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。
付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ
材質スチール
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)
収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
ワンタッチの簡単組み立て!わずか60秒で簡単設営。250×250cm、大人4人入っても広々ゆったりサイズ。横からの日差しを遮る横幕テント付き。取り外し可能で風向きや天候に合わせて自由に取り付け可能です。自在ロープやペグ付きだから届いたらすぐに設営できます。紫外線からお肌を守るUPF30+。耐水性にも優れていて急な雨でも安心です。天井にはランタンや扇風機が吊り下げられるループフック付き。コンパクトに収納可能な専用バック付き。充実した機能で居心地よく、アウトドアをより楽しめます。
セット内容本体×1、自在ロープ×4、ペグ×8、横幕×1、収納袋×1
材質ポリエステル
質量(kg)3.5
サイズ(cm)幅255×奥行き255×高さ200
収納時寸法(cm)幅120×奥行き12×高さ12
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ